ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
材質ガラス
全長(mm)95
質量(g)13
定格電圧(V)AC100
外径(Φmm)35
定格消費電力(W)4(40W相当)
全光束(Lm)440
定格寿命(時間)20000
電球形状シャンデリア
色温度(K)2700
光源色電球色
配光角度(°)290
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
シャンデリア球のように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番383-8094
材質ガラス等
全長(mm)95
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)4
電球(W)相当:40
口金E12
外径(Φmm)35
定格寿命(時間)20000
色温度(K)2700
色(本体)クリア
配光角度(°)290
明るさ(Lm)440
演色指数(Ra)80
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
シャンデリア球のように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番383-8095
材質ガラス等
全長(mm)93
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)4
電球(W)相当:40
口金E17
外径(Φmm)35
定格寿命(時間)20000
色温度(K)2700
光源色電球色
色(本体)クリア
配光角度(°)290
明るさ(Lm)440
演色指数(Ra)80
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
ガラス表面が黄色になったクラシックなフィラメント型LEDです。フィラメントが見えるセードや、コード付きソケット等で使用するとランプそのものがおしゃれなインテリアになります。
その他密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可
材質ガラス
寸法(mm)D64×H140
質量(g)48
消費電力(W)3.7
定格電圧(V)AC100
口金E26
全光束(Lm)485
定格寿命(時間)20000
配光角度(°)290
光色電球色(2400K)
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
フィラメント型LEDシャンデリア球です。電球色の柔らかな光です。
その他密閉器具対応、調光可能、断熱材施工器具非対応
材質ガラス
質量(g)24
消費電力(W)4
定格電圧(V)AC100
明るさ(W)40相当
全光束(Lm)440
定格寿命(時間)20000
光色電球色(2700K)
25W相当、シャンデリア電球形フィラメントLED電球。
40W相当、シャンデリア電球形フィラメントLED電球。
インテリアスタンド(LEDシャンデリア40W電球E26付)
中間スイッチ付き
仕様●本体カラー:乳白●全高(mm):435●コード長さ(mm):1600●質量(g):1600●セード材質:ポリプロピレン●鉄外形(mm):セード径Φ135×150●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):4
アズワン品番68-0763-92
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
フロアースタンド(北欧風デザインライト)
LEDシャンデリア電球40wE26クリア×2灯付
フットスイッチ
仕様●外形(mm):Φ190×1330●質量(g):3200●コード長さ(mm):1600●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):8●材質:鉄、ポリプロピレン●付属電球:LEDシャンデリア電球40wE26クリア×2灯付
アズワン品番68-0764-03
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
●台座に大理石、セードにガラスを使用したクラシカルで品の良いデスクライトです。●CA-104Zはシャンデリアランプ25W、CA-104ZLEにはLEDシャンデリア球40W相当が付属しています。
仕様転倒スイッチ付
材質ガラス、鉄
質量(kg)1.85
高さ(mm)340
スイッチプルスイッチ
口金E26
コード長さ(m)1.5
セード寸法(mm)Φ225
アーム固定
電球の種類普通電球
フレンジ寸法(mm)Φ185
調光の可否不可
●グリーンのガラスセードが美しいバンカーランプです。鉄製の台座で重厚感があり、書斎やベッドサイドなどの灯りにおススメです。●TL-118GZには25Wシャンデリアランプ、TL-118GZLEにはLEDシャンデリアランプ40W相当が付属しています。
コード長さ(m)2
材質ガラス、大理石
質量(kg)2
高さ(mm)360
スイッチプルスイッチ
口金E26
セード寸法(mm)Φ225
色(本体)グリーン
アーム固定
フレンジ寸法(mm)Φ160
●ホワイトのガラスセードが美しいバンカーランプです。鉄製の台座で重厚感があり、書斎やベッドサイドなどの灯りにおススメです。●TL-118WZには25Wシャンデリアランプ、TL-118WZLEにはLEDシャンデリアランプ40W相当が付属しています。
仕様転倒スイッチ付
材質ガラス、鉄
質量(kg)1.85
高さ(mm)340
スイッチプルスイッチ
口金E26
コード長さ(m)1.5
セード寸法(mm)Φ225
色(本体)ホワイト
アーム固定
電球の種類普通電球
フレンジ寸法(mm)Φ185
調光の可否不可
引き掛けシーリング式で手軽に導入できるシャンデリアです。ガラスビーズ付き。シャンデリア灯5灯が付属しています。
材質鉄、ガラスビーズ
寸法(mm)全径Φ420×全長650
質量(kg)2.5
取付引き掛けシーリング式
備考調光器との併用はできません
スイッチ壁スイッチ式
口金E17
引き掛けシーリング式で手軽に設置ができるペンダントライトです。アンバー(琥珀色)のガラスセードが部屋を印象的に照らします。
材質ガラス
寸法(mm)セード径120×160、全長660(コード長500)
質量(kg)0.7
取付引き掛けシーリング(スイッチ付き)
ペンダントライト たまごペンダント(スイッチ付き)
引き掛けシーリング式で手軽に導入できるシャンデリアです。水晶を使用したビーズが美しいです。シャンデリア灯5灯が付属しています。
材質鉄、ガラス、水晶K5
寸法(mm)全径Φ430×410、全長800-1030(チェーン長500/調節可能)
質量(kg)4.6
取付引き掛けシーリング式
スイッチ壁スイッチ式
使用電圧(V)AC100
クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。ベースに天然木を採用し重厚感があります。セードはオレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球は電球またはLEDミニランプが選択可能です。
材質木・ガラス
寸法(mm)セード径100×全高310、ベース径120
質量(kg)1
スイッチ中間スイッチ
定格電圧(V)AC100
口金E17
コード長さ(m)1.4
関連キーワード