「デスクライト usb」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
USBデスクライトをAC電源で使用するためのアダプターです。5V1A(USB Type-A)のACアダプターとしてもご使用いただけます。海外電圧には対応しておりません。
その他PES取得
出力5V1A(USB Type-A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×35×25
入力AC100V 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
USB-TypeCを入力電源とするデスクライト。デスクトップパソコンなどから電源が取れるためコンセントのない場所でも使用ができ便利です。、タッチセンサースイッチ、圧迫感のないシンプルなデザインです。、電球色~白色(3000-5000K)の調色ができ、明るさ調節もOK。、別売りのACアダプター(YO-22WADP)をご使用いただく事でコンセント電源でご使用いただく事ができます。
仕様●寸法:ベース/110×180mm、セード径/幅40×長さ290mm、全高/375mm●使用電圧:12V●消費電力:12W●入力:USB TypeC●出力:USB Type-A●色温度:3000-5000K●明るさ:700lm(調光可)●スイッチ:タッチセンサー●タイマー:付(45分間タイマー)●USBケーブル長:1.5m
USBデスクライトYO-22W専用ACアダプター。本商品を使用することでコンセントを電源に使用可能です。PSE取得済み
出力5.0V1A、YO-22W、YO-22B
コネクタ形状USB-A
入力AC100-240V 50/60Hz
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
LED4W付きデスクスタンド
USBでも使用可
LEDは交換できません
調光器との併用はできません
仕様●色温度(K):3800-4500●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):4●コード長さ(mm):1500●セード形(mm):W50×L120●ベース(mm):125×125●全高(mm):320●質量(g):360●材質:プラスチック
アズワン品番68-0589-28
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
木製ベースの上に曲がりネックと緑のガラスセードがお洒落な、インテリアデスクライト
仕様●全高:425mm●セード径:Φ165mm●フレンジ:Φ155mm●本体重量:1.5kg●使用ランプ:電球付属/LEDランプ・口金E26(40W相当・電球色)●調色機能:無●調光機能:無段階調光●USB端子:無●コード長さ:1.6m●消費電力:40W●光源色:電球色●使用電圧:AC100V
アズワン品番68-0764-04
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
材質プラスチック
質量(kg)0.29
高さ(mm)290
スイッチプッシュスイッチ
コード長さ(m)1.5
使用電圧(V)AC100(USBでも使用できます)
電球LED4W
色温度(K)3800~4500
セード寸法(mm)L290×W40
アーム角度調整
明るさ(Lm)160
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
フレンジ寸法(mm)Φ125
関連キーワード