7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外使用可能ハロゲンビーム電球、調光器具使用可、器具は防水タイプをご使用ください
1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイッチの切替により赤・青・緑・黄色が点灯、またスイッチの切替により自動カラーチェンジができます。スイッチを下段にすると壁スイッチのオンオフにより色を変更可能です。防滴IP44性能です、器具は防水タイプをご使用ください。
寸法(mm)D131×H122 質量(g)103 消費電力(W)5 定格電圧(V)AC100 電球形状ビーム球 光色赤・青・緑・黄色 樹脂白色 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

屋外使用可能ハロゲンビーム電球、調光器具使用可、器具は防水タイプをご使用ください
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外用ビームランプR型LED電球。器具は防水タイプをご使用ください。
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:9W●色温度:5000K(昼白色)●配光角度:30度●全光束:770lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:樹脂、乳白●外径:122mm●全長:135mm●質量:215g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:× アズワン品番67-8021-76
1台
2,898 税込3,188
10日以内出荷

屋外で使用可能なLEDビームランプです。
用途スポット照明に。 トラスコ品番383-8097 材質樹脂等 全長(mm)135 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)9 電球(W)相当:100 口金E26 外径(Φmm)122 定格寿命(時間)40000 保護等級IP65防水 色温度(K)3000 光源色電球色 配光角度(°)30 明るさ(Lm)700 演色指数(Ra)80
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

屋外で使用可能なLEDビームランプです(器具は防水タイプをご使用下さい)。
材質樹脂等 全長(mm)135 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)14 電球(W)相当:150 口金E26 外径(Φmm)122 定格寿命(時間)40000 保護等級IP65防水 配光角度(°)30 演色指数(Ra)80
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外用ビームランプR型LED電球。店舗のスポット照明等におすすめです。
1台
6,798 税込7,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)