1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東京メタルシャンデリア型LED
RoHS
ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
材質ガラス 全長(mm)95 質量(g)13 定格電圧(V)AC100 外径(Φmm)35 定格消費電力(W)4(40W相当) 全光束(Lm)440 定格寿命(時間)20000 電球形状シャンデリア 色温度(K)2700 光源色電球色 配光角度(°)290 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
890 税込979
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ