グロースタータ式器具専用。工事が不要です。
材質【グローブ】樹脂
管径(Φmm)26.5
口金G13
定格入力電圧(V)100~240
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
配光角度(°)270
色(グローブ)乳白
丸型蛍光灯の代替えとして開発された、既存器具をそのまま使用できるLEDランプです。
仕様【断熱施工器具】×
材質【グローブ】樹脂
管径(Φmm)30
口金G10q
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
対応【密閉器具】○、【調光器】×
配光角度(°)180
色(グローブ)乳白
FPL/FHPコンパクト蛍光灯の代替用LEDランプです。既存の照明器具は使用出来ますが、直結工事が必要となります。
仕様【断熱施工器具】×
材質【グローブ】樹脂
口金GY10q
定格入力電圧(V)100~240
定格寿命(時間)50000
平均演色評価数(Ra)85
対応【密閉器具】○、【調光器】×
色温度(K)5000
配光角度(°)200
光色昼白色
色(グローブ)乳白
仕様【断熱施工器具】×
材質【グローブ】樹脂
全長(mm)1198
質量(g)220
口金G13
定格入力電圧(V)100~240
対応【密閉器具】○、【調光器】×
色温度(K)5000
光色昼白色
色(グローブ)乳白
10段階調光が可能。常夜灯付のLEDシーリングライトです。
材質【グローブ】樹脂
厚さ(mm)88
質量(g)1100
外径(Φmm)450
定格入力電圧(V)100~240
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)100
タイマー【おやすみタイマー機能】30分・60分・OFF
光色昼白色
色(グローブ)乳白
調光の可否○
調色の可否×
10段階調光、電球色から昼白色まで調色ができます。常夜灯付のLEDシーリングライトです。
材質【グローブ】樹脂
厚さ(mm)88
質量(g)1100
外径(Φmm)450
定格入力電圧(V)100~240
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)3000~5000
エネルギー消費効率(Lm/W)100
タイマー【おやすみタイマー機能】30分・60分・OFF
光色電球色~昼白色
色(グローブ)乳白
調光の可否○
調色の可否○
関連キーワード