6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グロースタータ式器具専用。工事が不要です。
材質【グローブ】樹脂 管径(Φmm)26.5 口金G13 定格入力電圧(V)100~240 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 配光角度(°)270 色(グローブ)乳白
1台
1,198 税込1,318
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

FPL/FHPコンパクト蛍光灯の代替用LEDランプです。既存の照明器具は使用出来ますが、直結工事が必要となります。
仕様【断熱施工器具】× 材質【グローブ】樹脂 口金GY10q 定格入力電圧(V)100~240 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数(Ra)85 対応【密閉器具】○、【調光器】× 色温度(K)5000 配光角度(°)200 光色昼白色 色(グローブ)乳白
1台
2,498 税込2,748
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸型蛍光灯の代替えとして開発された、既存器具をそのまま使用できるLEDランプです。
仕様【断熱施工器具】× 材質【グローブ】樹脂 管径(Φmm)30 口金G10q 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 対応【密閉器具】○、【調光器】× 配光角度(°)180 色(グローブ)乳白
1台
2,898 税込3,188
11日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様【断熱施工器具】× 材質【グローブ】樹脂 全長(mm)1198 質量(g)220 口金G13 定格入力電圧(V)100~240 対応【密閉器具】○、【調光器】× 色温度(K)5000 光色昼白色 色(グローブ)乳白
1台
6,398 税込7,038
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10段階調光が可能。常夜灯付のLEDシーリングライトです。
材質【グローブ】樹脂 厚さ(mm)88 質量(g)1100 外径(Φmm)450 定格入力電圧(V)100~240 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)100 タイマー【おやすみタイマー機能】30分・60分・OFF 光色昼白色 色(グローブ)乳白 調光の可否 調色の可否×
1台
6,088 税込6,697
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10段階調光、電球色から昼白色まで調色ができます。常夜灯付のLEDシーリングライトです。
材質【グローブ】樹脂 厚さ(mm)88 質量(g)1100 外径(Φmm)450 定格入力電圧(V)100~240 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)3000~5000 エネルギー消費効率(Lm/W)100 タイマー【おやすみタイマー機能】30分・60分・OFF 光色電球色~昼白色 色(グローブ)乳白 調光の可否 調色の可否
1台
7,198 税込7,918
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)