「卓上ライト led」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シンプルで美しいデスクライト。
電球色、白色、昼白色の調色が可能で、作業や部屋の雰囲気に合わせ光の色を選べます。
ヘッド部の角度調節&回転可能。
ブラックとホワイトの2色ボディより選べます。
電球の種類LED
コード長さ(m)1.7
アーム角度調整
調光の可否可
消費電力(W)5
使用電圧(V)AC100
セード寸法(mm)273
ベース径(Φmm)150
全高(mm)300
質量(kg)0.82
色温度(K)3000/4500/5000
明るさ(Lm)200
材質鉄
LED寿命(時間)30000
材質鉄
質量(kg)1.5
高さ(mm)410
スイッチシーソースイッチ
口金E17
コード長さ(m)1.8
電球LED4W付きE1740W相当電球色
セード寸法(mm)Φ130
アームフレキシブル
電球の種類LED
フレンジ寸法(mm)Φ135
カラーガラスセードがお部屋を演出するLEDインテリアランプです。コンセントにコードを挿して使用します。中間スイッチ付き。なお、LEDは交換することができません。
材質ガラス・鉄
寸法(mm)セード72×72、全高86
質量(kg)0.55
消費電力(W)1
スイッチ中間スイッチ
コード長さ(m)2.2
使用電圧(V)AC100
LED4W付きデスクスタンド
USBでも使用可
LEDは交換できません
調光器との併用はできません
仕様●色温度(K):3800-4500●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):4●コード長さ(mm):1500●セード形(mm):W50×L120●ベース(mm):125×125●全高(mm):320●質量(g):360●材質:プラスチック
アズワン品番68-0589-28
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
インテリアスタンド(LEDシャンデリア40W電球E26付)
中間スイッチ付き
仕様●本体カラー:乳白●全高(mm):435●コード長さ(mm):1600●質量(g):1600●セード材質:ポリプロピレン●鉄外形(mm):セード径Φ135×150●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):4
アズワン品番68-0763-92
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
フロアースタンド(北欧風デザインライト)
LEDシャンデリア電球40wE26クリア×2灯付
フットスイッチ
仕様●外形(mm):Φ190×1330●質量(g):3200●コード長さ(mm):1600●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):8●材質:鉄、ポリプロピレン●付属電球:LEDシャンデリア電球40wE26クリア×2灯付
アズワン品番68-0764-03
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
アームが自在に動きどこでも照らせます。LEDは交換できません。調光器との併用はできません。
仕様●全光束(lm):900●色温度(K):3000(電球色)●定格寿命(時間):25000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):11●コード長さ(mm):1800●セード形(mm):455●フレンジ径(mm):Φ190●全高(mm):450●質量(g):2800●材質:鉄、樹脂
上部がアームライト式で可動範囲が広く、お好みの場所を照らす事ができます。
電球別売品。E26/60W迄。LED電球使用可能。
仕様●使用電源:AC100V●材質:鉄●電球別売:口金E26/100V/60W迄使用可能●スイッチ:ロータリースイッチ式●高さ:1850mm●コード長さ:1.8m●フレンジサイズ:Φ280×36mm●セード径:Φ170mm●重量:6kg
アズワン品番68-0583-45
1台
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
上部がアームライト式で可動範囲が広く、お好みの場所を照らす事ができます。
電球別売品。E26/60W迄。LED電球使用可能。
仕様●使用電源:AC100V●材質:鉄●電球別売:口金E26/100V/60W迄使用可能●スイッチ:ロータリースイッチ式●高さ:900mm●コード長さ:1.8m●フレンジサイズ:Φ195×26mm●セード径:Φ170mm●重量:3kg
アズワン品番68-0583-46
1台
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
アームが自在に動きどこでも照らせます。LEDは交換できません、調光器との併用はできません
仕様●全光束(lm):900●色温度(K):3000(電球色)●定格寿命(時間):25000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):11●コード長さ(mm):1800●セード形(mm):455●全高(mm):450●クランプ挟み巾(mm):55●質量(g):1200●材質:鉄、樹脂
クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。セードはオレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球はクリプトンランプまたはLEDミニランプが選択可能です。
材質樹脂・ガラス
寸法(mm)セード径110×全高245、ベース径105
質量(kg)0.55
備考調光器との併用はできません
消費電力(W)4
スイッチ中間スイッチ
定格電圧(V)AC100
口金E17
コード長さ(m)1.4
電球LED40W相当クリプトン電球付
色(本体)イエロー
1台
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。セードはピンク、イエローのカラーバリエーションがあります。付属電球はクリプトンランプまたはLEDミニランプが選択可能です。
材質樹脂・ガラス
寸法(mm)セード径110×全高245、ベース径105
質量(kg)0.55
消費電力(W)25
スイッチ中間スイッチ
定格電圧(V)AC100
口金E17
コード長さ(m)1.4
電球25W相当ミニランプ電球E17
色(本体)ピンク
1台
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。ベースに天然木を採用し重厚感があります。セードはオレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球は電球またはLEDミニランプが選択可能です。
材質木・ガラス
寸法(mm)セード径100×全高310、ベース径120
質量(kg)1
スイッチ中間スイッチ
定格電圧(V)AC100
口金E17
コード長さ(m)1.4
クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。セードはピンク、イエロー、オレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球はクリプトンランプまたはLEDミニランプが選択可能です。
材質樹脂・ガラス
寸法(mm)セード径110×全高245、ベース径105
質量(kg)0.55
スイッチ中間スイッチ
定格電圧(V)AC100
口金E17
コード長さ(m)1.4
シンプルでありながらレトロな雰囲気もあるデスクスタンド。コンパクトでデスクを広く使用でき、角度を自由につけられるので好みの角度で使えます。60W相当LEDランプ付きで購入後すぐにご使用いただけます。
その他電球付き、調光器との併用はできません
材質鉄、アルミ
長さ(mm)ラセン:200
寸法(mm)ベース径115、セード径145、全高415
質量(kg)1.8
電圧(V)AC100
消費電力(W)8
スイッチボタンスイッチ
口金E26
コード長さ(m)1.7
電球の種類LED
●台座に大理石、セードにガラスを使用したクラシカルで品の良いデスクライトです。●CA-104Zはシャンデリアランプ25W、CA-104ZLEにはLEDシャンデリア球40W相当が付属しています。
仕様転倒スイッチ付
材質ガラス、鉄
質量(kg)1.85
高さ(mm)340
スイッチプルスイッチ
口金E26
コード長さ(m)1.5
セード寸法(mm)Φ225
アーム固定
電球の種類普通電球
フレンジ寸法(mm)Φ185
調光の可否不可
●ホワイトのガラスセードが美しいバンカーランプです。鉄製の台座で重厚感があり、書斎やベッドサイドなどの灯りにおススメです。●TL-118WZには25Wシャンデリアランプ、TL-118WZLEにはLEDシャンデリアランプ40W相当が付属しています。
仕様転倒スイッチ付
材質ガラス、鉄
質量(kg)1.85
高さ(mm)340
スイッチプルスイッチ
口金E26
コード長さ(m)1.5
セード寸法(mm)Φ225
色(本体)ホワイト
アーム固定
電球の種類普通電球
フレンジ寸法(mm)Φ185
調光の可否不可
ラセンパイプを曲げて自由な角度が付けられるクリップライトです。30mmまでのパイプや板に挟んで使うことができます。電球色のLEDランプが付属しており、商品到着後すぐの使用が可能です。
材質鉄、アルミ
寸法(mm)セード径100×150、パイプ長さ300、高380
質量(kg)0.45
消費電力(W)6.5
スイッチ中間スイッチ
コード長さ(m)1.6
使用電圧(V)AC100
電球LEDランプ60W相当E17電球色
最大挟み幅(mm)30
●グリーンのガラスセードが美しいバンカーランプです。鉄製の台座で重厚感があり、書斎やベッドサイドなどの灯りにおススメです。●TL-118GZには25Wシャンデリアランプ、TL-118GZLEにはLEDシャンデリアランプ40W相当が付属しています。
コード長さ(m)2
材質ガラス、大理石
質量(kg)2
高さ(mm)360
スイッチプルスイッチ
口金E26
セード寸法(mm)Φ225
色(本体)グリーン
アーム固定
フレンジ寸法(mm)Φ160
コード長さ(m)1.6
色白
材質ガラス、木、アルミ
質量(kg)1.8
高さ(mm)445
スイッチ調光スイッチ
電球40W相当電球色LEDランプ
セード寸法(mm)Φ165
色(本体)ホワイト
電球の種類LED
フレンジ寸法(mm)Φ155
調光の可否可
1台
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
材質アルミ、鉄
質量(kg)0.6
高さ(mm)263
スイッチ中間スイッチ
口金E26
コード長さ(m)1.2
電球LEDランプ LDR5LE26-TM 40W相当5W
色温度(K)3000
挟み幅(クリップ)30mm
セード寸法(mm)Φ71
配光角度(°)20
アームフレキシブル
電球の種類LED
くわえ幅(mm)30
材質プラスチック
質量(kg)0.29
高さ(mm)290
スイッチプッシュスイッチ
コード長さ(m)1.5
使用電圧(V)AC100(USBでも使用できます)
電球LED4W
色温度(K)3800~4500
セード寸法(mm)L290×W40
アーム角度調整
明るさ(Lm)160
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
フレンジ寸法(mm)Φ125
材質アルミ、鉄
質量(kg)0.6
高さ(mm)87
スイッチ中間スイッチ
口金E26
コード長さ(m)1.4
電球LEDランプ LDR5LE26-TM 40W相当5W
色温度(K)3000
挟み幅(クリップ)30mm
セード寸法(mm)Φ71
配光角度(°)20
アーム角度調整
電球の種類LED
くわえ幅(mm)30
木製ベースの上に曲がりネックと緑のガラスセードがお洒落な、インテリアデスクライト
仕様●全高:425mm●セード径:Φ165mm●フレンジ:Φ155mm●本体重量:1.5kg●使用ランプ:電球付属/LEDランプ・口金E26(40W相当・電球色)●調色機能:無●調光機能:無段階調光●USB端子:無●コード長さ:1.6m●消費電力:40W●光源色:電球色●使用電圧:AC100V
アズワン品番68-0764-04
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
関連キーワード