「口金 e17」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポット照明用によくご利用されているLED電球です。 40W相当LED電球、口金E17、電球色タイプ
仕様●口金:E17●定格入力電圧:100V●定格消費電力:4W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:40度●全光束:325lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:樹脂、乳白●外径:45mm●全長:57mm●質量:29g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:× アズワン品番67-8023-86
1個
529 税込582
8日以内出荷

1台
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金E17ミニクリプトンランプです。
寸法(mm)PS35×67 質量(g)12 定格電圧(V)AC100 口金E17 寿命2000時間
1個
398 税込438
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

口金E17レフ型ミニクリプトンランプです。
寸法(mm)R50×75 質量(g)14.5 タイプレフ型50W 消費電力(W)45 定格電圧(V)AC100 口金E17 全光束(Lm)330 寿命2000時間
1個
749 税込824
6日以内出荷

ダクトライト5個セット。E17口金60W以下の電球をご使用ください。電球は別売りです。
材質 寸法(mm)セード直径31×高さ130、ダクト直径41 ホワイト 質量(g)120 消費電力(W)60 口金E17 使用電圧(V)AC100
1箱(5台)
6,198 税込6,818
6日以内出荷

東京メタルダクトライト
口金E17電球を使用するダクト用スポットライト 本体白色で点灯方向を自由に決められます
材質 質量(kg)0.12 寸法セード直径31mm×奥行40mm 高さ130mm、ダクト直径41mm 口金E17 ワット数60W
1台
1,298 税込1,428
8日以内出荷

E17口金グローランプ。蛍光ランプ取替時や、蛍光灯の点灯に時間がかかるようになったらお取替えください。
寸法(mm)Φ17×40 質量(g)6 口金E17 定格入力電圧(V)94以下 寿命6000時間 適合ランプFL10、FL15、FL20S、FL20SS、FLCL20、FPL13、FPL27等
1個
198 税込218
6日以内出荷

東京メタルシャンデリア型LED
エコ商品
ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
材質ガラス 全長(mm)95 質量(g)13 定格電圧(V)AC100 外径(Φmm)35 定格消費電力(W)4(40W相当) 全光束(Lm)440 定格寿命(時間)20000 電球形状シャンデリア 色温度(K)2700 光源色電球色 配光角度(°)290 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
890 税込979
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東京メタルLED電球・シルバーランプ
エコ商品
外径51mmアルミ真空蒸着ミラーのシルバーランプです。光がガラスグローブ内で反射し、優しい空間演出ができます。天井や壁に設置することで電球のみで間接照明の効果を出すことができます。
外径(Φmm)51 定格消費電力(W)4(40W相当) 全光束(Lm)440 使用電圧(V)AC100 定格寿命(時間)20000 色温度(K)3000 光源色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 照射角度(°)290
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンデリア球のように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番383-8095 材質ガラス等 全長(mm)93 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)4 電球(W)相当:40 口金E17 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)20000 色温度(K)2700 光源色電球色 色(本体)クリア 配光角度(°)290 明るさ(Lm)440 演色指数(Ra)80
1個
779 税込857
当日出荷

ミニクリプトン電球のように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番369-8189 材質ガラス等 全長(mm)67 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)2 電球(W)相当:25 口金E17 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)20000 電球形状ミニクリプトン型 色温度(K)2700 光源色電球色 色(本体)ホワイト 配光角度(°)290 明るさ(Lm)230 演色指数(Ra)80
1個
799 税込879
当日出荷

ミニクリプトンのように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番369-8191 材質ガラス等 全長(mm)67 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)4.5 電球(W)相当:40 口金E17 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)20000 電球形状ミニクリプトン型 色温度(K)2700 光源色電球色 色(本体)ホワイト 配光角度(°)290 明るさ(Lm)440 演色指数(Ra)80
1個
999 税込1,099
当日出荷

調光タイプのLEDランプです。
トラスコ品番383-8123 材質樹脂等 全長(mm)75 タイプ調光 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)5.3 電球(W)相当:40 口金E17 外径(Φmm)38 定格寿命(時間)40000 色温度(K)3000 光源色電球色 配光角度(°)180 明るさ(Lm)440 演色指数(Ra)80
1個
999 税込1,099
当日出荷

ミニクリプトン型のLEDランプ調光タイプ。非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。クリアランプタイプ。調光器具、密閉器具に対応しています。
その他PESマーク付き 材質ガラス(クリア) 質量(g)14 タイプ50W相当クリアガラス 寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×80 口金E17 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)600 電球形状ミニクリプトン 色温度(K)3000 配光角度(°)300 光色電球色 平均寿命(時間)15000 入力電圧AC100V 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

レフランプ(40W型)
仕様●口金:E17●全光束(lm):300●定格寿命(時間):1000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):36●外形(mm):Φ45×68●質量(g):12.5 アズワン品番68-0589-06
1個
259 税込285
7日以内出荷

1台
739 税込813
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミニクリプトンランプ型のLEDランプ。小型で非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。PSEマーク付。50W相当クリアガラス
仕様調光器具:非対応 材質ガラス(クリア) 寸法(mm)Φ40×H80 質量(g)14 電圧(V)AC100 口金E17 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)600 対応密閉器具 色温度(K)3000(電球色) 寿命15000時間 配光角度(°)290
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

ミニクリプトン電球サイズのLEDです。
トラスコ品番383-8092 材質ガラス等 全長(mm)67 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)4.5 電球(W)相当:40 口金E17 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)20000 電球形状ミニクリプトン 色温度(K)2700 光源色電球色 色(本体)クリア 配光角度(°)290 明るさ(Lm)440 演色指数(Ra)80
1個
1,098 税込1,208
9日以内出荷

東京メタルバンカーランプ
仕様転倒スイッチ付 材質ガラス、鉄 質量(kg)1 高さ(mm)240 スイッチ中間スイッチ 口金E17 コード長さ(m)1.6 電球20WE17スペースランプ セード寸法(mm)148 アーム固定 フレンジ寸法(mm)Φ100
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 質量(kg)1.5 高さ(mm)410 スイッチシーソースイッチ 口金E17 コード長さ(m)1.8 電球LED4W付きE1740W相当電球色 セード寸法(mm)Φ130 アームフレキシブル 電球の種類LED フレンジ寸法(mm)Φ135
1台
4,398 税込4,838
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京メタルT形LED
65W相当のLEDランプです。
トラスコ品番383-8128 材質樹脂等 全長(mm)59 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)5 電球(W)相当:65 口金E17 外径(Φmm)18.2 定格寿命(時間)25000 色温度(K)3000 光源色電球色 色(本体)クリア 配光角度(°)180 明るさ(Lm)650 演色指数(Ra)80
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1台
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


なつめ電球
仕様●口金:E17●定格寿命(時間):2000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):10●全光束(lm):50●外形(mm):T20×48●質量(g):7 アズワン品番68-0589-15
1個
149 税込164
7日以内出荷

木製のベースと球体セードのインテリアスタンドです。金属部に触ると明るさが変わる3段タッチ調光です。
材質木・ガラス 寸法(mm)セード径200×全高220、ベース径160 質量(kg)0.92 消費電力(W)40 スイッチタッチスイッチ(3段階調光) 定格電圧(V)AC100 口金E17 コード長さ(m)1.6 電球40Wミニランプ電球E17
1台
6,298 税込6,928
6日以内出荷

木製セードがモダンな印象のインテリアランプです。セードがランプを隠し間接照明のようにご使用いただけます。
材質木(茶)・鉄 寸法(mm)セード径135×全高440、フレンジ径130 質量(kg)0.5 消費電力(W)40 スイッチ中間スイッチ 定格電圧(V)AC100 口金E17 コード長さ(m)1.7 ランプ110V40W E17ランプ
1台
4,798 税込5,278
6日以内出荷

クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。ベースに天然木を採用し重厚感があります。セードはオレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球は電球またはLEDミニランプが選択可能です。
材質木・ガラス 寸法(mm)セード径100×全高310、ベース径120 質量(kg)1 スイッチ中間スイッチ 定格電圧(V)AC100 口金E17 コード長さ(m)1.4
1台
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東京メタルクリップライト
コード長さ(m)2 質量(kg)0.28 高さ(mm)120 スイッチ中間スイッチ 口金E17 電球40WE17ミニレフランプ 挟み幅(クリップ)20mm セード寸法(mm)Φ60 アーム角度調整
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様転倒スイッチ付 材質 質量(kg)0.9 高さ(mm)210 スイッチ中間スイッチ 口金E17 コード長さ(m)1.6 電球25WE17スペースランプ セード寸法(mm)Φ135 アーム固定 フレンジ寸法(mm)Φ100
1台
5,798 税込6,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,498 税込1,648
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニクリプトンランプ型のLEDランプ。小型で非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。PSEマーク付。50W相当フロストガラス
仕様調光器具:非対応 材質ガラス(乳白) 寸法(mm)Φ40×H80 質量(g)14 電圧(V)AC100 口金E17 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)600 対応密閉器具 色温度(K)3000(電球色) 寿命15000時間 配光角度(°)290
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

全方向へ光が広がるフィラメント型LEDです。
トラスコ品番369-8192 材質ガラス等 全長(mm)67 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)2 電球(W)相当:25 口金E17 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)20000 電球形状ミニクリプトン型 色温度(K)2700 光源色電球色 色(本体)クリア 配光角度(°)290 明るさ(Lm)230 演色指数(Ra)80
1個
799 税込879
翌々日出荷

フィラメント型LEDシャンデリア球です。電球色の柔らかな光です。
その他密閉器具対応、調光可能、断熱材施工器具非対応 材質ガラス 質量(g)24 消費電力(W)4 定格電圧(V)AC100 明るさ(W)40相当 全光束(Lm)440 定格寿命(時間)20000 光色電球色(2700K)
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニクリプトン型のLEDランプ調光タイプ。非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。ホワイトガラスタイプで柔らかみのある電球色、調光器具、密閉器具に対応しています。
その他PESマーク付き 材質ガラス(ホワイト) 質量(g)14 タイプ50W相当ホワイトガラス 寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×180 口金E17 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)600 電球形状ミニクリプトン 色温度(K)3000 配光角度(°)300 光色電球色 平均寿命(時間)15000 入力電圧AC100V 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

1個
249 税込274
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


東京メタルシャンデリア
引き掛けシーリング式で手軽に導入できるシャンデリアです。電球は付属しておりませんので、シャンデリア灯を5灯ご用意ください。
材質鉄、ガラス、水晶K5 寸法(mm)全径Φ430×410、全長800-1030(チェーン長500/調節可能) 質量(kg)4.6 ゴールド 取付引き掛けシーリング式 スイッチ壁スイッチ式 口金E17 使用電圧(V)AC100 使用電球シャンデリア灯40W E17×5灯
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷

アームに木を使用したナチュラルな照明器具です。
材質木・鉄 寸法(mm)セード径:上120・下155、ベース:Φ200、全高500 質量(kg)2 消費電力(W)40 スイッチ中間スイッチ 口金E17 コード長さ(m)1.5 使用電圧(V)AC100 電球110V40W E17ランプ
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷