2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引っ掛けシーリング式LEDライト(60W相当) 調光可 60W相当E11付き
仕様●材質:アルミ、鉄●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):6●本体カラー:ブラック●セード形(mm):Φ81×H165●質量(g):400 アズワン品番68-0763-80
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

東京メタル6畳用LEDシーリングライト
エコ商品
おしゃれな木目調6畳用シーリングライトです。引っ掛けシーリング式で簡単取付。リモコンスイッチで10段階の調光が可能です。どなたにも使用しやすい日本語表記のリモコンで、30分60分のお休みタイマー付なので、消し忘れて寝てしまう心配もありません。
材質樹脂・鉄 質量(kg)1.1 消費電力(W)33 定格電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 機能おやすみタイマー、メモリボタン、常夜灯付 寸法(Φ×mm)全体:460×110 色温度(K)5000 明るさ(Lm)3300 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光範囲10段階(リモコン)
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷