3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDチップ赤650nm、450nm、緑550nmを3:6:1の割合で装着。植物の成長を促す植物用LEDベースライトです。 光がまぶしくないよう笠を取付横に漏れないようにしています。 緑の光は葉冠層を透過することができ、全体の光合成作用を増加。 取付はワイヤーを天井にヒートンで取付、天井から0~1mまででワイヤーの長さを調節して位置を決めます。
仕様●寸法:長さ570×奥行78×高さ45mm●質量:0.56kg●材質:アルミ●入力電圧:AC100V(プラグ付)●消費電力:18W●配光角度:60°●コード長:1.8m●スイッチ:中間スイッチ●調光:不可●連結:可能 アズワン品番67-6582-53
1台
13,980 税込15,378
13日以内出荷

植物の育成に適したランプ。赤の光は発芽、花先に 青の光は茎、葉の生育を促します。これを7:3の比率で配置しました 植物育成用ランプと防雨型器具
仕様●使用電圧:AC100V●消費電力:12W●本体カラー:器具/ブラック、電球/シルバー●全長:215●クランプ挟み巾:40●高さ:172●本体重量:0.75kg●※完全防水ではありません●※下向きでご使用してください●※プラグは屋外用ではありません アズワン品番68-0317-64
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

植物育成用LED電球 LEDの赤の光は発芽・花咲に。青の光は茎・葉の育成を促します。 防滴タイプ ※器具は防水タイプをご使用ください。
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:12W●光源色:ピンク●配光角度:100度●全光束:1000lm●平均演色評価数:-●グローブ種別:樹脂、乳白●外径:128mm●全長:120mm●質量:198g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:× アズワン品番67-7974-76
1台
2,698 税込2,968
10日以内出荷