3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
植物育成用LED電球 LEDの赤の光は発芽・花咲に。青の光は茎・葉の育成を促します。 防滴タイプ ※器具は防水タイプをご使用ください。
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:12W●光源色:ピンク●配光角度:100度●全光束:1000lm●平均演色評価数:-●グローブ種別:樹脂、乳白●外径:128mm●全長:120mm●質量:198g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:× アズワン品番67-7974-76
1台
2,698 税込2,968
10日以内出荷

LEDチップ赤650nm、450nm、緑550nmを3:6:1の割合で装着。植物の成長を促す植物用LEDベースライトです。 光がまぶしくないよう笠を取付横に漏れないようにしています。 緑の光は葉冠層を透過することができ、全体の光合成作用を増加。 取付はワイヤーを天井にヒートンで取付、天井から0~1mまででワイヤーの長さを調節して位置を決めます。
仕様●寸法:長さ570×奥行78×高さ45mm●質量:0.56kg●材質:アルミ●入力電圧:AC100V(プラグ付)●消費電力:18W●配光角度:60°●コード長:1.8m●スイッチ:中間スイッチ●調光:不可●連結:可能 アズワン品番67-6582-53
1台
13,980 税込15,378
13日以内出荷

口金E26 材質 質量(kg)4.6 高さ(mm)1640 コード長さ(m)1.8 セード寸法(mm)Φ100 フレンジ寸法(mm)Φ250
1台
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)