「浴室照明器具」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
口金E26
材質鉄
質量(kg)4.6
高さ(mm)1640
コード長さ(m)1.8
セード寸法(mm)Φ100
フレンジ寸法(mm)Φ250
1灯タイプフロアースタンド。
セードが左右に動きます。
AC100V60WE26までの電球が使用可能。
シンプルなデザインのボディはブラックとホワイトの2色から選べます。
省スペースでも取り入れやすく、簡単に空間演出のできる間接照明です。
電圧(V)AC100
消費電力(W)60
セード寸法(mm)Φ235
フレンジ寸法(mm)Φ230
質量(kg)3
使用電球AC100V60Wまで(LED可/別売)
口金E26
コード長さ(m)1.8
高さ(mm)1475
口金E26
材質(本体)鉄、(セード)布、ガラスビーズ
スイッチフットスイッチ式
コード長さ(m)2
電球60Wクリア電球
フレンジ寸法(mm)Φ260
口金E26
スイッチ中間スイッチ
コード長さ(m)2.1
電球60WE26ホワイトランプ
セードは360度動きます。
口金E26
材質(セード)布、(本体)鉄
質量(kg)5.6
高さ(mm)1450
スイッチプルスイッチ式
コード長さ(m)2
電球EFA15ED E26 60W相当電球型蛍光灯
セード寸法(mm)Φ360
フレンジ寸法(mm)Φ260
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
3灯ライトのフロアースタンド セードが上下左右に動きます。
関連キーワード