9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グロースタータ式器具専用。工事が不要です。
材質【グローブ】樹脂 管径(Φmm)26.5 口金G13 定格入力電圧(V)100~240 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 配光角度(°)270 色(グローブ)乳白
1台
1,198 税込1,318
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

直管蛍光灯40W相当の明るさをもつLEDランプ。電源内蔵タイプ、片側給電。取付には電気工事が必要です。電気工事は電気工事士による工事が必要です。密閉器具、断熱材施工器具、調光器には非対応。3年保証
材質PCカバー 寸法(mm)直径29×長さ1198 定格消費電力(W)18 全光束(Lm)3000 寿命50000時間 演色指数(Ra)80 発光効率(Lm/W)167
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様【断熱施工器具】× 材質【グローブ】樹脂 全長(mm)1198 質量(g)220 口金G13 定格入力電圧(V)100~240 対応【密閉器具】○、【調光器】× 色温度(K)5000 光色昼白色 色(グローブ)乳白
1台
6,398 税込7,038
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京メタル要工事)直管蛍光灯40W相当LED
エコ商品
直管蛍光灯40WタイプのLEDです、蛍光灯に比べ大幅な省エネを実現します。 取付には電気工事士による工事が必要です。
種別直管蛍光灯 材質PCカバー 全長(mm)1198 質量(g)200 口金G13 外径(Φmm)28 定格消費電力(W)15(40W相当) 全光束(Lm)2200 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 使用電源AC100~240V 50/60Hz 配光角度(°)270 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直管LEDベースライト。反射板がなくランプのみの明るさで照らす笠無しトラフ形。ランプ落下防止機構付きです。取付には電気工事士による工事が必要です。
質量(g)1700 タイプ直管LED 消費電力(W)15 口金G13 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1255×60×77 全光束(Lm)2200 使用電圧(V)AC100-265 平均演色評価数Ra80 寿命40000時間 配光角度(°)270 供給電源片側給電
1台
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

逆富士型2灯直管LEDベースライト。反射板形状になっているため天井面も明るく感じられる、事務所等におすすめ。取付には電気工事士による工事が必要です。ランプ落下防止機構付き
質量(g)2600 タイプ直管LED 消費電力(W)30 口金G13 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1260×180×53 全光束(Lm)4400 使用電圧(V)AC100-265 平均演色評価数Ra80 寿命40000時間 配光角度(°)270 供給電源片側給電
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ra98の高演色LEDを使用したLED直管ベースライト。反射板がなくランプのみの明るさで照らす笠無しトラフ形。ランプ落下防止機構付きです。取付には電気工事士による工事が必要です。
質量(g)1700 タイプ高演色直管LED 消費電力(W)15 口金G13 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1255×60×77 全光束(Lm)1900 使用電圧(V)AC100-265 平均演色評価数Ra98 寿命40000時間 配光角度(°)270 光色昼白色5000K 供給電源片側給電
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

Ra98の高演色LEDを使用したLED直管ベースライト。反射板形状になっているため天井面も明るく感じられる。取付には電気工事士による工事が必要です。ランプ落下防止機構付き
質量(g)2600 タイプ高演色直管LED 消費電力(W)42 口金G13 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1260×180×53 全光束(Lm)3800 使用電圧(V)AC100-265 平均演色評価数Ra98 寿命40000時間 配光角度(°)270 光色昼白色5000K 供給電源片側給電
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷

1箱(10本)ほか
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)