仕様【断熱施工器具】×
材質【グローブ】樹脂
全長(mm)1198
質量(g)220
口金G13
定格入力電圧(V)100~240
対応【密閉器具】○、【調光器】×
色温度(K)5000
光色昼白色
色(グローブ)乳白
Ra98の高演色LEDを使用したLED直管ベースライト。反射板形状になっているため天井面も明るく感じられる。取付には電気工事士による工事が必要です。ランプ落下防止機構付き
質量(g)2600
タイプ高演色直管LED
消費電力(W)42
口金G13
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1260×180×53
全光束(Lm)3800
使用電圧(V)AC100-265
平均演色評価数Ra98
寿命40000時間
配光角度(°)270
光色昼白色5000K
供給電源片側給電
1台
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
Ra98の高演色LEDを使用したLED直管ベースライト。反射板がなくランプのみの明るさで照らす笠無しトラフ形。ランプ落下防止機構付きです。取付には電気工事士による工事が必要です。
質量(g)1700
タイプ高演色直管LED
消費電力(W)15
口金G13
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1255×60×77
全光束(Lm)1900
使用電圧(V)AC100-265
平均演色評価数Ra98
寿命40000時間
配光角度(°)270
光色昼白色5000K
供給電源片側給電
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
直管LEDベースライト。反射板がなくランプのみの明るさで照らす笠無しトラフ形。ランプ落下防止機構付きです。取付には電気工事士による工事が必要です。
質量(g)1700
タイプ直管LED
消費電力(W)15
口金G13
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1255×60×77
全光束(Lm)2200
使用電圧(V)AC100-265
平均演色評価数Ra80
寿命40000時間
配光角度(°)270
供給電源片側給電
逆富士型2灯直管LEDベースライト。反射板形状になっているため天井面も明るく感じられる、事務所等におすすめ。取付には電気工事士による工事が必要です。ランプ落下防止機構付き
質量(g)2600
タイプ直管LED
消費電力(W)30
口金G13
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1260×180×53
全光束(Lm)4400
使用電圧(V)AC100-265
平均演色評価数Ra80
寿命40000時間
配光角度(°)270
供給電源片側給電
関連キーワード