「蛍光灯 安定器 20w」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト蛍光灯FDL27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具非対応、密閉器具・調光には非対応です。また人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
その他CISPR15適応 材質PCカバー乳白 寸法(mm)外径44.5×124 質量(g)101 消費電力(W)11 定格電圧(V)AC100-240 口金GX10q 全光束(Lm)1485 定格寿命(時間)40000 配光角度(°)360
1台
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト蛍光灯FML27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具・密閉器具・調光器には非対応です。人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
その他CISPR15適応 寸法(mm)幅83.5×150 質量(g)128 消費電力(W)11 定格電圧(V)AC100-240 口金GX10q 全光束(Lm)1595 定格寿命(時間)50000 配光角度(°)210
1台
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト蛍光灯FHT32W相当LEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取り付けてください。電源内蔵型。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。
材質PCカバー乳白 寸法(mm)Φ48×147 質量(g)110 消費電力(W)15 定格電圧(V)AC100 口金GX24q 全光束(Lm)1650 定格寿命(時間)40000 配光角度(°)180 光色昼白色(5000K) 演色指数(Ra)85 発光効率(Lm/W)110
1本
5,298 税込5,828
6日以内出荷

コンパクト蛍光灯FHT42W相当LEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取り付けてください。電源内蔵型。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。
材質PCカバー乳白 寸法(mm)Φ48×168 質量(g)130 消費電力(W)18 定格電圧(V)AC100 口金GX24q 全光束(Lm)1760 定格寿命(時間)40000 配光角度(°)180 光色昼白色(5000K) 演色指数(Ra)85 発光効率(Lm/W)110
1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷

水銀灯200W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電源内蔵型 直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱施工器具・調光器には非対応、人感センサーや自動点滅装置には使用不可です。
寸法(mm)直径93×高さ260 質量(g)1100
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷