13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2本のガラス管をつないだタイプで、コンパクトサイズで非常に明るい。高周波点灯専用形、必ず専用器具でご使用ください。
材質樹脂、ガラス 寸法(mm)長さ245×径17.5 質量(g)95 備考必ず専用器具でご使用ください 口金GY10q-2 定格消費電力(W)23 全光束(Lm)1860 寿命10000時間 光色昼白色(5000K)
1台
1,998 税込2,198
6日以内出荷

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯です。2本柱タイプのコンパクト蛍光灯です。
1台
2,298 税込2,528
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクト蛍光灯FDL27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具非対応、密閉器具・調光には非対応です。また人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
その他CISPR15適応 材質PCカバー乳白 寸法(mm)外径44.5×124 質量(g)101 消費電力(W)11 定格電圧(V)AC100-240 口金GX10q 全光束(Lm)1485 定格寿命(時間)40000 配光角度(°)360
1台
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト蛍光灯FML27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具・密閉器具・調光器には非対応です。人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
その他CISPR15適応 寸法(mm)幅83.5×150 質量(g)128 消費電力(W)11 定格電圧(V)AC100-240 口金GX10q 全光束(Lm)1595 定格寿命(時間)50000 配光角度(°)210
1台
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グロースタータ式器具専用。工事が不要です。
材質【グローブ】樹脂 管径(Φmm)26.5 口金G13 定格入力電圧(V)100~240 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 配光角度(°)270 色(グローブ)乳白
1台
1,198 税込1,318
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コンパクト蛍光灯FHT32W相当LEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取り付けてください。電源内蔵型。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。
材質PCカバー乳白 寸法(mm)Φ48×147 質量(g)110 消費電力(W)15 定格電圧(V)AC100 口金GX24q 全光束(Lm)1650 定格寿命(時間)40000 配光角度(°)180 光色昼白色(5000K) 演色指数(Ra)85 発光効率(Lm/W)110
1本
5,298 税込5,828
6日以内出荷

コンパクト蛍光灯FHT42W相当LEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取り付けてください。電源内蔵型。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。
材質PCカバー乳白 寸法(mm)Φ48×168 質量(g)130 消費電力(W)18 定格電圧(V)AC100 口金GX24q 全光束(Lm)1760 定格寿命(時間)40000 配光角度(°)180 光色昼白色(5000K) 演色指数(Ra)85 発光効率(Lm/W)110
1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷

直管蛍光灯40W相当の明るさをもつLEDランプ。電源内蔵タイプ、片側給電。取付には電気工事が必要です。電気工事は電気工事士による工事が必要です。密閉器具、断熱材施工器具、調光器には非対応。3年保証
材質PCカバー 寸法(mm)直径29×長さ1198 定格消費電力(W)18 全光束(Lm)3000 寿命50000時間 演色指数(Ra)80 発光効率(Lm/W)167
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水銀灯200W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電源内蔵型 直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱施工器具・調光器には非対応、人感センサーや自動点滅装置には使用不可です。
寸法(mm)直径93×高さ260 質量(g)1100
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

Ra98の高演色LEDを使用したLED直管ベースライト。反射板がなくランプのみの明るさで照らす笠無しトラフ形。ランプ落下防止機構付きです。取付には電気工事士による工事が必要です。
質量(g)1700 タイプ高演色直管LED 消費電力(W)15 口金G13 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1255×60×77 全光束(Lm)1900 使用電圧(V)AC100-265 平均演色評価数Ra98 寿命40000時間 配光角度(°)270 光色昼白色5000K 供給電源片側給電
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

直管LEDベースライト。反射板がなくランプのみの明るさで照らす笠無しトラフ形。ランプ落下防止機構付きです。取付には電気工事士による工事が必要です。
質量(g)1700 タイプ直管LED 消費電力(W)15 口金G13 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1255×60×77 全光束(Lm)2200 使用電圧(V)AC100-265 平均演色評価数Ra80 寿命40000時間 配光角度(°)270 供給電源片側給電
1台
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸型蛍光灯の代替えとして開発された、既存器具をそのまま使用できるLEDランプです。
仕様【断熱施工器具】× 材質【グローブ】樹脂 管径(Φmm)30 口金G10q 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 対応【密閉器具】○、【調光器】× 配光角度(°)180 色(グローブ)乳白
1台
2,898 税込3,188
11日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

木(茶)の本体に布製(白)のセード、デスクやベッドサイドを雰囲気のある空間にしあげられるインテリアライトです。
材質木・布 寸法(mm)セード径:Φ230、ベース:Φ100、全高:440 質量(kg)0.8 電圧(V)AC100 消費電力(W)15 スイッチプルスイッチ コード長さ(m)1.7 口径E26 使用ランプEFD15ELランプ電球型蛍光灯付(60W相当)
1台
5,898 税込6,488
8日以内出荷