88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般球のように全方向に光が広がり、色合いも白熱電球と変わらないLED電球です。装飾用・インテリア照明におすすめです。
仕様【断熱施工器具】× 材質【グローブ】ガラス 口金E26 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数(Ra)80 配光角度(°)290
1台
799 税込879
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

70W相当一般電球形フィラメントLED電球(アンバーガラス仕様)
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2400K(電球色)●配光角度:290度●全光束:810lm●平均演色評価数:-●グローブ種別:ガラス、アンバー●外径:60mm●全長:106mm●質量:31g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:× アズワン品番67-7974-61
1台
1,198 税込1,318
10日以内出荷

1台
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電球形蛍光灯(D形)からの取り替えにおすすめです。
1台
2,398 税込2,638
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


フィラメントタイプのLED電球。色温度2200Kの為、濃いオレンジ色。雰囲気のある空間作りにもおすすめ。断熱材施工器具非対応、密閉器具対応。調光はできません。
その他断熱材施工器具非対応/密閉器具対応/60W相当/調光不可 直径(Φmm)60 高さ(mm)106 質量(g)33 口金E26 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)810 使用電圧(V)AC100 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)濃いオレンジ2200 LED寿命(時間)20000 配光角度(°)290 光色濃いオレンジ 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

フィラメント型LEDボール電球。色温度2200Kの為、濃いオレンジ色。雰囲気のある空間作りにもおすすめ。断熱材施工器具非対応、密閉器具対応。調光はできません。
その他断熱材施工器具非対応/調光不可/60W相当/密閉器具対応 直径(Φmm)95 高さ(mm)135 質量(g)56 口金E26 定格消費電力(W)6.4 全光束(Lm)810 使用電圧(V)AC100 平均演色評価数(Ra)80 電球形状ボール電球 色温度(K)濃いオレンジ2200 LED寿命(時間)20000 配光角度(°)290 光色濃いオレンジ 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

ダイクロハロゲンR型LED電球。店舗のスポット照明等におすすめです。
1台
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京メタルLED電球・シルバーランプ
エコ商品
外径51mmアルミ真空蒸着ミラーのシルバーランプです。光がガラスグローブ内で反射し、優しい空間演出ができます。天井や壁に設置することで電球のみで間接照明の効果を出すことができます。
外径(Φmm)51 定格消費電力(W)4(40W相当) 全光束(Lm)440 使用電圧(V)AC100 定格寿命(時間)20000 色温度(K)3000 光源色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 照射角度(°)290
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京メタルLED電球
60W相当の明るさで消費電力は7.3Wと省エネ超寿命のLEDランプです。
カバー樹脂乳白色 寸法(mm)D52×H98 質量(g)50 消費電力(W)7.3 定格電圧(V)AC100 明るさ(W)60相当 口金E26 全光束(Lm)810 定格寿命(時間)40000 配光角度(°)220 光色昼白色(5000K) 演色指数(Ra)80
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

60W相当シルバーランプ一般電球形LED電球。調光器対応タイプ。
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:20度●全光束:810lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、ミラー●外径:60mm●全長:106mm●質量:33g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:〇 アズワン品番67-7974-72
1台
1,998 税込2,198
10日以内出荷

口金E26タイプ
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:3.5W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:290度●全光束:485lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、クリア●外径:80mm●全長:120mm●質量:42g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:× アズワン品番67-7974-85
1台
1,698 税込1,868
10日以内出荷

東京メタルLEDボール型電球
お部屋のアクセントやインテリアに最適なおしゃれなフィラメント型LEDボール電球です。
その他調光不可、断熱材施工器具・密閉器具非対応 材質クリアガラス 寸法(mm)Φ125×H175 質量(g)105 消費電力(W)4.2 定格電圧(V)AC100 口金E26 全光束(Lm)300 定格寿命(時間)20000 光色電球色(2700K) 照射角度(°)290
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
739 税込813
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東京メタルLED電球(調光可)
調光可能、密閉器具対応のLED電球です。60W相当で消費電力は8.1Wと省エネ、超寿命。
カバー樹脂乳白色 寸法(mm)D55×H102 質量(g)85 消費電力(W)8.1 定格電圧(V)AC100 明るさ(W)60相当 口金E26 全光束(Lm)810 定格寿命(時間)40000 配光角度(°)180 光色昼白色(5000K) 演色指数(Ra)80
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

屋外用ビームランプR型LED電球。器具は防水タイプをご使用ください。
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:9W●色温度:5000K(昼白色)●配光角度:30度●全光束:770lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:樹脂、乳白●外径:122mm●全長:135mm●質量:215g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:× アズワン品番67-8021-76
1台
2,898 税込3,188
10日以内出荷

スポット照明用によくご利用されているLED電球です。
1個
719 税込791
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外用ビームランプR型LED電球。店舗のスポット照明等におすすめです。
1台
6,798 税込7,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色温度の低い琥珀色のフィラメント型LEDです。レトロな雰囲気を醸し出し、パーティーや店舗の照明に最適です。
その他断熱材施工器具不可、密閉器具不可、調光不可 材質グローブ:ガラス 消費電力(W)3.3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 定格寿命(時間)20000 色温度(K)1800 光源色電球色 配光角度(°)290 電球の種類LED
1個
2,098 税込2,308
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

60W相当シルバーランプボール電球形LED電球 調光器対応タイプ
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:20度●全光束:810lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、ミラー●管径:95mm●全長:135mm●質量:55g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:〇 アズワン品番67-7974-73
1台
1,398 税込1,538
17日以内出荷

仕様【断熱施工器具】× 材質【グローブ】樹脂 口金E26 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 色(グローブ)乳白
1台
649 税込714
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラス表面が黄色になったクラシックなフィラメント型LEDです。フィラメントが見えるセードや、コード付きソケット等で使用するとランプそのものがおしゃれなインテリアになります。
その他密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可 材質ガラス 寸法(mm)D64×H140 質量(g)48 消費電力(W)3.7 定格電圧(V)AC100 口金E26 全光束(Lm)485 定格寿命(時間)20000 配光角度(°)290 光色電球色(2400K)
1個
1,798 税込1,978
欠品中

1個
319 税込351
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


人が近づくと、センサーが反応して自動で点灯する人感センサー付きLED電球です。
1台
2,398 税込2,638
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
249 税込274
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
559 税込615
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40W相当LEDカラー電球です。カラー電球ならではの光色の演出が可能です。
仕様密閉器具対応、断熱施工器具非対応・調光非対応 寸法(mm)外形60×高さ106 質量(g)350 消費電力(W)4 口金E26 配光角度(°)290
1台
1,698 税込1,868
6日以内出荷



防滴タイプ、※器具は防水タイプをご使用ください。
1台
3,898 税込4,288
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 消費電力(W)77(ファン35、ランプ42) 仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル 適合6~8畳用 直径(Φmm)1180 高さ(mm)360 電源(V)AC100 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF 本体質量(kg)6.8 電球LED60W相当×6灯 光源色電球色 セード寸法(mm)Φ130×H160 色(本体)ホワイト 電球の種類LED フレンジ寸法(mm)Φ130×70 調光の可否 適用畳数6~8畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 消費電力(W)125(ファン35、ランプ90) 仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル 適合8~10畳用 直径(Φmm)1180 高さ(mm)360 電源(V)AC100 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF 本体質量(kg)7.8 電球LED100W相当×6灯 光源色電球色 セード寸法(mm)Φ130×H160 色(本体)ホワイト 電球の種類LED フレンジ寸法(mm)Φ130×70 調光の可否 適用畳数6~8畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷

1台
1,498 税込1,648
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
1,498 税込1,648
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京メタルシャンデリア型LED
エコ商品
ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
材質ガラス 全長(mm)95 質量(g)13 定格電圧(V)AC100 外径(Φmm)35 定格消費電力(W)4(40W相当) 全光束(Lm)440 定格寿命(時間)20000 電球形状シャンデリア 色温度(K)2700 光源色電球色 配光角度(°)290 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
890 税込979
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヴィンテージテイストのセードを更におしゃれに魅せるLEDランプです。電球そのものがおしゃれ度が高く、こだわった空間作りに役立ちます。
その他密閉器具対応、PSEマーク付き、調光不可、断熱材施工器具非対応 材質ガラス 寸法(mm)D64×H140 質量(g)45 定格電圧(V)AC100 口金E26 定格寿命(時間)20000 光色電球色(2700K) 演色指数(Ra)80
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリアフィラメントで、電球色の光がキラキラと下方まで照射できます。 40W相当、外径80mmのランプ。
質量(g)42 平均演色評価数(Ra)80 電球形状ボール 寸法(Φ×mm)80×120 LED寿命(時間)20000 照射角度(°)290
1個
1,898 税込2,088
当日出荷