スポット照明用によくご利用されているLED電球です。
40W相当LED電球、口金E17、電球色タイプ
仕様●口金:E17●定格入力電圧:100V●定格消費電力:4W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:40度●全光束:325lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:樹脂、乳白●外径:45mm●全長:57mm●質量:29g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:×
アズワン品番67-8023-86
1個
¥529
税込¥582
8日以内出荷
レフランプ(40W型)
仕様●口金:E17●全光束(lm):300●定格寿命(時間):1000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):36●外形(mm):Φ45×68●質量(g):12.5
アズワン品番68-0589-06
1個
¥259
税込¥285
7日以内出荷
外径51mmアルミ真空蒸着ミラーのシルバーランプです。光がガラスグローブ内で反射し、優しい空間演出ができます。天井や壁に設置することで電球のみで間接照明の効果を出すことができます。
外径(Φmm)51
定格消費電力(W)4(40W相当)
全光束(Lm)440
使用電圧(V)AC100
定格寿命(時間)20000
色温度(K)3000
光源色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
照射角度(°)290
引掛シーリング式ペンダントライト、電球別売(AC100V40W電球E17)、壁スイッチのみ対応
口金E17ミニクリプトンランプです。
寸法(mm)PS35×67
質量(g)12
定格電圧(V)AC100
口金E17
寿命2000時間
口金E17レフ型ミニクリプトンランプです。
寸法(mm)R50×75
質量(g)14.5
タイプレフ型50W
消費電力(W)45
定格電圧(V)AC100
口金E17
全光束(Lm)330
寿命2000時間
1個
¥749
税込¥824
6日以内出荷
シャンデリア球のように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番383-8095
材質ガラス等
全長(mm)93
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)4
電球(W)相当:40
口金E17
外径(Φmm)35
定格寿命(時間)20000
色温度(K)2700
光源色電球色
色(本体)クリア
配光角度(°)290
明るさ(Lm)440
演色指数(Ra)80
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
ミニクリプトンのように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番369-8191
材質ガラス等
全長(mm)67
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)4.5
電球(W)相当:40
口金E17
外径(Φmm)35
定格寿命(時間)20000
電球形状ミニクリプトン型
色温度(K)2700
光源色電球色
色(本体)ホワイト
配光角度(°)290
明るさ(Lm)440
演色指数(Ra)80
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
材質ガラス
全長(mm)95
質量(g)13
定格電圧(V)AC100
外径(Φmm)35
定格消費電力(W)4(40W相当)
全光束(Lm)440
定格寿命(時間)20000
電球形状シャンデリア
色温度(K)2700
光源色電球色
配光角度(°)290
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
ミニクリプトン電球サイズのLEDです。
トラスコ品番383-8092
材質ガラス等
全長(mm)67
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)4.5
電球(W)相当:40
口金E17
外径(Φmm)35
定格寿命(時間)20000
電球形状ミニクリプトン
色温度(K)2700
光源色電球色
色(本体)クリア
配光角度(°)290
明るさ(Lm)440
演色指数(Ra)80
1個
¥1,098
税込¥1,208
9日以内出荷
調光タイプのLEDランプです。
トラスコ品番383-8123
材質樹脂等
全長(mm)75
タイプ調光
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)5.3
電球(W)相当:40
口金E17
外径(Φmm)38
定格寿命(時間)40000
色温度(K)3000
光源色電球色
配光角度(°)180
明るさ(Lm)440
演色指数(Ra)80
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
フィラメント型LEDシャンデリア球です。電球色の柔らかな光です。
その他密閉器具対応、調光可能、断熱材施工器具非対応
材質ガラス
質量(g)24
消費電力(W)4
定格電圧(V)AC100
明るさ(W)40相当
全光束(Lm)440
定格寿命(時間)20000
光色電球色(2700K)
クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。ベースに天然木を採用し重厚感があります。セードはオレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球は電球またはLEDミニランプが選択可能です。
材質木・ガラス
寸法(mm)セード径100×全高310、ベース径120
質量(kg)1
スイッチ中間スイッチ
定格電圧(V)AC100
口金E17
コード長さ(m)1.4
モノトーンカラーでお部屋のアクセントになるインテリアスタンドです。電球は付属しておりません。
材質鉄・布
寸法(mm)セード径:上120・下150、全高280
質量(kg)0.5
消費電力(W)40
口金E17
使用電圧(V)AC100
使用電球110V40W電球(別売り)
クラシカルでフェミニンなガラスセードのインテリアスタンドです。金属部分に触れると明るさが変わる3段タッチ調光です。電球付き
材質木・ガラス
備考調光器との併用はできません
消費電力(W)40
スイッチタッチスイッチ(3段階調光)
定格電圧(V)AC100
口金E17
コード長さ(m)1.6
電球40Wミニランプ電球E17
クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。セードはオレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球はクリプトンランプまたはLEDミニランプが選択可能です。
材質樹脂・ガラス
寸法(mm)セード径110×全高245、ベース径105
質量(kg)0.55
備考調光器との併用はできません
消費電力(W)4
スイッチ中間スイッチ
定格電圧(V)AC100
口金E17
コード長さ(m)1.4
電球LED40W相当クリプトン電球付
色(本体)イエロー
1台
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。セードはピンク、イエロー、オレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球はクリプトンランプまたはLEDミニランプが選択可能です。
材質樹脂・ガラス
寸法(mm)セード径110×全高245、ベース径105
質量(kg)0.55
スイッチ中間スイッチ
定格電圧(V)AC100
口金E17
コード長さ(m)1.4
40Wのミニランプが付属のインテリアスタンドです。乳白色のガラスセードとメタル台座がモダンな印象です。全高33cm、AC電源で中間スイッチ付き。
その他中間スイッチ、ビニールコード1.6m
材質ガラス・鉄
寸法(mm)セード径110×全高330
質量(kg)0.85
電源(V)AC100
消費電力(W)40
口金E17
ランプ40W電球付属
色(本体)乳白色
1台
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
木製のベースと球体セードのインテリアスタンドです。金属部に触ると明るさが変わる3段タッチ調光です。
材質木・ガラス
寸法(mm)セード径200×全高220、ベース径160
質量(kg)0.92
消費電力(W)40
スイッチタッチスイッチ(3段階調光)
定格電圧(V)AC100
口金E17
コード長さ(m)1.6
電球40Wミニランプ電球E17
1台
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
アームに木を使用したナチュラルな照明器具です。
材質木・鉄
寸法(mm)セード径:上120・下155、ベース:Φ200、全高500
質量(kg)2
消費電力(W)40
スイッチ中間スイッチ
口金E17
コード長さ(m)1.5
使用電圧(V)AC100
電球110V40W E17ランプ
1台
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
竹を素材に使用したアジアンテイストのペンダントライトです。ランプが付属しており、到着後すぐにご使用いただけます。
材質竹
消費電力(W)40
スイッチ中間スイッチ
使用電圧(V)AC100
引き掛けシーリング式で手軽に導入できるシャンデリアです。ガラスビーズ付き。シャンデリア灯5灯が付属しています。
材質鉄、ガラスビーズ
寸法(mm)全径Φ420×全長650
質量(kg)2.5
取付引き掛けシーリング式
備考調光器との併用はできません
スイッチ壁スイッチ式
口金E17