長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26
直径(Φmm)1180
高さ(mm)360
電源(V)AC100
スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF
セード寸法(mm)Φ130×H160
フレンジ寸法(mm)Φ130×70
調光の可否否
適用畳数6~8畳
スイッチ種類リモコン
口金E26
高さ(mm)355
セード寸法(mm)Φ135
フレンジ寸法(mm)Φ150
調光の可否否
シーリングファンを使用することで、お部屋に空気の流れが出来、室内の温度差を減らす事ができます。
引き掛けシーリング式で簡単に設置ができます。
風量は3段階、ファン回転方向も切替可能です。
羽根色が表裏で違うので部屋の雰囲気に併せてお好みの色を見えるようにご使用いただけます。
質量(kg)5.6
消費電力(W)35
風量調整強・中・弱・OFF
回転方向【ファン】正・逆
タイプ【羽根】表裏リバーシブル
直径(Φmm)1060
高さ(mm)314
電源(V)AC100
1台
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。紐ファンスイッチ 強、中、弱、OFF ・ファン回転方向切替スイッチ (正、逆)、紐電球スイッチ:電球4灯-OFF、羽:表・裏 リバーシブル、調光器との併用はできません、6畳用壁スイッチでの調光不可、傾斜天井不可
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26
消費電力(W)395(ファン35、ランプ360)
仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル
適合6~8畳用
直径(Φmm)1180
高さ(mm)360
電源(V)AC100
スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF
本体質量(kg)6.8
セード寸法(mm)Φ130×H160
色(本体)ホワイト
適合電球60W E26 まで使用可×6灯
フレンジ寸法(mm)Φ130×70
調光の可否否
適用畳数6~8畳
スイッチ種類ひもスイッチ
1台
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
引き掛けシーリング式で簡単に導入できるDCモーターシーリングファンです。省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。リモコンで回転方向を変えることにより冷暖房どちらにも使用できます。5段階スピード調節が可能。傾斜天井15°使用可能。本製品は重量がありますので、設置は天井強度を確認の上設置ください。
その他傾斜天井15°使用可
寸法(mm)回転径:Φ1120×H370、セード径:180、フレンジ径:Φ130、全高370
質量(kg)4.6
取付引き掛け式
消費電力(W)20.8(ファン:5.8、ランプ:15)
使用電圧(V)AC100
LED15W、色温度4000K、調光可
色(本体)ブラック
リモコン操作:ファンスイッチ5段階、ファン回転方向、タイマー、電球
適用畳数6畳用
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26
消費電力(W)395(ファン35、ランプ360)
仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル
適合6~8畳用
直径(Φmm)1180
高さ(mm)360
電源(V)AC100
スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF
本体質量(kg)6.8
セード寸法(mm)Φ130×H160
色(本体)ブロンズ
適合電球60W E26まで使用可×6灯
フレンジ寸法(mm)Φ130×70
調光の可否否
適用畳数6~8畳
スイッチ種類ひもスイッチ
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26
消費電力(W)77(ファン35、ランプ42)
仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル
適合6~8畳用
直径(Φmm)1180
高さ(mm)360
電源(V)AC100
スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF
本体質量(kg)6.8
電球LED60W相当×6灯
光源色電球色
セード寸法(mm)Φ130×H160
色(本体)ブロンズ
フレンジ寸法(mm)Φ130×70
調光の可否否
適用畳数6~8畳
スイッチ種類ひもスイッチ
1台
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26
消費電力(W)125(ファン35、ランプ90)
仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル
適合8~10畳用
直径(Φmm)1180
高さ(mm)360
電源(V)AC100
スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF
本体質量(kg)7.8
電球LED100W相当×6灯
光源色電球色
セード寸法(mm)Φ130×H160
色(本体)ブロンズ
フレンジ寸法(mm)Φ130×70
調光の可否否
適用畳数6~8畳
スイッチ種類ひもスイッチ
1台
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26
消費電力(W)77(ファン35、ランプ42)
仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル
適合6~8畳用
直径(Φmm)1180
高さ(mm)360
電源(V)AC100
スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF
本体質量(kg)6.8
電球LED60W相当×6灯
光源色電球色
セード寸法(mm)Φ130×H160
色(本体)ホワイト
電球の種類LED
フレンジ寸法(mm)Φ130×70
調光の可否否
適用畳数6~8畳
スイッチ種類ひもスイッチ
1台
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26
消費電力(W)125(ファン35、ランプ90)
仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル
適合8~10畳用
直径(Φmm)1180
高さ(mm)360
電源(V)AC100
スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF
本体質量(kg)7.8
電球LED100W相当×6灯
光源色電球色
セード寸法(mm)Φ130×H160
色(本体)ホワイト
電球の種類LED
フレンジ寸法(mm)Φ130×70
調光の可否否
適用畳数6~8畳
スイッチ種類ひもスイッチ
1台
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
関連キーワード