125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクトライト5個セット。E26口金100W以下の電球をご使用ください。電球は別売りです。
材質 寸法(mm)セード直径38×高さ140、ダクト直径41 ホワイト 質量(g)120 消費電力(W)100 口金E26 使用電圧(V)AC100
1箱(5台)
1,998 税込2,198
6日以内出荷

東京メタルコードセット
引き掛けシーリング式コードとソケットのセットです。E26口金60W以下のランプ2灯とナツメ電球が必要です。プルスイッチで【2灯-1灯-なつめ-OFF】です。セードへの取付も可能。
材質プラスチック 寸法(mm)全長1060(コード長1000)※コード調節可 取付引き掛けシーリング式 消費電力(W)120 スイッチプルスイッチ(2灯-1灯-なつめ-OFF) 口金E26 使用電圧(V)AC100 使用電球60W以下×2灯、なつめ電球
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷

1台
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金E26タイプ
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:3.5W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:290度●全光束:485lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、クリア●外径:80mm●全長:120mm●質量:42g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:× アズワン品番67-7974-85
1台
1,698 税込1,868
10日以内出荷

水銀灯100W相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V口金E26。
材質PCカバー乳白 質量(g)1100 タイプ水銀灯100W相当 電圧(V)AC100-240 寸法(直径Φ×高さH)(mm)93×203 口金E26 定格消費電力(W)27 全光束(Lm)4320 色温度(K)5000 防塵防水性能無し 動作温度(℃)-20~40 光色昼白色 平均寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 電球の種類LED 発光効率(Lm/W)160
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

水銀灯150W相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V口金E26.
材質PCカバー乳白 質量(g)1100 タイプ水銀灯150W相当 電圧(V)AC100-240 寸法(直径Φ×高さH)(mm)93×260 口金E26 定格消費電力(W)45 全光束(Lm)7430 色温度(K)5000 防塵防水性能無し 動作温度(℃)-20~40 光色昼白色 平均寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 電球の種類LED 発光効率(Lm/W)160
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

耳付きモーガルソケットです。電球の付属はありませんので、口金E26電球60W以下のものをご用意ください。中間スイッチ付き、プラグ付き。
その他中間スイッチ付き、プラグ付き 材質瀬戸 電圧(V)AC100 消費電力(W)60 口金E26 コード長さ(m)ビニールコード:2 本体質量(kg)0.1
1台
1,798 税込1,978
6日以内出荷

東京メタルダクトライト
ダクトレール(MT-TRACK-WH)に併せて使用するダクトライト。 お好みの数を取り付けていただく事が可能です。 口金E26、100W以下のランプをご用意ください。
質量(kg)0.12 口金E26 材質 直径(Φmm)38 高さ(mm)50
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

東京メタルクリップライト
ポールや板などにクリップで取り付けられ、設置の自由度が高いスポットライト。EFD15口金E26電球型蛍光灯付き。
その他中間スイッチ、電球付き 材質鉄、アルミ 寸法(mm)セード径112×高さ203 質量(kg)0.55 消費電力(W)15 口金E26 コード長さ(m)1.8 使用電圧(V)AC100 最大挟み幅(mm)30
1台
5,798 税込6,378
6日以内出荷

東京メタルLED電球・シルバーランプ
エコ商品
外径51mmアルミ真空蒸着ミラーのシルバーランプです。光がガラスグローブ内で反射し、優しい空間演出ができます。天井や壁に設置することで電球のみで間接照明の効果を出すことができます。
外径(Φmm)51 定格消費電力(W)4(40W相当) 全光束(Lm)440 使用電圧(V)AC100 定格寿命(時間)20000 色温度(K)3000 光源色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 照射角度(°)290
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京メタルデスクスタンド
●家庭用コンセントから電源を取るシンプルなデスクスタンドです。フレキシブルアームで自由に角度が付けられます。●電球型蛍光ランプ(60W)が付属しているので、ご購入後直ぐにご利用いただけます。●シンプルながら雰囲気のあるデスクスタンドなので、書斎はもちろんベッドサイド等にもおすすめです。ボディカラーは黒と銀からお選びいただけます。
寸法(mm)(ラセン)200 質量(kg)1.8 高さ(mm)415 スイッチボタンソケットスイッチ 口金E26 コード長さ(m)1.7 電球EFA15EL E26電球型蛍光ランプ(60W相当) セード寸法(mm)Φ145 フレンジ寸法(mm)Φ115
1台
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱電球のような光が全方向に広がるフィラメント形LED電球です。
トラスコ品番383-8087 材質ガラス等 全長(mm)135 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)6.7 電球(W)相当:60 口金E26 外径(Φmm)95 定格寿命(時間)20000 電球形状G形 色温度(K)2700 光源色電球色 色(本体)ホワイト 配光角度(°)290 明るさ(Lm)810 演色指数(Ra)80
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

屋外使用可能ハロゲンビーム電球、調光器具使用可、器具は防水タイプをご使用ください
1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コード長さ(m)2 仕様ゴムキャップ付き 質量(kg)0.4 高さ(mm)220 口金E26 芯数2 クリップクロメート仕上げ 挟み幅(クリップ)40mm 適合電球200W以下E26(電球別売)
1台
1,798 税込1,978
欠品中

一般球のように全方向に光が広がり、色合いも白熱電球と変わらないLED電球です。装飾用・インテリア照明におすすめです。
仕様【断熱施工器具】× 材質【グローブ】ガラス 口金E26 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数(Ra)80 配光角度(°)290
1台
799 税込879
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

東京メタルクリップライト
コード長さ(m)2 仕様ゴムキャップ付き 質量(kg)0.45 高さ(mm)220 スイッチ中間スイッチ 口金E26 芯数2 クリップクロメート仕上げ 挟み幅(クリップ)40mm 適合電球200W以下E26(電球別売)
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

東京メタルシャンデリア型LED
エコ商品
ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
材質ガラス 全長(mm)95 質量(g)13 定格電圧(V)AC100 外径(Φmm)35 定格消費電力(W)4(40W相当) 全光束(Lm)440 定格寿命(時間)20000 電球形状シャンデリア 色温度(K)2700 光源色電球色 配光角度(°)290 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
890 税込979
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東京メタルクリップライト
コード長さ(m)2 仕様ゴムキャップ付き 質量(kg)0.4 高さ(mm)220 口金E26 芯数2 クリップ黒塗装仕上げ 挟み幅(クリップ)40mm 適合電球200W以下E26(電球別売)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷


コード長さ(m)2 仕様防雨型、防水コード 全長(mm)215 質量(kg)0.55 高さ(mm)172 口金E26 芯数2 挟み幅(クリップ)40mm 適合電球屋外レフランプ200W以下E26(電球別売)
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリアフィラメントで、電球色の光がキラキラと下方まで照射できます。 40W相当、外径80mmのランプ。
質量(g)42 平均演色評価数(Ra)80 電球形状ボール 寸法(Φ×mm)80×120 LED寿命(時間)20000 照射角度(°)290
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

フィラメントタイプのLED電球。色温度2200Kの為、濃いオレンジ色。雰囲気のある空間作りにもおすすめ。断熱材施工器具非対応、密閉器具対応。調光はできません。
その他断熱材施工器具非対応/密閉器具対応/60W相当/調光不可 直径(Φmm)60 高さ(mm)106 質量(g)33 口金E26 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)810 使用電圧(V)AC100 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)濃いオレンジ2200 LED寿命(時間)20000 配光角度(°)290 光色濃いオレンジ 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

口金E26 材質 質量(kg)4.6 高さ(mm)1640 コード長さ(m)1.8 セード寸法(mm)Φ100 フレンジ寸法(mm)Φ250
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外使用可能ハロゲンビーム電球、調光器具使用可、器具は防水タイプをご使用ください
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

70W相当一般電球形フィラメントLED電球(アンバーガラス仕様)
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2400K(電球色)●配光角度:290度●全光束:810lm●平均演色評価数:-●グローブ種別:ガラス、アンバー●外径:60mm●全長:106mm●質量:31g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:× アズワン品番67-7974-61
1台
1,198 税込1,318
10日以内出荷

東京メタルクリップライト
●家庭用コンセントから電源を取るシンプルなクリップライトです。厚さ28mmまでのポールや板などにクリップで挟んで固定いただけます。●フレキシブルアームで角度を自由に設定できるので、スポットライトや間接照明など用途に併せてご利用いただけます。●電球型蛍光ランプ(60W)が付属しているので、ご購入後直ぐにご使用いただけます。●ボディカラーは黒または銀からお選びください。
コード長さ(m)1.7 寸法(mm)(ラセン)200 質量(kg)0.5 高さ(mm)415 スイッチボタンソケットスイッチ 口金E26 挟み幅(クリップ)28mm セード寸法(mm)Φ145 アームフレキシブル
1台
4,498 税込4,948
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アームが自在に動くクランプ式のアームライトです。50mmまでのデスクや棚に取付可能で、デスク周りを広くご使用いただけます。※電球は付属しておりませんので別途お買い求めください(100V60WE26)
その他電球使用可能(別売り)、本体スイッチ 材質 寸法(mm)セード径Φ172×全高970 質量(kg)1 消費電力(W)60 口金E26 コード長さ(m)1.5 使用電圧(V)AC100 クランプ幅(mm)挟身巾:50
1台
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヴィンテージテイストのセードを更におしゃれに魅せるLEDランプです。電球そのものがおしゃれ度が高く、こだわった空間作りに役立ちます。
その他密閉器具対応、PSEマーク付き、調光不可、断熱材施工器具非対応 材質ガラス 寸法(mm)D64×H140 質量(g)45 定格電圧(V)AC100 口金E26 定格寿命(時間)20000 光色電球色(2700K) 演色指数(Ra)80
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

60W相当シルバーランプボール電球形LED電球 調光器対応タイプ
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:20度●全光束:810lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、ミラー●管径:95mm●全長:135mm●質量:55g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:〇 アズワン品番67-7974-73
1台
1,398 税込1,538
17日以内出荷

屋外で使用可能なLEDビームランプです。
用途スポット照明に。 トラスコ品番383-8097 材質樹脂等 全長(mm)135 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)9 電球(W)相当:100 口金E26 外径(Φmm)122 定格寿命(時間)40000 保護等級IP65防水 色温度(K)3000 光源色電球色 配光角度(°)30 明るさ(Lm)700 演色指数(Ra)80
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
319 税込351
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口金E26 仕様引掛シーリング式 材質アルミ 質量(kg)0.4 高さ(mm)45 コード長さ(mm)800(有効長) セード寸法(mm)Φ300 適合電球60Wまで使用可 スイッチ種類壁スイッチ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1灯タイプフロアースタンド。 セードが左右に動きます。 AC100V60WE26までの電球が使用可能。 シンプルなデザインのボディはブラックとホワイトの2色から選べます。 省スペースでも取り入れやすく、簡単に空間演出のできる間接照明です。
電圧(V)AC100 消費電力(W)60 セード寸法(mm)Φ235 フレンジ寸法(mm)Φ230 質量(kg)3 使用電球AC100V60Wまで(LED可/別売) 口金E26 コード長さ(m)1.8 高さ(mm)1475
1台
9,598 税込10,558
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポット照明用によくご利用されているLED電球です。
1個
719 税込791
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイクロハロゲンR型LED電球。店舗のスポット照明等におすすめです。
1台
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
739 税込813
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東京メタルクリップライト
コード長さ(m)2 質量(kg)0.3 高さ(mm)140 スイッチ中間スイッチ 口金E26 仕上黒塗装仕上げ 芯数2 挟み幅(クリップ)30mm セード寸法(mm)Φ50 適合電球EFD15BLBE26ブラックライト用(球別売)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

東京メタルコードセット
仕様ダクトコンセント、瀬戸ソケット、ねじりコード 材質アルミ 質量(g)205 口金E26 全長(cm)95 コード長さ(cm)84 適合電球60Wまで
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)