12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプです。360°上部も明るく照らせます。従来品に比べ約7%明るさがアップしました。密閉器具対応、調光・断熱材施工器具には使用不可です。
材質樹脂 寸法(mm)直径18.2×高さ58 質量(g)24.5 備考PSE取得済み、密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可 口金E11 定格消費電力(W)4.8 全光束(Lm)700 使用電圧(V)AC100 定格寿命(時間)25000 色温度3000K(電球色)
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

ダイクロハロゲンR型、調光タイプのLED電球です。
仕様●口金:E11●定格入力電圧:100V●定格消費電力:5.9W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:34度●最大光度:1350cd●平均演色評価数:-●グローブ種別:樹脂●外径:50mm●全長:65mm●質量:65g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:〇 アズワン品番67-8021-83
1台
2,698 税込2,968
10日以内出荷

ダイクロハロゲンR型、調光タイプのLED電球です。
仕様●口金:E11●定格入力電圧:100V●定格消費電力:5.9W●色温度:5000K(昼白色)●配光角度:34度●最大光度:1350cd●平均演色評価数:-●グローブ種別:樹脂●外径:50mm●全長:65mm●質量:65g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:〇 アズワン品番67-8021-84
1台
2,698 税込2,968
10日以内出荷

1個
939 税込1,033
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプ調光可能です。360°上部も明るく照らせます。
材質樹脂 寸法(mm)直径18.6×高さ79 質量(g)36 備考調光可能、密閉器具・断熱材施工器具不可、PSE取得済み 口金E11 定格消費電力(W)6.5 全光束(Lm)800 使用電圧(V)AC100 定格寿命(時間)25000 色温度3000K(電球色)
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

東京メタルLEDハロゲン型
調光タイプのLED電球です。
材質樹脂等 全長(mm)65 タイプハロゲン 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)5.9 電球(W)相当:60 口金E11 外径(Φmm)50 定格寿命(時間)40000 配光角度(°)19 明るさ(Lm)430 演色指数(Ra)80
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E11 仕様引掛シーリング式 材質アルミ 質量(kg)0.4 高さ(mm)185 セード寸法(mm)Φ81 適合電球JDR110V60WE11Φ50ダイクロハロゲンランプ
1台
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京メタルダクトライト
口金E11 仕様ダクトコンセント式 質量(kg)0.38 高さ(mm)165 セード寸法(mm)Φ81 適合電球LDR5ME11 LED電球
1台
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E11 仕様引掛シーリング式 質量(kg)0.4 高さ(mm)165 セード寸法(mm)Φ81 適合電球LDR5ME11 LED電球
1台
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E11 仕様引掛シーリング式 質量(kg)0.5 高さ(mm)430 セード寸法(mm)Φ81 適合電球LDR5ME11 LED電球
1台
8,598 税込9,458
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京メタルダクトライト
口金E11 仕様ダクトコンセント式 質量(kg)0.38 高さ(mm)165 セード寸法(mm)Φ81 適合電球JDR110V60WE11Φ50ダイクロハロゲンランプ
1台
5,298 税込5,828
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E11 仕様引掛シーリング式 材質アルミ 質量(kg)0.5 高さ(mm)430 セード寸法(mm)Φ81 適合電球JDR110V60WE11Φ50ダイクロハロゲンランプ
1台
5,698 税込6,268
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)