カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(70)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • 東京メタル
  • モノタロウ(5)
  • ODELIC(オーデリック)(225)
  • オーム電機(76)
  • Panasonic(パナソニック)(74)
  • 山田照明(34)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(34)
  • 三菱電機(33)
  • アイリスオーヤマ(30)
  • ELPA(25)
  • 日動工業(24)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(22)
  • エスコ(19)
  • コイズミ照明(19)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(17)
  • DAIKO(大光電機)(16)
  • 岩崎電気(15)
  • 東芝(15)
  • 東芝ライテック(12)
  • オンリーワン(OnlyOne)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26 led 100」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDフィラメント ボール型電球 E26 調光タイプ LDGシリーズ 東京メタルLEDフィラメント ボール型電球 E26 調光タイプ LDGシリーズ東京メタル(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷から7日以内出荷
調光器具対応、口金E26タイプ
口金E26定格入力電圧(V)100電球形状ボール球色温度(K)3000配光角度(°)290光色電球色演色指数(Ra)80電球の種類LED
60W相当 LEDフィラメント シルバーボールランプ E26 調光タイプ 東京メタル60W相当 LEDフィラメント シルバーボールランプ E26 調光タイプ東京メタル
1,398税込1,538
1台
当日出荷
60W相当シルバーランプボール電球形LED電球 調光器対応タイプ
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:20度●全光束:810lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、ミラー●管径:95mm●全長:135mm●質量:55g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:〇アズワン品番67-7974-73
100W相当 屋外用LEDビームランプ E26 LDR9シリーズ 東京メタル100W相当 屋外用LEDビームランプ E26 LDR9シリーズ東京メタル
2,898税込3,188
1台
7日以内出荷
屋外用ビームランプR型LED電球。器具は防水タイプをご使用ください。
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:9W●色温度:5000K(昼白色)●配光角度:30度●全光束:770lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:樹脂、乳白●外径:122mm●全長:135mm●質量:215g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:×アズワン品番67-8021-76
A型LEDフィラメント電球 E26 LDAシリーズ 東京メタルA型LEDフィラメント電球 E26 LDAシリーズ東京メタル
799税込879
1台
当日出荷から7日以内出荷
一般球のように全方向に光が広がり、色合いも白熱電球と変わらないLED電球です。装飾用・インテリア照明におすすめです。
仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】ガラス口金E26定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80配光角度(°)290
LED ボール型電球 E26 LDGシリーズ 東京メタルLED ボール型電球 E26 LDGシリーズ東京メタル
1,198税込1,318
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
口金E26タイプ
60W相当 A型LEDヴィンテージフィラメント電球 E26 東京メタル60W相当 A型LEDヴィンテージフィラメント電球 E26東京メタル
1,198税込1,318
1台
7日以内出荷
70W相当一般電球形フィラメントLED電球(アンバーガラス仕様)
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2400K(電球色)●配光角度:290度●全光束:810lm●平均演色評価数:-●グローブ種別:ガラス、アンバー●外径:60mm●全長:106mm●質量:31g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:×アズワン品番67-7974-61
200W相当 屋外用LEDビームランプ E26 LDR18シリーズ 東京メタル200W相当 屋外用LEDビームランプ E26 LDR18シリーズ東京メタル
6,798税込7,478
1台
7日以内出荷
屋外用ビームランプR型LED電球。店舗のスポット照明等におすすめです。
60W相当 LED T型電球 E26 LDT7シリーズ 東京メタル60W相当 LED T型電球 E26 LDT7シリーズ東京メタル
2,398税込2,638
1台
7日以内出荷
電球形蛍光灯(D形)からの取り替えにおすすめです。
60W相当 LEDダイクロハロゲンR型電球 E26 LDR5シリーズ 東京メタル60W相当 LEDダイクロハロゲンR型電球 E26 LDR5シリーズ東京メタル
2,898税込3,188
1台
7日以内出荷
ダイクロハロゲンR型LED電球。店舗のスポット照明等におすすめです。
60W相当 LED人感明暗センサー付ランプ E26 LDR8シリーズ 東京メタル60W相当 LED人感明暗センサー付ランプ E26 LDR8シリーズ東京メタル
2,398税込2,638
1台
7日以内出荷
人が近づくと、センサーが反応して自動で点灯する人感センサー付きLED電球です。
40W相当 LEDフィラメント Φ80 ボール型電球 E26 LDG4LG80シリーズ 東京メタル40W相当 LEDフィラメント Φ80 ボール型電球 E26 LDG4LG80シリーズ東京メタル
1,698税込1,868
1台
7日以内出荷
口金E26タイプ
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:3.5W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:290度●全光束:485lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、クリア●外径:80mm●全長:120mm●質量:42g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:×アズワン品番67-7974-85
150W相当 カラービーム球 E26 LDR12シリーズ 東京メタル150W相当 カラービーム球 E26 LDR12シリーズ東京メタル
3,898税込4,288
1台
7日以内出荷
防滴タイプ、※器具は防水タイプをご使用ください。
シャンデリア型LED 東京メタルシャンデリア型LED東京メタル
799税込879
1個
当日出荷から7日以内出荷
ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
材質ガラス全長(mm)95質量(g)13定格電圧(V)AC100外径(Φmm)35定格消費電力(W)4(40W相当)全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000電球形状シャンデリア色温度(K)2700光源色電球色配光角度(°)290RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LED電球・シルバーランプ 東京メタルLED電球・シルバーランプ東京メタル
1,298税込1,428
1個
当日出荷
外径51mmアルミ真空蒸着ミラーのシルバーランプです。光がガラスグローブ内で反射し、優しい空間演出ができます。天井や壁に設置することで電球のみで間接照明の効果を出すことができます。
外径(Φmm)51定格消費電力(W)4(40W相当)全光束(Lm)440使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)20000色温度(K)3000光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80電球の種類LED照射角度(°)290
LED防蛾ランプ 東京メタルLED防蛾ランプ東京メタル
1,698税込1,868
1個
欠品中
濃い黄色のLEDランプです。一般的なLEDは蛍光灯に比べ紫外線量が少ないので虫が寄り付きにくいですが、本製品は蛾など昆虫が好んで集まる可視光線500nm以下の波長をカットしてあるので虫が集まりにくくなっています。果樹園での使用やペットや動物の部屋・食品を扱う厨房等におすすめ。防水型のため屋内外での使用が可能です。
寸法(mm)直径60×高さ104質量(g)322消費電力(W)4.8口金E26全光束(Lm)550使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000色温度(K)2200-2600防塵防水性能IP65エネルギー消費効率(Lm/W)114.5配光角度(°)180(広配光)
ビームランプ型LED 東京メタルビームランプ型LED東京メタル
1,998税込2,198
1個
当日出荷
屋外で使用可能なLEDビームランプです(器具は防水タイプをご使用下さい)。
材質樹脂等全長(mm)135電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)14電球(W)相当:150口金E26外径(Φmm)122定格寿命(時間)40000保護等級IP65防水配光角度(°)30演色指数(Ra)80
シーリングファン プルスイッチ式 LED電球100W付き 東京メタルシーリングファン プルスイッチ式 LED電球100W付き東京メタル
42,980税込47,278
1台
7日以内出荷
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26消費電力(W)125(ファン35、ランプ90)仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル適合8~10畳用直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF本体質量(kg)7.8電球LED100W相当×6灯光源色電球色セード寸法(mm)Φ130×H160色(本体)ホワイト電球の種類LEDフレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否適用畳数6~8畳スイッチ種類ひもスイッチ
水銀灯代替LEDランプ 東京メタル水銀灯代替LEDランプ東京メタル(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
水銀灯100W相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V口金E26。
材質PCカバー乳白質量(g)1100電圧(V)AC100-240色温度(K)5000防塵防水性能無し動作温度(℃)-20~40光色昼白色平均寿命(時間)40000演色指数(Ra)85電球の種類LED発光効率(Lm/W)160
LEDボール型ランプ 東京メタルLEDボール型ランプ東京メタル
1,898税込2,088
1個
当日出荷
クリアフィラメントで、電球色の光がキラキラと下方まで照射できます。 40W相当、外径80mmのランプ。
質量(g)42平均演色評価数(Ra)80電球形状ボール寸法(Φ×mm)80×120LED寿命(時間)20000照射角度(°)290
LED屋外用ビームランプ 東京メタルLED屋外用ビームランプ東京メタル
2,398税込2,638
1個
当日出荷
屋外で使用可能なLEDビームランプです。
用途スポット照明に。トラスコ品番383-8097材質樹脂等全長(mm)135電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)9電球(W)相当:100口金E26外径(Φmm)122定格寿命(時間)40000保護等級IP65防水色温度(K)3000光源色電球色配光角度(°)30明るさ(Lm)700演色指数(Ra)80
一般電球形LEDランプ 東京メタル一般電球形LEDランプ東京メタル
549税込604
1個
7日以内出荷
口金E26の一般電球型LEDランプです。消費電力8.1Wで60W相当の明るさです。今までの灯具にそのまま使用でき、LEDランプに交換することで省エネ長寿命が実現します。
材質樹脂乳白色質量(g)48備考密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可口金E26定格消費電力(W)8.1(60相当)全光束(Lm)810使用電圧(V)AC100V定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra80寸法(奥行D×高さH)(mm)60×110光源色電球色2700K配光角度(°)260
一般電球形LEDランプ 東京メタル一般電球形LEDランプ東京メタル
898税込988
1個
7日以内出荷
PESマーク付き一般電球型LEDランプです。E26口金に対応。断熱材施工器具では使用できません。密閉器具対応、調光非対応。
カバー樹脂乳白色定格AC100V(50/60Hz)口金E26定格寿命(時間)40000配光角度(°)260演色指数(Ra)80
LEDフィラメントG形 LDG7LGW60WTM 東京メタルLEDフィラメントG形 LDG7LGW60WTM東京メタル(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
白熱電球のような光が全方向に広がるフィラメント形LED電球です。
トラスコ品番383-8087材質ガラス等全長(mm)135電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)6.7電球(W)相当:60口金E26外径(Φmm)95定格寿命(時間)20000電球形状G形色温度(K)2700光源色電球色色(本体)ホワイト配光角度(°)290明るさ(Lm)810演色指数(Ra)80
LEDエジソンランプ 東京メタルLEDエジソンランプ東京メタル
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
ヴィンテージテイストのセードを更におしゃれに魅せるLEDランプです。電球そのものがおしゃれ度が高く、こだわった空間作りに役立ちます。
その他密閉器具対応、PSEマーク付き、調光不可、断熱材施工器具非対応材質ガラス寸法(mm)D64×H140質量(g)45定格電圧(V)AC100口金E26定格寿命(時間)20000光色電球色(2700K)演色指数(Ra)80
LEDフィラメント電球 東京メタルLEDフィラメント電球東京メタル
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
フィラメントタイプのLED電球。色温度2200Kの為、濃いオレンジ色。雰囲気のある空間作りにもおすすめ。断熱材施工器具非対応、密閉器具対応。調光はできません。
その他断熱材施工器具非対応/密閉器具対応/60W相当/調光不可直径(Φmm)60高さ(mm)106質量(g)33口金E26定格消費電力(W)6全光束(Lm)810使用電圧(V)AC100平均演色評価数(Ra)80色温度(K)濃いオレンジ2200LED寿命(時間)20000配光角度(°)290光色濃いオレンジ電球の種類LED
LEDフィラメント電球 東京メタルLEDフィラメント電球東京メタル
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
フィラメント型LEDボール電球。色温度2200Kの為、濃いオレンジ色。雰囲気のある空間作りにもおすすめ。断熱材施工器具非対応、密閉器具対応。調光はできません。
その他断熱材施工器具非対応/調光不可/60W相当/密閉器具対応直径(Φmm)95高さ(mm)135質量(g)56口金E26定格消費電力(W)6.4全光束(Lm)810使用電圧(V)AC100平均演色評価数(Ra)80電球形状ボール電球色温度(K)濃いオレンジ2200LED寿命(時間)20000配光角度(°)290光色濃いオレンジ電球の種類LED
レインボーLEDランプ 東京メタルレインボーLEDランプ東京メタル
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
インテリアの主役になるまさに虹のように各色の光を発光するレインボーランプです。ホームパーティの演出にも最適。
その他密閉器具対応、PSEマーク付き寸法(mm)D60×H106フィラメント:赤・青・オレンジ質量(g)31消費電力(W)5.9定格電圧(V)AC100明るさ(W)60相当口金E26全光束(Lm)810定格寿命(時間)20000配光角度(°)290
LEDフィラメントG形 LDG7LGC60WTM 東京メタルLEDフィラメントG形 LDG7LGC60WTM東京メタル
1,198税込1,318
1個
当日出荷
白熱電球のように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番383-8088材質ガラス等全長(mm)135電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)6.7電球(W)相当:60口金E26外径(Φmm)95定格寿命(時間)20000電球形状G形色温度(K)2700光源色電球色色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)810演色指数(Ra)80
LEDレフランプ型 LDRシリーズ 東京メタルLEDレフランプ型 LDRシリーズ東京メタル
699税込769
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
スポット照明用によくご利用されているLED電球です。
LEDボール型電球 東京メタルLEDボール型電球東京メタル
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
お部屋のアクセントやインテリアに最適なおしゃれなフィラメント型LEDボール電球です。
その他調光不可、断熱材施工器具・密閉器具非対応材質クリアガラス寸法(mm)Φ125×H175質量(g)105消費電力(W)4.2定格電圧(V)AC100口金E26全光束(Lm)300定格寿命(時間)20000光色電球色(2700K)照射角度(°)290
植物育成用LED電球 東京メタル植物育成用LED電球東京メタル
3,398税込3,738
1台
7日以内出荷
植物の育成に最適な450nmの青色光から630nmの赤色光を発します。光強度は20.0PAR/PPFでハーブ、多肉植物(サボテン、アロエなど)サクラソウ、アフリカスミレなどの育成に適しています。高温にならないので葉焼けなどの損傷を回避できます。防滴タイプ(器具は防水タイプをご使用ください) ※断熱施工器具、密閉型器具には使用できません。調光器具には使用できません。
仕様【光強度】20.0PAR/PPF寸法(mm)幅129×高さ120質量(g)98消費電力(W)16定格AC100V(50/60Hz)口金E26全光束(Lm)900定格寿命(時間)25000配光角度(°)40防水IP44
LEDヴィンテージフィラメント型 東京メタルLEDヴィンテージフィラメント型東京メタル
1,298税込1,428
1台
7日以内出荷
LEDフィラメント型A形 東京メタルLEDフィラメント型A形東京メタル
929税込1,022
1個
当日出荷
一般電球のように全方向へ光が広がります。フィラメント型LEDを使用し、白熱球の同ワット数に比べて約80%CO2排出量を削減できます。
仕様●明るさ(lm):810●光源色:電球色●外径(mm):60●全長(mm):106●消費電力(W):7●口金:E26●相当電球(W形):60●定格寿命(時間):20000●色温度(K):2700●本体色:ホワイト●演色性:Ra80●電圧(V):100●電源(V):100●配光角度:290●フィラメント型LED電球●材質/仕上:ガラス等●注意:調光・断熱材施工器具使用不可●原産国:中国●コード番号:383-8077アズワン品番67-2359-71
LEDフィラメント ボール型電球 東京メタルLEDフィラメント ボール型電球東京メタル
739税込813
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
LED電球(調光可) 東京メタルLED電球(調光可)東京メタル
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
調光可能、密閉器具対応のLED電球です。60W相当で消費電力は8.1Wと省エネ、超寿命。
カバー樹脂乳白色寸法(mm)D55×H102質量(g)85消費電力(W)8.1定格電圧(V)AC100明るさ(W)60相当口金E26全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000配光角度(°)180光色昼白色(5000K)演色指数(Ra)80
LEDフィラメント電球 シルバーランプ 東京メタルLEDフィラメント電球 シルバーランプ東京メタル
1,998税込2,198
1台
7日以内出荷
60W相当シルバーランプ一般電球形LED電球。調光器対応タイプ。
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:20度●全光束:810lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、ミラー●外径:60mm●全長:106mm●質量:33g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:〇アズワン品番67-7974-72
LEDレトロ電球 琥珀色 東京メタルLEDレトロ電球 琥珀色東京メタル
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
色温度の低い琥珀色のフィラメント型LEDです。レトロな雰囲気を醸し出し、パーティーや店舗の照明に最適です。
その他断熱材施工器具不可、密閉器具不可、調光不可材質グローブ:ガラス消費電力(W)3.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格寿命(時間)20000色温度(K)1800光源色電球色配光角度(°)290電球の種類LED
A型LED電球 LDAシリーズ 東京メタルA型LED電球 LDAシリーズ東京メタル
649税込714
1台
7日以内出荷
仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】樹脂口金E26定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80色(グローブ)乳白
フィラメント型LED 薄黄電球 東京メタルフィラメント型LED 薄黄電球東京メタル
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
ガラス表面が黄色になったクラシックなフィラメント型LEDです。フィラメントが見えるセードや、コード付きソケット等で使用するとランプそのものがおしゃれなインテリアになります。
その他密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可材質ガラス寸法(mm)D64×H140質量(g)48消費電力(W)3.7定格電圧(V)AC100口金E26全光束(Lm)485定格寿命(時間)20000配光角度(°)290光色電球色(2400K)
フィラメント型LEDランプ 調光タイプ 東京メタルフィラメント型LEDランプ 調光タイプ東京メタル
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
一般電球のように全方向に光が広がるフィラメント型LEDランプ。色合いも白熱電球と変わりません。装飾用、インテリア照明に最適です。
その他密閉器具対応、PSEマーク付き、調光可能、屋内用寸法(mm)Φ60×H106質量(g)33消費電力(W)7定格電圧(V)AC100明るさ(W)60相当口金E26全光束(Lm)810定格寿命(時間)20000配光角度(°)290
関連キーワード
照明カテゴリ