カテゴリ

  • 照明(6)
    • 一般電球タイプLED電球(1)
絞り込み
ブランド
  • 東京メタル
  • モノタロウ(1)
  • オーム電機(12)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • 東芝ライテック(2)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • ELPA(3)
  • 東芝(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • Verbatim(バーベイタム)(1)
  • フィリップス(1)
  • 山田照明(7)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • コイズミ(小泉成器)(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • OSRAM(1)
  • ブライトライト(1)
  • トーホー電業社(1)
口金
  • E26(2)
消費電力(W)
  • 5~10未満(2)
光色
  • 光色電球色(2)
明るさ(Lm)
  • 800~900未満(2)
電圧(V)
  • 100(2)
100
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lda7l」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィラメント型LEDランプ 調光タイプ 東京メタルフィラメント型LEDランプ 調光タイプ東京メタル
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
一般電球のように全方向に光が広がるフィラメント型LEDランプ。色合いも白熱電球と変わりません。装飾用、インテリア照明に最適です。
その他密閉器具対応、PSEマーク付き、調光可能、屋内用寸法(mm)Φ60×H106質量(g)33消費電力(W)7定格電圧(V)AC100明るさ(W)60相当口金E26全光束(Lm)810定格寿命(時間)20000配光角度(°)290
60W相当 LEDミニクリプトン型電球 E17 LDAシリーズ 東京メタル60W相当 LEDミニクリプトン型電球 E17 LDAシリーズ東京メタル
1,798税込1,978
1台
10日以内出荷
60W相当ミニクリプトン形LED電球です。
LEDフィラメント電球 シルバーランプ 東京メタルLEDフィラメント電球 シルバーランプ東京メタル
1,998税込2,198
1台
10日以内出荷
60W相当シルバーランプ一般電球形LED電球。調光器対応タイプ。
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:20度●全光束:810lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、ミラー●外径:60mm●全長:106mm●質量:33g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:〇アズワン品番67-7974-72
60W相当 A型LEDヴィンテージフィラメント電球 E26 東京メタル60W相当 A型LEDヴィンテージフィラメント電球 E26東京メタル
1,198税込1,318
1台
10日以内出荷
70W相当一般電球形フィラメントLED電球(アンバーガラス仕様)
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2400K(電球色)●配光角度:290度●全光束:810lm●平均演色評価数:-●グローブ種別:ガラス、アンバー●外径:60mm●全長:106mm●質量:31g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:×アズワン品番67-7974-61
LEDフィラメント型A形 東京メタルLEDフィラメント型A形東京メタル
929税込1,022
1個
5日以内出荷
一般電球のように全方向へ光が広がります。フィラメント型LEDを使用し、白熱球の同ワット数に比べて約80%CO2排出量を削減できます。
仕様●明るさ(lm):810●光源色:電球色●外径(mm):60●全長(mm):106●消費電力(W):7●口金:E26●相当電球(W形):60●定格寿命(時間):20000●色温度(K):2700●本体色:ホワイト●演色性:Ra80●電圧(V):100●電源(V):100●配光角度:290●フィラメント型LED電球●材質/仕上:ガラス等●注意:調光・断熱材施工器具使用不可●原産国:中国●コード番号:383-8077アズワン品番67-2359-71
A型LEDフィラメント電球 E26 LDAシリーズ 東京メタルA型LEDフィラメント電球 E26 LDAシリーズ東京メタル
919税込1,011
1台
4日以内出荷から17日以内出荷
一般球のように全方向に光が広がり、色合いも白熱電球と変わらないLED電球です。装飾用・インテリア照明におすすめです。
仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】ガラス口金E26定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80配光角度(°)290