コンパクト蛍光灯FDL27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具非対応、密閉器具・調光には非対応です。また人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
その他CISPR15適応
材質PCカバー乳白
寸法(mm)外径44.5×124
質量(g)101
消費電力(W)11
定格電圧(V)AC100-240
口金GX10q
全光束(Lm)1485
定格寿命(時間)40000
配光角度(°)360
コンパクト蛍光灯FML27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具・密閉器具・調光器には非対応です。人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
その他CISPR15適応
寸法(mm)幅83.5×150
質量(g)128
消費電力(W)11
定格電圧(V)AC100-240
口金GX10q
全光束(Lm)1595
定格寿命(時間)50000
配光角度(°)210
コンパクト蛍光灯FML18W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具・密閉器具・調光器には非対応です。人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
その他CISPR15適応
寸法(mm)巾83.5×125
質量(g)103
消費電力(W)8
定格電圧(V)AC100-240
口金GX10q
全光束(Lm)1120
定格寿命(時間)30000
配光角度(°)210
コンパクト蛍光灯FHT32W相当LEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取り付けてください。電源内蔵型。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。
材質PCカバー乳白
寸法(mm)Φ48×147
質量(g)110
消費電力(W)15
定格電圧(V)AC100
口金GX24q
全光束(Lm)1650
定格寿命(時間)40000
配光角度(°)180
光色昼白色(5000K)
演色指数(Ra)85
発光効率(Lm/W)110
1本
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
コンパクト蛍光灯FHT42W相当LEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取り付けてください。電源内蔵型。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。
材質PCカバー乳白
寸法(mm)Φ48×168
質量(g)130
消費電力(W)18
定格電圧(V)AC100
口金GX24q
全光束(Lm)1760
定格寿命(時間)40000
配光角度(°)180
光色昼白色(5000K)
演色指数(Ra)85
発光効率(Lm/W)110
1本
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
グロースタータ式器具専用。工事が不要です。
材質【グローブ】樹脂
管径(Φmm)26.5
口金G13
定格入力電圧(V)100~240
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
配光角度(°)270
色(グローブ)乳白
メーカー比40%の明るさアップしたサークラインFCL30W用LED。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取り付けてください。工事は不要です。また、グローランプを使用していない器具は直結工事を行ってください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。
その他断熱材使用器具非対応、密閉器具非対応、調光不可
材質PCカバー
寸法(mm)管直径30×直径225
質量(g)154
定格AC100V(50/60Hz)
口金G10q
定格消費電力(W)14
全光束(Lm)1960
定格寿命(時間)40000
色温度(K)5000
光源色昼白色
配光角度(°)180
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
仕様【断熱施工器具】×
材質【グローブ】樹脂
全長(mm)1198
質量(g)220
口金G13
定格入力電圧(V)100~240
対応【密閉器具】○、【調光器】×
色温度(K)5000
光色昼白色
色(グローブ)乳白
LED蛍光灯と器具が一体になったLEDベースライトです。簡単に取付ができ、10台まで連結が可能。各器具にスイッチがついており、連結の場合はその器具のみのON/OFFになります。
付属品電源コード、接続コード、取付金具、電源カバー、ダイレクト接続器
材質アルミ、プラスチック
寸法(mm)長さ570×高さ35×奥行22
質量(g)128
消費電力(W)78
全光束(Lm)1040
入力電圧(V)AC100-240
定格寿命(時間)40000
配光角度(°)180
光色昼光色(5000K)
演色指数(Ra)80
1台
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
LED一体型笠付150mm器具ベースライト。蛍光灯40W×2相当、昼白色5000Kです。調光器具との併用はできません。取付には電気工事士による直結工事が必要です。
材質鉄
質量(kg)2.5
消費電力(W)32.5
定格電圧(V)AC100-265
全光束(Lm)5200
LED寿命(時間)50000
配光角度(°)180
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)59×148×1250
光色昼白色(5000K)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
1台
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
直管蛍光灯40W相当の明るさをもつLEDランプ。電源内蔵タイプ、片側給電。取付には電気工事が必要です。電気工事は電気工事士による工事が必要です。密閉器具、断熱材施工器具、調光器には非対応。3年保証
材質PCカバー
寸法(mm)直径29×長さ1198
定格消費電力(W)18
全光束(Lm)3000
寿命50000時間
演色指数(Ra)80
発光効率(Lm/W)167
水銀灯200W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電源内蔵型 直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱施工器具・調光器には非対応、人感センサーや自動点滅装置には使用不可です。
寸法(mm)直径93×高さ260
質量(g)1100
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯です。2本柱タイプのコンパクト蛍光灯です。
直管LEDベースライト。反射板がなくランプのみの明るさで照らす笠無しトラフ形。ランプ落下防止機構付きです。取付には電気工事士による工事が必要です。
質量(g)1700
タイプ直管LED
消費電力(W)15
口金G13
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1255×60×77
全光束(Lm)2200
使用電圧(V)AC100-265
平均演色評価数Ra80
寿命40000時間
配光角度(°)270
供給電源片側給電
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯です。6本束状ブリッジ形
逆富士型2灯直管LEDベースライト。反射板形状になっているため天井面も明るく感じられる、事務所等におすすめ。取付には電気工事士による工事が必要です。ランプ落下防止機構付き
質量(g)2600
タイプ直管LED
消費電力(W)30
口金G13
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1260×180×53
全光束(Lm)4400
使用電圧(V)AC100-265
平均演色評価数Ra80
寿命40000時間
配光角度(°)270
供給電源片側給電
Ra98の高演色LEDを使用したLED直管ベースライト。反射板がなくランプのみの明るさで照らす笠無しトラフ形。ランプ落下防止機構付きです。取付には電気工事士による工事が必要です。
質量(g)1700
タイプ高演色直管LED
消費電力(W)15
口金G13
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1255×60×77
全光束(Lm)1900
使用電圧(V)AC100-265
平均演色評価数Ra98
寿命40000時間
配光角度(°)270
光色昼白色5000K
供給電源片側給電
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
Ra98の高演色LEDを使用したLED直管ベースライト。反射板形状になっているため天井面も明るく感じられる。取付には電気工事士による工事が必要です。ランプ落下防止機構付き
質量(g)2600
タイプ高演色直管LED
消費電力(W)42
口金G13
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1260×180×53
全光束(Lm)3800
使用電圧(V)AC100-265
平均演色評価数Ra98
寿命40000時間
配光角度(°)270
光色昼白色5000K
供給電源片側給電
1台
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
コンパクト型蛍光灯 FDL18形代替品用のLEDランプです。電気工事士による直結工事が必要となります。
丸型蛍光灯の代替えとして開発された、既存器具をそのまま使用できるLEDランプです。
仕様【断熱施工器具】×
材質【グローブ】樹脂
管径(Φmm)30
口金G10q
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
対応【密閉器具】○、【調光器】×
配光角度(°)180
色(グローブ)乳白
FPL/FHPコンパクト蛍光灯の代替用LEDランプです。既存の照明器具は使用出来ますが、直結工事が必要となります。
仕様【断熱施工器具】×
材質【グローブ】樹脂
口金GY10q
定格入力電圧(V)100~240
定格寿命(時間)50000
平均演色評価数(Ra)85
対応【密閉器具】○、【調光器】×
色温度(K)5000
配光角度(°)200
光色昼白色
色(グローブ)乳白
関連キーワード