56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
60W相当シルバーランプ一般電球形LED電球。調光器対応タイプ。
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:20度●全光束:810lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、ミラー●外径:60mm●全長:106mm●質量:33g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:〇 アズワン品番67-7974-72
1台
1,998 税込2,198
10日以内出荷

グロースタータ式器具専用。工事が不要です。
材質【グローブ】樹脂 管径(Φmm)26.5 口金G13 定格入力電圧(V)100~240 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 配光角度(°)270 色(グローブ)乳白
1台
1,198 税込1,318
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

東京メタルLEDベースライト
エコ商品
LED一体型笠付150mm器具ベースライト。蛍光灯40W×2相当、昼白色5000Kです。調光器具との併用はできません。取付には電気工事士による直結工事が必要です。
材質 質量(kg)2.5 消費電力(W)32.5 定格電圧(V)AC100-265 全光束(Lm)5200 LED寿命(時間)50000 配光角度(°)180 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)59×148×1250 光色昼白色(5000K) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80
1台
13,980 税込15,378
8日以内出荷

1台
1,098 税込1,208
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直管蛍光灯40W相当の明るさをもつLEDランプ。電源内蔵タイプ、片側給電。取付には電気工事が必要です。電気工事は電気工事士による工事が必要です。密閉器具、断熱材施工器具、調光器には非対応。3年保証
材質PCカバー 寸法(mm)直径29×長さ1198 定格消費電力(W)18 全光束(Lm)3000 寿命50000時間 演色指数(Ra)80 発光効率(Lm/W)167
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローボルトダイプロハロゲン電球代替品として使用されております。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
739 税込813
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水銀灯200W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電源内蔵型 直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱施工器具・調光器には非対応、人感センサーや自動点滅装置には使用不可です。
寸法(mm)直径93×高さ260 質量(g)1100
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

仕様【断熱施工器具】× 材質【グローブ】樹脂 全長(mm)1198 質量(g)220 口金G13 定格入力電圧(V)100~240 対応【密閉器具】○、【調光器】× 色温度(K)5000 光色昼白色 色(グローブ)乳白
1台
6,398 税込7,038
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポット照明用によくご利用されているLED電球です。
1個
719 税込791
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

60W相当シルバーランプボール電球形LED電球 調光器対応タイプ
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:20度●全光束:810lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、ミラー●管径:95mm●全長:135mm●質量:55g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:〇 アズワン品番67-7974-73
1台
1,398 税込1,538
17日以内出荷

コンパクト蛍光灯FML27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具・密閉器具・調光器には非対応です。人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
その他CISPR15適応 寸法(mm)幅83.5×150 質量(g)128 消費電力(W)11 定格電圧(V)AC100-240 口金GX10q 全光束(Lm)1595 定格寿命(時間)50000 配光角度(°)210
1台
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト蛍光灯FML18W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具・密閉器具・調光器には非対応です。人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
その他CISPR15適応 寸法(mm)巾83.5×125 質量(g)103 消費電力(W)8 定格電圧(V)AC100-240 口金GX10q 全光束(Lm)1120 定格寿命(時間)30000 配光角度(°)210
1台
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様【断熱施工器具】× 材質【グローブ】樹脂 口金E26 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 色(グローブ)乳白
1台
649 税込714
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミニクリプトン型のLEDランプ調光タイプ。非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。ホワイトガラスタイプで柔らかみのある電球色、調光器具、密閉器具に対応しています。
その他PESマーク付き 材質ガラス(ホワイト) 質量(g)14 タイプ50W相当ホワイトガラス 寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×180 口金E17 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)600 電球形状ミニクリプトン 色温度(K)3000 配光角度(°)300 光色電球色 平均寿命(時間)15000 入力電圧AC100V 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

ミニクリプトン型のLEDランプ調光タイプ。非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。クリアランプタイプ。調光器具、密閉器具に対応しています。
その他PESマーク付き 材質ガラス(クリア) 質量(g)14 タイプ50W相当クリアガラス 寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×80 口金E17 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)600 電球形状ミニクリプトン 色温度(K)3000 配光角度(°)300 光色電球色 平均寿命(時間)15000 入力電圧AC100V 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

1台
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般球のように全方向に光が広がり、色合いも白熱電球と変わらないLED電球です。装飾用・インテリア照明におすすめです。
仕様【断熱施工器具】× 材質【グローブ】ガラス 口金E26 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数(Ra)80 配光角度(°)290
1台
799 税込879
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JDハロゲンや、T型ミニクリプトン電球の代替品としてご利用できます。
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常夜灯、残置灯、灯明用などに適したの小LED型電球です。口金E12、電球色タイプ
1個
349 税込384
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト蛍光灯FDL27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具非対応、密閉器具・調光には非対応です。また人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
その他CISPR15適応 材質PCカバー乳白 寸法(mm)外径44.5×124 質量(g)101 消費電力(W)11 定格電圧(V)AC100-240 口金GX10q 全光束(Lm)1485 定格寿命(時間)40000 配光角度(°)360
1台
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

70W相当一般電球形フィラメントLED電球(アンバーガラス仕様)
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2400K(電球色)●配光角度:290度●全光束:810lm●平均演色評価数:-●グローブ種別:ガラス、アンバー●外径:60mm●全長:106mm●質量:31g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:× アズワン品番67-7974-61
1台
1,198 税込1,318
10日以内出荷

1台
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外用ビームランプR型LED電球。器具は防水タイプをご使用ください。
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:9W●色温度:5000K(昼白色)●配光角度:30度●全光束:770lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:樹脂、乳白●外径:122mm●全長:135mm●質量:215g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:× アズワン品番67-8021-76
1台
2,898 税込3,188
10日以内出荷

スポット照明用によくご利用されているLED電球です。 40W相当LED電球、口金E17、電球色タイプ
仕様●口金:E17●定格入力電圧:100V●定格消費電力:4W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:40度●全光束:325lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:樹脂、乳白●外径:45mm●全長:57mm●質量:29g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:× アズワン品番67-8023-86
1個
529 税込582
8日以内出荷

屋外用ビームランプR型LED電球。店舗のスポット照明等におすすめです。
1台
6,798 税込7,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植物育成用LED電球 LEDの赤の光は発芽・花咲に。青の光は茎・葉の育成を促します。 防滴タイプ ※器具は防水タイプをご使用ください。
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:12W●光源色:ピンク●配光角度:100度●全光束:1000lm●平均演色評価数:-●グローブ種別:樹脂、乳白●外径:128mm●全長:120mm●質量:198g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:× アズワン品番67-7974-76
1台
2,698 税込2,968
10日以内出荷

1台
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電球形蛍光灯(D形)からの取り替えにおすすめです。
1台
2,398 税込2,638
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付には電気工事士による直結工事が必要です。
1台
8,298 税込9,128
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイクロハロゲンR型LED電球。店舗のスポット照明等におすすめです。
1台
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,498 税込1,648
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人が近づくと、センサーが反応して自動で点灯する人感センサー付きLED電球です。
1台
2,398 税込2,638
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,498 税込1,648
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイクロハロゲンR型、調光タイプのLED電球です。
仕様●口金:E11●定格入力電圧:100V●定格消費電力:5.9W●色温度:5000K(昼白色)●配光角度:34度●最大光度:1350cd●平均演色評価数:-●グローブ種別:樹脂●外径:50mm●全長:65mm●質量:65g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:〇 アズワン品番67-8021-84
1台
2,698 税込2,968
10日以内出荷

ダイクロハロゲンR型、調光タイプのLED電球です。
仕様●口金:E11●定格入力電圧:100V●定格消費電力:5.9W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:34度●最大光度:1350cd●平均演色評価数:-●グローブ種別:樹脂●外径:50mm●全長:65mm●質量:65g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:〇 アズワン品番67-8021-83
1台
2,698 税込2,968
10日以内出荷

口金E26タイプ
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:3.5W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:290度●全光束:485lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、クリア●外径:80mm●全長:120mm●質量:42g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:× アズワン品番67-7974-85
1台
1,698 税込1,868
10日以内出荷

ペンダントライト 北欧風のおしゃれなペンダント 壁スイッチ式 LED60W相当E26クリア電球付 調光器との併用はできません
仕様●全長(mm):1120●コード長(mm):800●セード形(mm):Φ400●質量(g):800●セード材質:ポリプロピレン アズワン品番68-0589-29
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷