「led 逆富士」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
逆富士型2灯直管LEDベースライト。反射板形状になっているため天井面も明るく感じられる、事務所等におすすめ。取付には電気工事士による工事が必要です。ランプ落下防止機構付き
質量(g)2600 タイプ直管LED 消費電力(W)30 口金G13 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1260×180×53 全光束(Lm)4400 使用電圧(V)AC100-265 平均演色評価数Ra80 寿命40000時間 配光角度(°)270 供給電源片側給電
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ra98の高演色LEDを使用したLED直管ベースライト。反射板形状になっているため天井面も明るく感じられる。取付には電気工事士による工事が必要です。ランプ落下防止機構付き
質量(g)2600 タイプ高演色直管LED 消費電力(W)42 口金G13 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1260×180×53 全光束(Lm)3800 使用電圧(V)AC100-265 平均演色評価数Ra98 寿命40000時間 配光角度(°)270 光色昼白色5000K 供給電源片側給電
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷

東京メタルLEDベースライト
LED蛍光灯と器具が一体になったLEDベースライトです。簡単に取付ができ、10台まで連結が可能。各器具にスイッチがついており、連結の場合はその器具のみのON/OFFになります。
付属品電源コード、接続コード、取付金具、電源カバー、ダイレクト接続器 材質アルミ、プラスチック 寸法(mm)長さ570×高さ35×奥行22 質量(g)128 消費電力(W)78 全光束(Lm)1040 入力電圧(V)AC100-240 定格寿命(時間)40000 配光角度(°)180 光色昼光色(5000K) 演色指数(Ra)80
1台
5,298 税込5,828
11日以内出荷