カテゴリ

  • 照明(9)
  • 空調・電設資材(7)
  • 医療(7)
絞り込み
ブランド
  • 東京メタル
  • モノタロウ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(1,113)
  • 三菱電機(462)
  • 岩崎電気(244)
  • ODELIC(オーデリック)(223)
  • 東芝ライテック(89)
  • DAIKO(大光電機)(87)
  • ENDO(遠藤照明)(36)
  • 日動工業(34)
  • HotaluX(ホタルクス)(34)
  • エコリカ(26)
  • オーム電機(18)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(13)
  • 山田照明(12)
  • エスコ(11)
  • コイズミ(11)
  • アイリスオーヤマ(9)
  • 星和電機(SEIWA)(7)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 40w 昼白色」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDシーリングライト 東京メタルLEDシーリングライト東京メタル
6,298税込6,928
1台
6日以内出荷
引き掛けシーリング式シーリングライト。シンプルなデザインで部屋を選ばず使用できます。リモコン付きで10段階の調光が可能なため、シーンにあわせた明るさが選べます。お休みタイマー・常夜灯付き。
その他メモリボタン、常夜灯材質樹脂・鉄寸法(mm)全体Φ400×90質量(kg)0.9定格AC100V定格寿命(時間)40000光色昼白色(5000K)演色指数(Ra)80調光範囲リモコン10段階タイマー機能お休みタイマー:10分/30分OFF
LEDサークライン 東京メタルLEDサークライン東京メタル
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
メーカー比40%の明るさアップしたサークラインFCL30W用LED。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取り付けてください。工事は不要です。また、グローランプを使用していない器具は直結工事を行ってください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。
その他断熱材使用器具非対応、密閉器具非対応、調光不可材質PCカバー寸法(mm)管直径30×直径225質量(g)154定格AC100V(50/60Hz)口金G10q定格消費電力(W)14全光束(Lm)1960定格寿命(時間)40000色温度(K)5000光源色昼白色配光角度(°)180演色指数(Ra)80電球の種類LED
直管LEDランプ40W相当 東京メタル直管LEDランプ40W相当東京メタル
3,198税込3,518
1本
6日以内出荷から12日以内出荷
直管蛍光灯40W相当の明るさをもつLEDランプ。電源内蔵タイプ、片側給電。取付には電気工事が必要です。電気工事は電気工事士による工事が必要です。密閉器具、断熱材施工器具、調光器には非対応。3年保証
材質PCカバー寸法(mm)直径29×長さ1198定格消費電力(W)18全光束(Lm)3000寿命50000時間演色指数(Ra)80発光効率(Lm/W)167
40W相当 LEDミニクリプトン型電球 E17 LDAシリーズ 東京メタル40W相当 LEDミニクリプトン型電球 E17 LDAシリーズ東京メタル
1,598税込1,758
1台
7日以内出荷
40W相当ミニクリプトン形LED電球です。
LED一体型ベースライト 40W2灯相当 昼白色 東京メタルLED一体型ベースライト 40W2灯相当 昼白色東京メタル
8,298税込9,128
1台
7日以内出荷
取付には電気工事士による直結工事が必要です。
水銀灯代替LEDランプ 東京メタル水銀灯代替LEDランプ東京メタル(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
水銀灯100W相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V口金E26。
材質PCカバー乳白質量(g)1100電圧(V)AC100-240色温度(K)5000防塵防水性能無し動作温度(℃)-20~40光色昼白色平均寿命(時間)40000演色指数(Ra)85電球の種類LED発光効率(Lm/W)160
水銀灯代替LEDランプ 東京メタル水銀灯代替LEDランプ東京メタル
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
水銀灯150W相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V口金E26.
材質PCカバー乳白質量(g)1100タイプ水銀灯150W相当電圧(V)AC100-240寸法(直径Φ×高さH)(mm)93×260口金E26定格消費電力(W)45全光束(Lm)7430色温度(K)5000防塵防水性能無し動作温度(℃)-20~40光色昼白色平均寿命(時間)40000演色指数(Ra)85電球の種類LED発光効率(Lm/W)160
水銀灯代替LEDランプ 東京メタル水銀灯代替LEDランプ東京メタル
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
水銀灯400W相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V口金E39.
材質PCカバー乳白質量(g)1100タイプ水銀灯400W相当電圧(V)AC100-240寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×282口金E39定格消費電力(W)100全光束(Lm)1700色温度(K)5000防塵防水性能無し動作温度(℃)-20~40光色昼白色平均寿命(時間)40000演色指数(Ra)85電球の種類LED発光効率(Lm/W)170
要工事)直管蛍光灯40W相当LED 東京メタル要工事)直管蛍光灯40W相当LED東京メタル
2,998税込3,298
1本
当日出荷から7日以内出荷
直管蛍光灯40WタイプのLEDです、蛍光灯に比べ大幅な省エネを実現します。 取付には電気工事士による工事が必要です。
種別直管蛍光灯材質PCカバー全長(mm)1198質量(g)200口金G13外径(Φmm)28定格消費電力(W)15(40W相当)全光束(Lm)2200定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80使用電源AC100~240V 50/60Hz配光角度(°)270RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
6畳用LEDシーリングライト 東京メタル6畳用LEDシーリングライト東京メタル
11,980税込13,178
1台
8日以内出荷
おしゃれな木目調6畳用シーリングライトです。引っ掛けシーリング式で簡単取付。リモコンスイッチで10段階の調光が可能です。どなたにも使用しやすい日本語表記のリモコンで、30分60分のお休みタイマー付なので、消し忘れて寝てしまう心配もありません。
材質樹脂・鉄質量(kg)1.1消費電力(W)33定格電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000機能おやすみタイマー、メモリボタン、常夜灯付寸法(Φ×mm)全体:460×110色温度(K)5000明るさ(Lm)3300光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光範囲10段階(リモコン)
LEDベースライト 東京メタルLEDベースライト東京メタル
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
LED一体型笠付150mm器具ベースライト。蛍光灯40W×2相当、昼白色5000Kです。調光器具との併用はできません。取付には電気工事士による直結工事が必要です。
材質質量(kg)2.5消費電力(W)32.5定格電圧(V)AC100-265全光束(Lm)5200LED寿命(時間)50000配光角度(°)180寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)59×148×1250光色昼白色(5000K)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80
A型LED電球 LDAシリーズ 東京メタルA型LED電球 LDAシリーズ東京メタル
649税込714
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】樹脂口金E26定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80色(グローブ)乳白
A型LEDフィラメント電球 E26 LDAシリーズ 東京メタルA型LEDフィラメント電球 E26 LDAシリーズ東京メタル
799税込879
1台
当日出荷から8日以内出荷
一般球のように全方向に光が広がり、色合いも白熱電球と変わらないLED電球です。装飾用・インテリア照明におすすめです。
仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】ガラス口金E26定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80配光角度(°)290
LEDベースライト 40W形2灯相当 昼白色 天井直付型 東京メタルLEDベースライト 40W形2灯相当 昼白色 天井直付型東京メタル
7,298税込8,028
1台
当日出荷
天井直付・薄型の40W形2灯相当LED一体型ベースライトです。
消費電力(W)30入力電圧(V)AC100~240定格寿命(時間)40000色温度(K)5000アズワン品番65-2476-57配光角度(°)220演色指数(Ra)85調光の可否不可発光効率(Lm/W)4200
直管型LEDライト 40W相当 片側給電式 東京メタル直管型LEDライト 40W相当 片側給電式東京メタル
6,398税込7,038
1台
5日以内出荷
仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】樹脂全長(mm)1198質量(g)220口金G13定格入力電圧(V)100~240対応【密閉器具】○、【調光器】×色温度(K)5000光色昼白色色(グローブ)乳白
FCL 電源内蔵タイプ AL-CTシリーズ 東京メタルFCL 電源内蔵タイプ AL-CTシリーズ東京メタル
4,398税込4,838
1台
当日出荷から7日以内出荷
丸型蛍光灯の代替えとして開発された、既存器具をそのまま使用できるLEDランプです。
仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】樹脂管径(Φmm)30口金G10q定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80対応【密閉器具】○、【調光器】×配光角度(°)180色(グローブ)乳白
FL直管型LEDライト LDFシリーズ 東京メタルFL直管型LEDライト LDFシリーズ東京メタル
4,398税込4,838
1台
当日出荷から7日以内出荷
グロースタータ式器具専用工事が不要です。
材質【グローブ】樹脂管径(Φmm)26.5口金G13定格入力電圧(V)100~240定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80配光角度(°)270色(グローブ)乳白
LEDシーリングライト 調光タイプ CENシリーズ 東京メタルLEDシーリングライト 調光タイプ CENシリーズ東京メタル
6,488税込7,137
1台
当日出荷から7日以内出荷
10段階調光が可能。常夜灯付のLEDシーリングライトです。
材質【グローブ】樹脂厚さ(mm)88質量(g)1100外径(Φmm)450定格入力電圧(V)100~240定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)100タイマー【おやすみタイマー機能】30分・60分・OFF光色昼白色色(グローブ)乳白調光の可否調色の可否×
LEDシーリングライト 調光調色タイプ CECCシリーズ 東京メタルLEDシーリングライト 調光調色タイプ CECCシリーズ東京メタル
7,298税込8,028
1台
5日以内出荷
10段階調光、電球色から昼白色まで調色ができます。常夜灯付のLEDシーリングライトです。
材質【グローブ】樹脂厚さ(mm)88質量(g)1100外径(Φmm)450定格入力電圧(V)100~240定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)3000~5000エネルギー消費効率(Lm/W)100タイマー【おやすみタイマー機能】30分・60分・OFF光色電球色~昼白色色(グローブ)乳白調光の可否調色の可否
40W相当高演色LEDベース照明逆富士2灯用 東京メタル40W相当高演色LEDベース照明逆富士2灯用東京メタル
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
Ra98の高演色LEDを使用したLED直管ベースライト。反射板形状になっているため天井面も明るく感じられる。取付には電気工事士による工事が必要です。ランプ落下防止機構付き
質量(g)2600タイプ高演色直管LED消費電力(W)42口金G13寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1260×180×53全光束(Lm)3800使用電圧(V)AC100-265平均演色評価数Ra98寿命40000時間配光角度(°)270光色昼白色5000K供給電源片側給電
40W相当高演色LEDベース照明トラフ1灯 東京メタル40W相当高演色LEDベース照明トラフ1灯東京メタル
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
Ra98の高演色LEDを使用したLED直管ベースライト。反射板がなくランプのみの明るさで照らす笠無しトラフ形。ランプ落下防止機構付きです。取付には電気工事士による工事が必要です。
質量(g)1700タイプ高演色直管LED消費電力(W)15口金G13寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1255×60×77全光束(Lm)1900使用電圧(V)AC100-265平均演色評価数Ra98寿命40000時間配光角度(°)270光色昼白色5000K供給電源片側給電
40W相当LEDベース照明トラフ1灯 東京メタル40W相当LEDベース照明トラフ1灯東京メタル
8,998税込9,898
1台
6日以内出荷
直管LEDベースライト。反射板がなくランプのみの明るさで照らす笠無しトラフ形。ランプ落下防止機構付きです。取付には電気工事士による工事が必要です。
質量(g)1700タイプ直管LED消費電力(W)15口金G13寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1255×60×77全光束(Lm)2200使用電圧(V)AC100-265平均演色評価数Ra80寿命40000時間配光角度(°)270供給電源片側給電
40W相当LEDベース照明逆富士2灯用 東京メタル40W相当LEDベース照明逆富士2灯用東京メタル
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
逆富士型2灯直管LEDベースライト。反射板形状になっているため天井面も明るく感じられる、事務所等におすすめ。取付には電気工事士による工事が必要です。ランプ落下防止機構付き
質量(g)2600タイプ直管LED消費電力(W)30口金G13寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1260×180×53全光束(Lm)4400使用電圧(V)AC100-265平均演色評価数Ra80寿命40000時間配光角度(°)270供給電源片側給電
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら