カテゴリ

  • 照明(8)
    • ハロゲン電球タイプLED電球(4)
  • 空調・電設資材(4)
    • スポットライト(3)
    • 一体型LEDベースライト(1)
絞り込み
ブランド
  • 東京メタル
  • オーム電機(17)
  • ELPA(4)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
  • ENDO(遠藤照明)(30)
  • DAIKO(大光電機)(15)
  • コイズミ(7)
  • 光商事(6)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • ODELIC(オーデリック)(62)
  • Dynabook(28)
  • メディアカバーマーケット(27)
  • モートーン(24)
  • 富士電機(23)
  • Philips(23)
  • unitech(17)
  • omron(オムロン)(16)
  • エフケイシステム(13)
口金
  • E11(5)
光色
  • 光色昼白色(1)
  • 光色電球色(4)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
電球形状
電球形状
ハロゲン球(2)
明るさ(Lm)
  • 400~500未満(1)
  • 700~800未満(2)
  • 800~900未満(1)
400~500未満・700~800未満・800~900未満
電圧(V)
  • 100(4)
100
消費電力(W)
  • 5未満(2)
  • 5~10未満(3)
5未満・5~10未満
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led e11」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイクロハロゲン形LED電球 東京メタルダイクロハロゲン形LED電球東京メタル
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
消費電力5Wながら40W相当の明るさのダイクロハロゲン形LEDランプです。調光に対応し一般照明の他、商業施設や店舗での使用にも適します。
材質樹脂質量(g)55備考密閉器具、断熱材施工器具には使用不可口金E11定格消費電力(W)5(40相当)使用電圧(V)AC100V定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra80寸法(奥行D×高さH)(mm)50×65光源色電球色2700K配光角度(°)30最大輝度(cd/m2)700
調光タイプ JD形LED電球 東京メタル調光タイプ JD形LED電球東京メタル
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
JD形LED電球です。使用温度上限50℃まで、調光に対応します。密閉器具・断熱材施工器具にはご使用いただけません。PSE取得済み
その他調光対応、使用温度上限50℃まで、密閉器具不可、断熱材施工器具不可材質セラミック・プラスチック電源(V)AC100消費電力(W)4.9全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)電球色3000
LED電球ハロゲン形 東京メタルLED電球ハロゲン形東京メタル
1,998税込2,198
1個
当日出荷
PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプです。360°上部も明るく照らせます。従来品に比べ約7%明るさがアップしました。密閉器具対応、調光・断熱材施工器具には使用不可です。
材質樹脂直径(Φmm)18.2高さ(mm)58質量(g)24.5備考PSE取得済み、密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可定格電圧(V)AC100口金E11定格消費電力(W)4.8全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000電球形状ハロゲン形色温度(K)3000光色電球色電球の種類LED
LED電球ハロゲン形 東京メタルLED電球ハロゲン形東京メタル
3,398税込3,738
1個
当日出荷
PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプ調光可能です。360°上部も明るく照らせます。
材質樹脂質量(g)36備考調光可能、密閉器具・断熱材施工器具不可、PSE取得済み寸法(直径Φ×高さH)(mm)18.6×79口金E11定格消費電力(W)6.5全光束(Lm)800使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)25000電球形状ハロゲン色温度(K)3000光色電球色電球の種類LED
60W相当 電球型蛍光灯 EFA1511シリーズ 東京メタル60W相当 電球型蛍光灯 EFA1511シリーズ東京メタル
939税込1,033
1個
4日以内出荷
一般電球形の電球形蛍光灯です。
60W相当 LEDダイクロハロゲンR型電球 昼白色 E11 LDR6シリーズ 東京メタル60W相当 LEDダイクロハロゲンR型電球 昼白色 E11 LDR6シリーズ東京メタル
2,698税込2,968
1台
10日以内出荷
ダイクロハロゲンR型、調光タイプのLED電球です。
仕様●口金:E11●定格入力電圧:100V●定格消費電力:5.9W●色温度:5000K(昼白色)●配光角度:34度●最大光度:1350cd●平均演色評価数:-●グローブ種別:樹脂●外径:50mm●全長:65mm●質量:65g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:〇アズワン品番67-8021-84
60W相当 LEDダイクロハロゲンR型電球 電球色 E11 LDR6シリーズ 東京メタル60W相当 LEDダイクロハロゲンR型電球 電球色 E11 LDR6シリーズ東京メタル
2,698税込2,968
1台
10日以内出荷
ダイクロハロゲンR型、調光タイプのLED電球です。
仕様●口金:E11●定格入力電圧:100V●定格消費電力:5.9W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:34度●最大光度:1350cd●平均演色評価数:-●グローブ種別:樹脂●外径:50mm●全長:65mm●質量:65g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:〇アズワン品番67-8021-83
シーリングライト 東京メタルシーリングライト東京メタル
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
引っ掛けシーリング式LEDライト(60W相当) 調光可 60W相当E11付き
仕様●材質:アルミ、鉄●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):6●本体カラー:ブラック●セード形(mm):Φ81×H165●質量(g):400アズワン品番68-0763-80
LEDハロゲン型 東京メタルLEDハロゲン型東京メタル
1,998税込2,198
1個
当日出荷
調光タイプのLED電球です。
材質樹脂等全長(mm)65タイプハロゲン電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)5.9電球(W)相当:60口金E11外径(Φmm)50定格寿命(時間)40000配光角度(°)19明るさ(Lm)430演色指数(Ra)80
シーリングライト 東京メタルシーリングライト東京メタル
8,998税込9,898
1台
8日以内出荷
口金E11仕様引掛シーリング式質量(kg)0.4高さ(mm)165セード寸法(mm)Φ81適合電球LDR5ME11 LED電球
シーリングライト 東京メタルシーリングライト東京メタル
8,598税込9,458
1台
8日以内出荷
口金E11仕様引掛シーリング式質量(kg)0.5高さ(mm)430セード寸法(mm)Φ81適合電球LDR5ME11 LED電球
ダクトライト 東京メタルダクトライト東京メタル
7,998税込8,798
1台
8日以内出荷
口金E11仕様ダクトコンセント式質量(kg)0.38高さ(mm)165セード寸法(mm)Φ81適合電球LDR5ME11 LED電球
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら