3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイクロハロゲンR型、調光タイプのLED電球です。
仕様●口金:E11●定格入力電圧:100V●定格消費電力:5.9W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:34度●最大光度:1350cd●平均演色評価数:-●グローブ種別:樹脂●外径:50mm●全長:65mm●質量:65g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:〇 アズワン品番67-8021-83
1台
2,698 税込2,968
10日以内出荷

PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプです。360°上部も明るく照らせます。従来品に比べ約7%明るさがアップしました。密閉器具対応、調光・断熱材施工器具には使用不可です。
材質樹脂 寸法(mm)直径18.2×高さ58 質量(g)24.5 備考PSE取得済み、密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可 口金E11 定格消費電力(W)4.8 全光束(Lm)700 使用電圧(V)AC100 定格寿命(時間)25000 色温度3000K(電球色)
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

1個
939 税込1,033
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)