カテゴリ

  • 照明(21)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • 東京メタル
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1,532)
  • SMC(346)
  • DAIKO(大光電機)(60)
  • エスコ(35)
  • マクセル(28)
  • omron(オムロン)(18)
  • OSRAM(17)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(13)
  • ウシオライティング(12)
  • NORGREN(12)
  • 東芝ライテック(10)
  • オスラム(10)
  • オーム電機(9)
  • オリエンタルモーター(9)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(9)
  • ホンダ(8)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(8)
  • SHIMANO(シマノ)(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-100」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDコンパクト FDL18型 LEFDL18シリーズ 東京メタルLEDコンパクト FDL18型 LEFDL18シリーズ東京メタル
5,098税込5,608
1台
7日以内出荷
コンパクト型蛍光灯 FDL18形代替品用のLEDランプです。電気工事士による直結工事が必要となります。
LED T型電球 口金G9/電球色 東京メタルLED T型電球 口金G9/電球色東京メタル
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
JDハロゲンや、T型ミニクリプトン電球の代替品としてご利用できます。
LEDレフランプ型 LDRシリーズ 東京メタルLEDレフランプ型 LDRシリーズ東京メタル
719税込791
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
スポット照明用によくご利用されているLED電球です。
5W相当 LEDナツメ球 LDT1シリーズ 東京メタル5W相当 LEDナツメ球 LDT1シリーズ東京メタル
349税込384
1個
6日以内出荷
常夜灯、残置灯、灯明用などに適したの小LED型電球です。口金E12、電球色タイプ
60W相当 LED人感明暗センサー付ランプ E26 LDR8シリーズ 東京メタル60W相当 LED人感明暗センサー付ランプ E26 LDR8シリーズ東京メタル
2,398税込2,638
1台
10日以内出荷から13日以内出荷
人が近づくと、センサーが反応して自動で点灯する人感センサー付きLED電球です。
60W相当 LED T型電球 E26 LDT7シリーズ 東京メタル60W相当 LED T型電球 E26 LDT7シリーズ東京メタル
2,398税込2,638
1台
10日以内出荷
電球形蛍光灯(D形)からの取り替えにおすすめです。
40W相当 LEDフィラメント型 シャンデリア電球 クリア LDC4LC40WEシリーズ 東京メタル40W相当 LEDフィラメント型 シャンデリア電球 クリア LDC4LC40WEシリーズ東京メタル
1,498税込1,648
1台
10日以内出荷
40W相当、シャンデリア電球形フィラメントLED電球。
25W相当 LEDフィラメント型 シャンデリア電球 LDC2LC25WEシリーズ 東京メタル25W相当 LEDフィラメント型 シャンデリア電球 LDC2LC25WEシリーズ東京メタル
1,498税込1,648
1台
10日以内出荷
25W相当、シャンデリア電球形フィラメントLED電球。
60W相当 LEDミニクリプトン型電球 E17 LDAシリーズ 東京メタル60W相当 LEDミニクリプトン型電球 E17 LDAシリーズ東京メタル
1,798税込1,978
1台
10日以内出荷
60W相当ミニクリプトン形LED電球です。
40W相当 LEDミニクリプトン型電球 E17 LDAシリーズ 東京メタル40W相当 LEDミニクリプトン型電球 E17 LDAシリーズ東京メタル
1,598税込1,758
1台
10日以内出荷
40W相当ミニクリプトン形LED電球です。
200W相当 屋外用LEDビームランプ E26 LDR18シリーズ 東京メタル200W相当 屋外用LEDビームランプ E26 LDR18シリーズ東京メタル
6,798税込7,478
1台
10日以内出荷
屋外用ビームランプR型LED電球。店舗のスポット照明等におすすめです。
100W相当 屋外用LEDビームランプ E26 LDR9シリーズ 東京メタル100W相当 屋外用LEDビームランプ E26 LDR9シリーズ東京メタル
2,898税込3,188
1台
10日以内出荷
屋外用ビームランプR型LED電球。器具は防水タイプをご使用ください。
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:9W●色温度:5000K(昼白色)●配光角度:30度●全光束:770lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:樹脂、乳白●外径:122mm●全長:135mm●質量:215g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:×アズワン品番67-8021-76
60W相当 LEDダイクロハロゲンR型電球 E26 LDR5シリーズ 東京メタル60W相当 LEDダイクロハロゲンR型電球 E26 LDR5シリーズ東京メタル
2,898税込3,188
1台
10日以内出荷
ダイクロハロゲンR型LED電球。店舗のスポット照明等におすすめです。
LED ボール型電球 E26 LDGシリーズ 東京メタルLED ボール型電球 E26 LDGシリーズ東京メタル
1,198税込1,318
1台
10日以内出荷
口金E26タイプ
40W相当 LEDフィラメント Φ80 ボール型電球 E26 LDG4LG80シリーズ 東京メタル40W相当 LEDフィラメント Φ80 ボール型電球 E26 LDG4LG80シリーズ東京メタル
1,698税込1,868
1台
10日以内出荷
口金E26タイプ
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:3.5W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:290度●全光束:485lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、クリア●外径:80mm●全長:120mm●質量:42g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:×アズワン品番67-7974-85
LEDフィラメント電球 シルバーランプ 東京メタルLEDフィラメント電球 シルバーランプ東京メタル
1,998税込2,198
1台
10日以内出荷
60W相当シルバーランプ一般電球形LED電球。調光器対応タイプ。
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:20度●全光束:810lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、ミラー●外径:60mm●全長:106mm●質量:33g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:〇アズワン品番67-7974-72
LEDフィラメント ボール型電球 東京メタルLEDフィラメント ボール型電球東京メタル
739税込813
1台
10日以内出荷
100W相当 A型LED電球 E26 LDA14シリーズ 東京メタル100W相当 A型LED電球 E26 LDA14シリーズ東京メタル
1,798税込1,978
1台
10日以内出荷
LED一体型ベースライト 40W2灯相当 昼白色 東京メタルLED一体型ベースライト 40W2灯相当 昼白色東京メタル
8,298税込9,128
1台
10日以内出荷
取付には電気工事士による直結工事が必要です。
60W相当 LEDフィラメント シルバーボールランプ E26 調光タイプ 東京メタル60W相当 LEDフィラメント シルバーボールランプ E26 調光タイプ東京メタル
1,398税込1,538
1台
17日以内出荷
60W相当シルバーランプボール電球形LED電球 調光器対応タイプ
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:20度●全光束:810lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、ミラー●管径:95mm●全長:135mm●質量:55g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:〇アズワン品番67-7974-73
40W相当 LEDレフランプ型 口金E17/電球色 東京メタル40W相当 LEDレフランプ型 口金E17/電球色東京メタル
529税込582
1個
8日以内出荷
スポット照明用によくご利用されているLED電球です。 40W相当LED電球、口金E17、電球色タイプ
仕様●口金:E17●定格入力電圧:100V●定格消費電力:4W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:40度●全光束:325lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:樹脂、乳白●外径:45mm●全長:57mm●質量:29g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:×アズワン品番67-8023-86
LEDフィラメント型A形 東京メタルLEDフィラメント型A形東京メタル
929税込1,022
1個
5日以内出荷
一般電球のように全方向へ光が広がります。フィラメント型LEDを使用し、白熱球の同ワット数に比べて約80%CO2排出量を削減できます。
仕様●明るさ(lm):810●光源色:電球色●外径(mm):60●全長(mm):106●消費電力(W):7●口金:E26●相当電球(W形):60●定格寿命(時間):20000●色温度(K):2700●本体色:ホワイト●演色性:Ra80●電圧(V):100●電源(V):100●配光角度:290●フィラメント型LED電球●材質/仕上:ガラス等●注意:調光・断熱材施工器具使用不可●原産国:中国●コード番号:383-8077アズワン品番67-2359-71
電球カテゴリ
関連カテゴリ