センサーで自動点灯、消灯する乾電池式シーリングライトです。工具は不要。付属のステンレスバンドで巻くだけで固定できます。カーポートに最適です。車庫入れの時に自動点灯し、夜間の車の乗り降りをサポートします。磁石が付いているので、物置など磁石が付く場所にも垂直づけできます。リモコンでセンサーライトと投光器モードの切り替えが可能です。明るさや点灯時間も調整できます。
用途カーポート、庭、物置
付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、ステンレスバンド、リモコン
質量(g)350
本体寸法(mm)80×175×175
使用電池単1型アルカリ乾電池×3本(別売)
センサー探知範囲360°最遠半径4m(取付け高さ4m時)
設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)
アズワン品番64-8900-98
明るさ(Lm)弱 160/中 320/強 480
点灯時間5秒/10秒/20秒/30秒/投光器
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
シンプルで簡単操作の最小限センサーライト。探知センサーで自動点灯・自動消灯。明るさ650ル-メン。常夜灯モード付き
付属品取付けネジ×2・コンクリート用プラスチックプラグ×2
質量(g)約300
消費電力(W)約4(待機時:1.0以下)
電源AC100V電源(コード長:1.8m)
角度(°)【探知】水平約140
全光束(Lm)約300
機能【点灯】周囲が暗い時のみ点灯
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×158×90
検知距離(m)最大約6
設置場所屋内・屋外用(防雨タイプ IP44)
アズワン品番64-8965-62
LED寿命(時間)40000
点灯時間約30秒(固定)
電球の種類LED
1台
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
関連キーワード