ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で26時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。
付属品Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4
クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85
コード長さ(m)5
本体質量(g)450
パネルサイズ(mm)ソーラー:103×50×199
保護等級防雨タイプIP-44
本体サイズ(mm)281×124×135
ソーラーパネル質量(g)270
設置方式クランプ
設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)
充電池タイプリチウムイオン電池3.6V/3000mAh(充電池交換不可)
ライトセンサー探知範囲180°、最遠8m
アズワン品番64-8901-03
明るさ(Lm)1350
灯数3
点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ
電球の種類LED
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で25時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。
付属品Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4
クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85
コード長さ(m)5
本体質量(g)370
パネルサイズ(mm)ソーラー:86×50×159
保護等級防雨タイプIP-44
本体サイズ(mm)281×124×135
ソーラーパネル質量(g)210
設置方式クランプ
設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)
充電池タイプリチウムイオン電池3.6V/1800mAh(充電池交換不可)
ライトセンサー探知範囲180°、最遠8m
アズワン品番64-8901-02
明るさ(Lm)900
灯数2
点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ
電球の種類LED
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
スッキリした見た目で建物の外観に馴染むソーラー電源式のセンサーライトです。
住宅になじむ形状でオシャレに照らす,2灯式ソーラータイプ。夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。
付属品取付けネジ×4、コンクリート用プラスチックプラグ×4
質量(g)パネル:190
消費電力(W)4.5
コード長さ(m)約5
本体質量(g)320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×119×80
パネルサイズ(mm)W82×D50×H157
保護等級IP44
バッテリーLi-Ion(内蔵)
バッテリー電圧(V)3.7
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲最大120°
設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド
設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)
バッテリー容量(mAh)1200
1日平均点灯回数100%点灯時・170回、50%点灯時・340回(満充電時)
アズワン品番65-0295-49
明るさ(Lm)520
灯数2
点灯時間10秒
感知距離(m)最大8
電球の種類LED
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
スッキリした見た目で建物の外観に馴染むソーラー電源式のセンサーライトです。
住宅になじむ形状でオシャレに照らす,ソーラータイプ。夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。
付属品取付けネジ×4、コンクリート用プラスチックプラグ×4
質量(g)パネル:190
消費電力(W)4.5
コード長さ(m)約5
本体質量(g)240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×119×152
パネルサイズ(mm)W82×D50×H157
保護等級IP44
バッテリーLi-Ion(内蔵)
バッテリー電圧(V)3.7
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲最大120°
設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド
設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)
バッテリー容量(mAh)1200
1日平均点灯回数100%点灯時・340回、50%点灯時・685回(満充電時)
アズワン品番65-0295-48
明るさ(Lm)260
灯数1
点灯時間10秒
感知距離(m)最大8
電球の種類LED
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で24時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。
付属品Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4
クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85
コード長さ(m)5
本体質量(g)250
パネルサイズ(mm)ソーラー:86×50×159
保護等級防雨タイプIP-44
本体サイズ(mm)91×124×135
ソーラーパネル質量(g)210
設置方式クランプ
設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)
充電池タイプリチウムイオン電池3.6V/1200mAh(充電池交換不可)
ライトセンサー探知範囲180°、最遠8m
アズワン品番64-8901-01
明るさ(Lm)450
灯数1
点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ
電球の種類LED
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
取付け自由自在。どこでもセンサーライトソーラー。ソーラー発電・電池交換不要。自由に曲がる三脚でどこでも取付けできます。三脚を外せば強力マグネットが出現。物置やロッカーなどマグネットが付く場所でご利用いただけます。
用途照明・防犯・節電・非常灯に
電球の種類高照度白色LED、1W
設置場所屋外(防雨基準IP43)/屋内
付属品金属プレート・取付けネジ・コンクリート用プラグ
質量(g)250
保護等級屋外(防雨基準IP43)/屋内
アーム寸法(mm)130
バッテリーニッケル水素充電地(充電地の交換はできません)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×90×132
使用電池ニッケル水素充電地(充電地の交換はできません)
バッテリー電圧(V)3.6
検知距離(m)4
センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー
センサー探知範囲水平約100°
ソーラーパネル種類結晶太陽電池5.5V 0.3W
設置方式ネジ止め、マグネット、脱脚式三脚
バッテリー容量(mAh)500
明るさ(Lm)110
灯数1灯
点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)
用途ソーラー発電で電源不要です。カーポートなどコンセントの無い場所に。
質量(g)290
保護等級IP65
電球3W×1 (高輝度白色LED設計寿命4万時間) 全光束 300ルーメン(点灯時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×150×156
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲最大180° 最遠8m 取り付け高さ2.5m
点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯/夜:周囲が暗いときのみ点灯/OFF・・・電源オフ
設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP65)
充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (充電池交換不可)
1日平均点灯回数5秒点灯にした場合:春夏秋 平均約280回/冬 平均約180回 満充電時約1000回、20秒点灯にした場合:春夏秋 平均70回/ 冬 平均約45回 満充電時約250回
灯数1
点灯時間5秒 / 20秒 / 20秒フラッシュ
取扱説明書(4.13MB)
電球の種類LED
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。〈br〉普段はソーラー発電でライトが点灯します。日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。〈br〉日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所にも最適です。〈br〉ライトとソーラーパネルが一体型のスタイリッシュなウォールライトです。配線不要で、玄関・勝手口などに手軽に灯りを設置可能です。
用途周囲が暗くなりセンサーが人を感知すると自動で点灯、自動で消灯します。〈br〉常夜灯機能をONにすると周囲が暗くなるとほのかな灯りで常夜灯になり、人が近づくと100%の明るさで点灯します。〈br〉
付属品ステンレスバンド(長さ1m)×1、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2
質量(g)225
保護等級IP65
モード切替OFF/ON(常夜灯なし)/ON(常夜灯あり)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×42×160
電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲最大100°最遠4m(取り付け高さ2m時)
ソーラーパネル出力結晶太陽電池5V/0.9W
設置場所屋内/屋外用
充電池タイプリチウムイオン電池3.7V/1500mAh
灯数1
点灯時間10秒固定
取扱説明書(1.4MB)
電球の種類3W高輝度白色LED(全光束250ルーメン、常夜灯2ルーメン、設計寿命4万時間)
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。〈br〉普段はソーラー発電でライトが点灯します。日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。〈br〉日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所にも最適です。〈br〉ライトとソーラーパネルが一体型のスタイリッシュなウォールライトです。配線不要で、玄関・勝手口などに手軽に灯りを設置可能です。
用途周囲が暗くなりセンサーが人を感知すると自動で点灯、自動で消灯します。〈br〉常夜灯機能をONにすると周囲が暗くなるとほのかな灯りで常夜灯になり、人が近づくと100%の明るさで点灯します。〈br〉
付属品ステンレスバンド(長さ1m)×1、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2
質量(g)265
保護等級IP65
モード切替OFF/ON(常夜灯なし)/ON(常夜灯あり)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×40×155
電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲最大100°最遠4m(取り付け高さ2m時)
ソーラーパネル出力結晶太陽電池5V/0.9W
設置場所屋内/屋外用
充電池タイプリチウムイオン電池3.7V/1500mAh
灯数1
点灯時間10秒固定
取扱説明書(1.39MB)
電球の種類3W高輝度白色LED(全光束250ルーメン、常夜灯2ルーメン、設計寿命4万時間)
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
関連キーワード