フリーアーム式で圧倒的な自由度。ライト・本体が自由自在。常夜灯モード搭載。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。カーポート等の柱にも。コーナーで広範囲を照らす。
付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ
電源(V)AC100
電源コード(m)3
機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。
設定時間(点灯)5秒~5分
センサー探知範囲140°最遠10m
設置場所屋内、屋外用
どこにでも引っ掛けるだけ。
USB充電式なので乾電池など不要で経済的。
電球色。
明るさ100ルーメン。
設置場所屋内
付属品USBケーブル×1、両面テープ×1、金属プレート×1
質量(g)約105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×13.5×255
モード切替センサー(15秒)/切/連続
電球1W高輝度電球色LED
使用時間センサーモード:60日(1日10回点灯時)、連続点灯モード:2時間45分
センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー
センサー探知範囲100°最遠3m(取付高さ2m時)
充電時間(時間)3.5(ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時)
充電池タイプリチウムイオン電池3.7V/1100mAh
アズワン品番64-8901-29
明るさ(Lm)100
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
置くだけ充電。
ナイトライト。暗くなると自動でほんのり点灯。
懐中電灯。手に取るとパッと点灯。
非常灯。停電時に自動点灯。
消費電力(W)0.6
電球の種類LED
設置場所屋内用
質量(g)(本体)60、(充電ホルダー)40
スイッチオン/オフ/自動
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)24×51×111、(充電ホルダーセット時)57×54×112
センサーあかりセンサー
連続使用時間(時間)約1(懐中電灯・満充電時)
バッテリーニッケル水素電池
LED色白
センサー感知方式あかりセンサー
電池寿命約500回(充放電)
設置方式プラグ式
充電時間(時間)約15
アズワン品番64-8901-13
灯数4灯
LED使用数(個)4(懐中電灯)
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
置くだけ充電。
センサーライト。人が近付くと明るく自動点灯。
ナイトライト。暗くなると自動でほんのり点灯。
懐中電灯。手に取るとパッと点灯・2種類の光るモード。
非常灯/点滅灯。点滅で救難信号、停電時に自動点灯。
消費電力(W)0.6
電球の種類LED
設置場所屋内用
質量(g)(本体)90、(充電ホルダー)45
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)33×59×143、(充電ホルダーセット時)67×61×144
センサー焦電型赤外線センサー
連続使用時間(時間)約4.5(懐中電灯・満充電時)、約10(ナイトライト・満充電時)
バッテリーリチウムイオン電池
LED色白
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲水平約100°最長約4m(取付高さ25cm時)
電池寿命約500回(充放電)
設置方式プラグ式
充電時間(時間)約40
アズワン品番64-8901-14
灯数8灯
LED使用数(個)8(懐中電灯)
点灯時間約20秒(探知センサー反応時)
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
関連キーワード