9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED-320 5W×3灯フリーアーム式LED乾電池センサーライト ライテックス(ムサシ) 動画あり
帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。乾電池式なので電源の無い場所でも設置できます。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で24時間警戒。フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。 付属品Lボルト、クランプ台、蝶ナット、ネジキャップ、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2 質量(g)430 クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85 保護等級防雨タイプIP-44 使用電池単1型アルカリ乾電池×3本(別売) 本体サイズ(mm)281×134×145 電池寿命100%点灯:約135日、50%点灯:約240日(※1日10回点灯※使用環境や電池の性能により異なります。) 設置方式クランプ 設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44) ライトセンサー探知範囲180°、最遠8m アズワン品番64-8900-96 明るさ(Lm)1350 灯数3 点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ 電球の種類LED
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

1灯タイプながらワイドな形状で広範囲を照らすことができます。 乾電池タイプなので電源コンセントは不要。配線いらずで簡単に設置できます。 フラッシュ発光モード(点滅)やセンサー部の赤色灯点滅でセキュリティ機能も高い製品です。 明るさ切り替え機能つきでライトの明るさを100%、50%の切り替えができます。 明るさ重視の100%(800ルーメン)点灯回数重視で乾電池節約の50%(400ルーメン)。
電球の種類LED 設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) センサー感知方式焦電型赤外線センサー 灯数1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×139×144 質量(g)380 使用電池単1形アルカリ乾電池×3本(別売) 電池寿命100%点灯時:約4カ月(約120日)/100%点灯時:約4カ月(約120日) 電球高輝度白色LED (設計寿命4万時間) 全光束(Lm)800 検知範囲最大180°最遠8m ※取付高さ2m 点灯時間10秒 100%/50%/フラッシュ(設定) 消費電力(W)9×1灯 取扱説明書(2.19MB)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

LED-270 5W×2灯フリーアーム式LED乾電池センサーライト ライテックス(ムサシ) 動画あり
帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。乾電池式なので電源の無い場所でも設置できます。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で25時間警戒。フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。 付属品Lボルト、クランプ台、蝶ナット、ネジキャップ、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2 質量(g)390 クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85 保護等級防雨タイプIP-44 使用電池単1型アルカリ乾電池×3本(別売) 本体サイズ(mm)281×134×145 電池寿命100%点灯:約90日、50%点灯:約165日(※1日10回点灯※使用環境や電池の性能により異なります。) 設置方式クランプ 設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44) ライトセンサー探知範囲180°、最遠8m アズワン品番64-8900-95 明るさ(Lm)900 灯数2 点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ 電球の種類LED
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

スッキリした見た目で建物の外観に馴染む乾電池式のセンサーライトです。 住宅になじむ形状でオシャレに照らす,2灯式乾電池タイプ。夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。
付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2 質量(g)330(乾電池除く) 消費電力(W)4.5 電源単1アルカリ乾電池3本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×119×80 保護等級IP44 センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大120° 電池寿命100%点灯時・150日、50%点灯時・300日 設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド 設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) アズワン品番65-0295-47 明るさ(Lm)520 灯数2 点灯時間10秒 感知距離(m)最大8 電球の種類LED
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

スッキリした見た目で建物の外観に馴染む乾電池式のセンサーライトです。 住宅になじむ形状でオシャレに照らす,乾電池タイプ。夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。100%点灯で電池寿命は300日、50%で555日と長持ちします(1日10回点灯した場合)。
付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2 質量(g)255(乾電池除く) 消費電力(W)4.5 電源単1アルカリ乾電池3本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×119×152 保護等級IP44 センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大120° 電池寿命100%点灯時・300日、50%点灯時・555日 設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド 設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) アズワン品番65-0295-46 明るさ(Lm)260 灯数1 点灯時間10秒 感知距離(m)最大8 電球の種類LED
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

LED-165 屋外用センサーシーリングライト リモコン付き ライテックス(ムサシ) 動画あり
センサーで自動点灯、消灯する乾電池式シーリングライトです。工具は不要。付属のステンレスバンドで巻くだけで固定できます。カーポートに最適です。車庫入れの時に自動点灯し、夜間の車の乗り降りをサポートします。磁石が付いているので、物置など磁石が付く場所にも垂直づけできます。リモコンでセンサーライトと投光器モードの切り替えが可能です。明るさや点灯時間も調整できます。
用途カーポート、庭、物置 付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、ステンレスバンド、リモコン 質量(g)350 本体寸法(mm)80×175×175 使用電池単1型アルカリ乾電池×3本(別売) センサー探知範囲360°最遠半径4m(取付け高さ4m時) 設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44) アズワン品番64-8900-98 明るさ(Lm)弱 160/中 320/強 480 点灯時間5秒/10秒/20秒/30秒/投光器
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

ASL-097 どこでもセンサーライト300 ライテックス(ムサシ) 動画あり
自由に曲がる三脚で取り付け自由自在。明るさ300ルーメン。使用する場所によって明るさと点灯時間を変える事が出来ます。マグネット、金属プレート付き。
設置場所屋内/屋外(防雨基準IP43) 付属品金属プレート・取付けネジ・コンクリート用プラグ 質量(g)290(乾電池、どこでもアーム除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)108×94×140/(どこでもアーム)200 保護等級IP43 電球3W高輝度電球色LED 使用電池単1形乾電池×3本(別売) 電池アルカリ単一形乾電池3本(別売) センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー センサー探知範囲最大約100°/再遠約4m 電池寿命(10秒)弱:約1100日/中:約860日/強:約500日 設置方式ネジ取付、どこでもアームで様々な場所に取り付け可能 アズワン品番64-8901-26 明るさ(Lm)弱(約110)中(約175)強(約300) 灯数1灯 点灯時間切/10秒(センサー)/30秒(センサー)/連続 電球の種類LED
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

LED-160 屋外用センサーシーリングライト ライテックス(ムサシ) 動画あり
センサーで自動点灯、消灯する乾電池式シーリングライトです。工具は不要。付属のステンレスバンドで巻くだけで固定できます。カーポートに最適です。車庫入れの時に自動点灯し、夜間の車の乗り降りをサポートします。
用途カーポート、庭 質量(g)330 切替方式夜:周囲が暗い時のみ点灯 本体寸法(mm)80×175×175 使用電池単1型アルカリ乾電池×3本(別売) 電池寿命135日(1日10回点灯) 設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44) アズワン品番64-8900-97 点灯時間20秒
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

W-620 3W×1灯 乾電池式無線連動センサーライト(送受信型) ライテックス(ムサシ) 動画あり
1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)
用途乾電池式で取り付け場所を選びません。コンセントの無い場所に手軽に取り付けできます。 質量(g)270 保護等級IP65 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×150×156 使用乾電池単1形アルカリ乾電池×3本(別売) センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大180° 最遠8m 取り付け高さ2.5m 点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯/夜:周囲が暗いときのみ点灯/OFF・・・電源オフ 電池寿命点灯時間を5秒にした場合 : 約22ヶ月 (約680日)/点灯時間を20秒にした場合:約7ヶ月(約210日) 設置場所屋内/屋外用 灯数1 点灯時間5秒 / 20秒 / 20秒フラッシュ 取扱説明書(3.91MB) 電球の種類3W×1 (高輝度白色LED設計寿命4万時間) 全光束 300ルーメン(点灯時)
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

関連カテゴリ