10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ASC-800 どこでもひっかけ薄型センサーライト ライテックス(ムサシ) 動画あり
どこにでも引っ掛けるだけ。 USB充電式なので乾電池など不要で経済的。 電球色。 明るさ100ルーメン。
設置場所屋内 付属品USBケーブル×1、両面テープ×1、金属プレート×1 質量(g)約105 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×13.5×255 モード切替センサー(15秒)/切/連続 電球1W高輝度電球色LED 使用時間センサーモード:60日(1日10回点灯時)、連続点灯モード:2時間45分 センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー センサー探知範囲100°最遠3m(取付高さ2m時) 充電時間(時間)3.5(ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時) 充電池タイプリチウムイオン電池3.7V/1100mAh アズワン品番64-8901-29 明るさ(Lm)100
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

明るさ鮮烈!のエコノミー機。明るさ900ルーメン。探知センサーで自動点灯・消灯。ライトの方向が自由自在。180°以上照射可能。正面と後ろ両方照らす。コーナーの両側を照らす。
電球の種類LED 設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP45) 消費電力(W)11(待機時1以下) 付属品取付ネジ×2、プラスチックプラグ×2 電源(V)AC100 電源コード(m)1.5 保護等級屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) 電球5W×2(高輝度白色LED) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×80×107 センサー探知範囲140°、最遠6m 設置方式ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式) 点灯開始照度(Lux)周囲が暗い時に点灯 アズワン品番64-8965-64 明るさ(Lm)900 灯数2灯 点灯時間30秒(固定)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

LED-160 屋外用センサーシーリングライト ライテックス(ムサシ) 動画あり
センサーで自動点灯、消灯する乾電池式シーリングライトです。工具は不要。付属のステンレスバンドで巻くだけで固定できます。カーポートに最適です。車庫入れの時に自動点灯し、夜間の車の乗り降りをサポートします。
用途カーポート、庭 質量(g)330 切替方式夜:周囲が暗い時のみ点灯 本体寸法(mm)80×175×175 使用電池単1型アルカリ乾電池×3本(別売) 電池寿命135日(1日10回点灯) 設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44) アズワン品番64-8900-97 点灯時間20秒
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

シンプルで簡単操作の最小限センサーライト。探知センサーで自動点灯・自動消灯。明るさ650ル-メン。常夜灯モード付き
付属品取付けネジ×2・コンクリート用プラスチックプラグ×2 質量(g)約300 消費電力(W)約4(待機時:1.0以下) 電源AC100V電源(コード長:1.8m) 角度(°)【探知】水平約140 全光束(Lm)約300 機能【点灯】周囲が暗い時のみ点灯 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×158×90 検知距離(m)最大約6 設置場所屋内・屋外用(防雨タイプ IP44) アズワン品番64-8965-62 LED寿命(時間)40000 点灯時間約30秒(固定) 電球の種類LED
1台
2,398 税込2,638
翌々日出荷

LED-165 屋外用センサーシーリングライト リモコン付き ライテックス(ムサシ) 動画あり
センサーで自動点灯、消灯する乾電池式シーリングライトです。工具は不要。付属のステンレスバンドで巻くだけで固定できます。カーポートに最適です。車庫入れの時に自動点灯し、夜間の車の乗り降りをサポートします。磁石が付いているので、物置など磁石が付く場所にも垂直づけできます。リモコンでセンサーライトと投光器モードの切り替えが可能です。明るさや点灯時間も調整できます。
用途カーポート、庭、物置 付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、ステンレスバンド、リモコン 質量(g)350 本体寸法(mm)80×175×175 使用電池単1型アルカリ乾電池×3本(別売) センサー探知範囲360°最遠半径4m(取付け高さ4m時) 設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44) アズワン品番64-8900-98 明るさ(Lm)弱 160/中 320/強 480 点灯時間5秒/10秒/20秒/30秒/投光器
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

ホッと癒されるねこちゃんのセンサーライト。自動で点灯、自動で消灯。ランタンとしても仕様できます。充電式で繰り返しつかえます。
用途人を感知するセンサーがついていますので近づくとフワッとライトがやさしく点灯します。〈br〉夜間の廊下や階段、玄関にも。使い方いろいろ、欲しいところにあかりを届けます。 ブラック 質量(g)110 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×112×74 センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲AUTO(15秒点灯)/OFF/ON(常時点灯) 充放電回数500回 充電時間(時間)3.5 設置場所屋内用 内蔵電池リチウムイオン電池3.7V/500mAh 灯数1 電球の種類0.5WLED(設計寿命4万時間)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

ホッと癒されるねこちゃんのセンサーライト。自動で点灯、自動で消灯。ランタンとしても仕様できます。充電式で繰り返しつかえます。
用途人を感知するセンサーがついていますので近づくとフワッとライトがやさしく点灯します。〈br〉夜間の廊下や階段、玄関にも。使い方いろいろ、欲しいところにあかりを届けます。 アーモンドクリーム 質量(g)110 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×112×74 センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲AUTO(15秒点灯)/OFF/ON(常時点灯) 充放電回数500回 充電時間(時間)3.5 設置場所屋内用 内蔵電池リチウムイオン電池3.7V/500mAh 灯数1 電球の種類0.5WLED(設計寿命4万時間)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

ホッと癒されるねこちゃんのセンサーライト。自動で点灯、自動で消灯。ランタンとしても仕様できます。充電式で繰り返しつかえます。
用途人を感知するセンサーがついていますので近づくとフワッとライトがやさしく点灯します。〈br〉夜間の廊下や階段、玄関にも。使い方いろいろ、欲しいところにあかりを届けます。 グレー 質量(g)110 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×112×74 センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲AUTO(15秒点灯)/OFF/ON(常時点灯) 充放電回数500回 充電時間(時間)3.5 設置場所屋内用 内蔵電池リチウムイオン電池3.7V/500mAh 灯数1 電球の種類0.5WLED(設計寿命4万時間)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

W-500 どこでもセンサーライトワイヤレス2個入 ライテックス(ムサシ) 動画あり
見通し20m以内無線でつながる。人感センサーでふわっと自動点灯・自動消灯。電球色。明るさ40ルーメン。無線でつなげば離れているライトが同時に点灯します。周囲が暗い時に人が来ると人感センサーが探知し、ライトが同時に点灯します。人が居なくなると消灯します。単品でもご使用いただけます。夜のトイレで目が覚めにくい優しい電球色。
用途暗い階段や廊下で安心の誘導灯として。 電球の種類LED 設置場所屋内 付属品両面テープ×各1、取付けネジ×各2、コンクリート用プラグ×各2 電源アルカリ単三形乾電池3本(別売)市販の単三形充電池でも使用可能です。 モード切替センサー(約10秒点灯/20秒点灯/30秒点灯) 電球0.7W高輝度電球色LED 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×29×100 使用電池単3形乾電池×3本(別売) センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー センサー探知範囲100°、最遠3m(取付高さ2m時) 設置方式ネジ取付、両面テープ 電波到達距離(m)見通し20 アズワン品番64-8901-27 明るさ(Lm)40 周波数帯域(GHz)2.4
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

W-505 どこでもセンサーライトワイヤレス1個入 ライテックス(ムサシ) 動画あり
見通し20m以内無線でつながる。人感センサーでふわっと自動点灯・自動消灯。電球色。明るさ40ルーメン。同じライトと無線でつなげば離れているライトが同時に点灯します。周囲が暗い時に人が来ると人感センサーが探知し、ライトが点灯します。人が居なくなると消灯します。夜のトイレで目が覚めにくい優しい電球色。
用途暗い階段や廊下で安心の誘導灯として。 電球の種類LED 設置場所屋内 付属品両面テープ×1、取付けネジ×2、コンクリート用プラグ×3 電源アルカリ単三形乾電池3本(別売)市販の単三形充電池でも使用可能です。 モード切替センサー(約10秒点灯/20秒点灯/30秒点灯) 電球0.8W高輝度電球色LED 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×29×100 使用電池単3形乾電池×3本(別売) センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー センサー探知範囲100°、最遠3m(取付高さ2m時) 設置方式ネジ取付、両面テープ 電波到達距離(m)見通し20 明るさ(Lm)40 周波数帯域(GHz)2.4
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷