「自動点灯」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
センサーモードと常時点灯モードの切り替えが可能です。センサーモードでは暗い時に人が来ると人感センサーが反応し、自動点灯します。自由に曲がる三脚でどこでも取り付け可能です。三脚を外せばマグネットで今まで取り付けにくかったあらゆる場所に設置可能です。
用途センサーライトとしても懐中電灯としてもご使用頂けます。物置、ロッカー、フェンスや柱、アウトドアまで多用途にご使用頂けます。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×92×100
電球CREE製 1W 高輝度白色LED
質量(g)約145 (乾電池・三脚除く)
付属品三脚×1、ネジ止め金具×1、取付けネジ×1、コンクリート用プラグ×1
トラスコ品番447-3256
電源電池式 (単3アルカリ乾電池3本、別売)
センサー【探知角度】 水平約100°、【探知距離最大】 約4m
保護等級IP43
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式人感センサー
電池寿命1日10回10秒の点灯で約180日/常時点灯モードで約7時間
設置方式ネジ取付、マグネット、三脚で取付可能
設置場所屋外(防雨基準 IP43)/屋内用
感知方式人感+明暗
点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)
電球の種類LED
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
置くだけ充電。
センサーライト。人が近付くと明るく自動点灯。
ナイトライト。暗くなると自動でほんのり点灯。
懐中電灯。手に取るとパッと点灯・2種類の光るモード。
非常灯/点滅灯。点滅で救難信号、停電時に自動点灯。
消費電力(W)0.6
電球の種類LED
設置場所屋内用
質量(g)(本体)90、(充電ホルダー)45
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)33×59×143、(充電ホルダーセット時)67×61×144
センサー焦電型赤外線センサー
連続使用時間(時間)約4.5(懐中電灯・満充電時)、約10(ナイトライト・満充電時)
バッテリーリチウムイオン電池
LED色白
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲水平約100°最長約4m(取付高さ25cm時)
電池寿命約500回(充放電)
設置方式プラグ式
充電時間(時間)約40
アズワン品番64-8901-14
灯数8灯
LED使用数(個)8(懐中電灯)
点灯時間約20秒(探知センサー反応時)
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
センサーで自動点灯、消灯する乾電池式シーリングライトです。工具は不要。付属のステンレスバンドで巻くだけで固定できます。カーポートに最適です。車庫入れの時に自動点灯し、夜間の車の乗り降りをサポートします。
用途カーポート、庭
質量(g)330
切替方式夜:周囲が暗い時のみ点灯
本体寸法(mm)80×175×175
使用電池単1型アルカリ乾電池×3本(別売)
電池寿命135日(1日10回点灯)
設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)
アズワン品番64-8900-97
点灯時間20秒
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
置くだけ充電。
ナイトライト。暗くなると自動でほんのり点灯。
懐中電灯。手に取るとパッと点灯。
非常灯。停電時に自動点灯。
消費電力(W)0.6
電球の種類LED
設置場所屋内用
質量(g)(本体)60、(充電ホルダー)40
スイッチオン/オフ/自動
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)24×51×111、(充電ホルダーセット時)57×54×112
センサーあかりセンサー
連続使用時間(時間)約1(懐中電灯・満充電時)
バッテリーニッケル水素電池
LED色白
センサー感知方式あかりセンサー
電池寿命約500回(充放電)
設置方式プラグ式
充電時間(時間)約15
アズワン品番64-8901-13
灯数4灯
LED使用数(個)4(懐中電灯)
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
明るさ鮮烈!のエコノミー機。明るさ900ルーメン。探知センサーで自動点灯・消灯。ライトの方向が自由自在。180°以上照射可能。正面と後ろ両方照らす。コーナーの両側を照らす。
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP45)
消費電力(W)11(待機時1以下)
付属品取付ネジ×2、プラスチックプラグ×2
電源(V)AC100
電源コード(m)1.5
保護等級屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)
電球5W×2(高輝度白色LED)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×80×107
センサー探知範囲140°、最遠6m
設置方式ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)
点灯開始照度(Lux)周囲が暗い時に点灯
アズワン品番64-8965-64
明るさ(Lm)900
灯数2灯
点灯時間30秒(固定)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
シンプルで簡単操作の最小限センサーライト。探知センサーで自動点灯・自動消灯。明るさ650ル-メン。常夜灯モード付き
付属品取付けネジ×2・コンクリート用プラスチックプラグ×2
質量(g)約300
消費電力(W)約4(待機時:1.0以下)
電源AC100V電源(コード長:1.8m)
角度(°)【探知】水平約140
全光束(Lm)約300
機能【点灯】周囲が暗い時のみ点灯
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×158×90
検知距離(m)最大約6
設置場所屋内・屋外用(防雨タイプ IP44)
アズワン品番64-8965-62
LED寿命(時間)40000
点灯時間約30秒(固定)
電球の種類LED
1台
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
センサーで自動点灯、消灯する乾電池式シーリングライトです。工具は不要。付属のステンレスバンドで巻くだけで固定できます。カーポートに最適です。車庫入れの時に自動点灯し、夜間の車の乗り降りをサポートします。磁石が付いているので、物置など磁石が付く場所にも垂直づけできます。リモコンでセンサーライトと投光器モードの切り替えが可能です。明るさや点灯時間も調整できます。
用途カーポート、庭、物置
付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、ステンレスバンド、リモコン
質量(g)350
本体寸法(mm)80×175×175
使用電池単1型アルカリ乾電池×3本(別売)
センサー探知範囲360°最遠半径4m(取付け高さ4m時)
設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)
アズワン品番64-8900-98
明るさ(Lm)弱 160/中 320/強 480
点灯時間5秒/10秒/20秒/30秒/投光器
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
やわらかワイド光。明るさ2200ルーメン。探知センサーで自動点灯・消灯。360°センサーで広く探知・180°照射・フリーアーム式で広く首振り。10%の明るさで人が近づくと100%点灯する常夜灯機能。ひもスイッチで投光器にもなります。
用途全体を照らすので狭い通路やコーナーに。投光器モードで作業灯に。
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外用
消費電力(W)点灯時/27、常夜灯/4、待機時/1以下
保護等級IP44(防雨タイプ )
全光束(Lm)2200、常夜灯時:220
付属品取付ネジ×2、プラスチックプラグ×2、クランプ台×1、蝶ナット×1、L型ボルト×1、ネジキャップ×1
電源(V)AC100
電源コード(m)3
電球27W(高輝度白色LED)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×151×145
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲360°、再遠8m、後1m、左右3m
設置方式ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)
アズワン品番64-8965-69
明るさ(Lm)2200、常夜灯時:220
灯数1灯
点灯時間5秒~5分
点灯方法昼/夜/常夜灯(周囲が暗くなると明るさ11%で常夜灯が点灯し周囲が明るくなると消灯します。)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
見通し20m以内無線でつながる。人感センサーでふわっと自動点灯・自動消灯。電球色。明るさ40ルーメン。無線でつなげば離れているライトが同時に点灯します。周囲が暗い時に人が来ると人感センサーが探知し、ライトが同時に点灯します。人が居なくなると消灯します。単品でもご使用いただけます。夜のトイレで目が覚めにくい優しい電球色。
用途暗い階段や廊下で安心の誘導灯として。
電球の種類LED
設置場所屋内
付属品両面テープ×各1、取付けネジ×各2、コンクリート用プラグ×各2
電源アルカリ単三形乾電池3本(別売)市販の単三形充電池でも使用可能です。
モード切替センサー(約10秒点灯/20秒点灯/30秒点灯)
電球0.7W高輝度電球色LED
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×29×100
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー
センサー探知範囲100°、最遠3m(取付高さ2m時)
設置方式ネジ取付、両面テープ
電波到達距離(m)見通し20
アズワン品番64-8901-27
明るさ(Lm)40
周波数帯域(GHz)2.4
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
見通し20m以内無線でつながる。人感センサーでふわっと自動点灯・自動消灯。電球色。明るさ40ルーメン。同じライトと無線でつなげば離れているライトが同時に点灯します。周囲が暗い時に人が来ると人感センサーが探知し、ライトが点灯します。人が居なくなると消灯します。夜のトイレで目が覚めにくい優しい電球色。
用途暗い階段や廊下で安心の誘導灯として。
電球の種類LED
設置場所屋内
付属品両面テープ×1、取付けネジ×2、コンクリート用プラグ×3
電源アルカリ単三形乾電池3本(別売)市販の単三形充電池でも使用可能です。
モード切替センサー(約10秒点灯/20秒点灯/30秒点灯)
電球0.8W高輝度電球色LED
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×29×100
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー
センサー探知範囲100°、最遠3m(取付高さ2m時)
設置方式ネジ取付、両面テープ
電波到達距離(m)見通し20
明るさ(Lm)40
周波数帯域(GHz)2.4
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
ホッと癒されるねこちゃんのセンサーライト。自動で点灯、自動で消灯。ランタンとしても仕様できます。充電式で繰り返しつかえます。
用途人を感知するセンサーがついていますので近づくとフワッとライトがやさしく点灯します。〈br〉夜間の廊下や階段、玄関にも。使い方いろいろ、欲しいところにあかりを届けます。
色ブラック
質量(g)110
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×112×74
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲AUTO(15秒点灯)/OFF/ON(常時点灯)
充放電回数500回
充電時間(時間)3.5
設置場所屋内用
内蔵電池リチウムイオン電池3.7V/500mAh
灯数1
電球の種類0.5WLED(設計寿命4万時間)
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
ホッと癒されるねこちゃんのセンサーライト。自動で点灯、自動で消灯。ランタンとしても仕様できます。充電式で繰り返しつかえます。
用途人を感知するセンサーがついていますので近づくとフワッとライトがやさしく点灯します。〈br〉夜間の廊下や階段、玄関にも。使い方いろいろ、欲しいところにあかりを届けます。
色アーモンドクリーム
質量(g)110
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×112×74
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲AUTO(15秒点灯)/OFF/ON(常時点灯)
充放電回数500回
充電時間(時間)3.5
設置場所屋内用
内蔵電池リチウムイオン電池3.7V/500mAh
灯数1
電球の種類0.5WLED(設計寿命4万時間)
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
ホッと癒されるねこちゃんのセンサーライト。自動で点灯、自動で消灯。ランタンとしても仕様できます。充電式で繰り返しつかえます。
用途人を感知するセンサーがついていますので近づくとフワッとライトがやさしく点灯します。〈br〉夜間の廊下や階段、玄関にも。使い方いろいろ、欲しいところにあかりを届けます。
色グレー
質量(g)110
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×112×74
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲AUTO(15秒点灯)/OFF/ON(常時点灯)
充放電回数500回
充電時間(時間)3.5
設置場所屋内用
内蔵電池リチウムイオン電池3.7V/500mAh
灯数1
電球の種類0.5WLED(設計寿命4万時間)
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
暗くなると自動で点灯して足元をほんのり照らしてくれます。本体を手に取るとパッと点灯。懐中電灯になります。停電した時は自動で点灯。非常灯になります。足元を照らすナイトライト時は優しい電球色。懐中電灯は明るい昼白色。ホルダーに置くだけで充電されます。
用途日常にも災害にも。ナイトライト・足元灯・懐中電灯・防災・防犯・非常灯
質量(g)ライト本体60・充電ホルダー40
電源(V)AC100(50/60Hz)
本体寸法(mm)111×24×51(ライト本体)、112×57×54(充電ホルダーセット時)
連続使用時間(時間)約1(懐中電灯)
センサー感知方式あかりセンサー
設置場所屋内
内蔵電池ニッケル水素電池
動作切換スイッチオン/オフ/自動
アズワン品番64-8901-30
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で26時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。
付属品Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4
クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85
コード長さ(m)5
本体質量(g)450
パネルサイズ(mm)ソーラー:103×50×199
保護等級防雨タイプIP-44
本体サイズ(mm)281×124×135
ソーラーパネル質量(g)270
設置方式クランプ
設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)
充電池タイプリチウムイオン電池3.6V/3000mAh(充電池交換不可)
ライトセンサー探知範囲180°、最遠8m
アズワン品番64-8901-03
明るさ(Lm)1350
灯数3
点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ
電球の種類LED
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で25時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。
付属品Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4
クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85
コード長さ(m)5
本体質量(g)370
パネルサイズ(mm)ソーラー:86×50×159
保護等級防雨タイプIP-44
本体サイズ(mm)281×124×135
ソーラーパネル質量(g)210
設置方式クランプ
設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)
充電池タイプリチウムイオン電池3.6V/1800mAh(充電池交換不可)
ライトセンサー探知範囲180°、最遠8m
アズワン品番64-8901-02
明るさ(Lm)900
灯数2
点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ
電球の種類LED
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
スッキリした見た目で建物の外観に馴染む乾電池式のセンサーライトです。
住宅になじむ形状でオシャレに照らす,2灯式乾電池タイプ。夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。
付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2
質量(g)330(乾電池除く)
消費電力(W)4.5
電源単1アルカリ乾電池3本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×119×80
保護等級IP44
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲最大120°
電池寿命100%点灯時・150日、50%点灯時・300日
設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド
設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)
アズワン品番65-0295-47
明るさ(Lm)520
灯数2
点灯時間10秒
感知距離(m)最大8
電球の種類LED
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
スッキリした見た目で建物の外観に馴染むソーラー電源式のセンサーライトです。
住宅になじむ形状でオシャレに照らす,2灯式ソーラータイプ。夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。
付属品取付けネジ×4、コンクリート用プラスチックプラグ×4
質量(g)パネル:190
消費電力(W)4.5
コード長さ(m)約5
本体質量(g)320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×119×80
パネルサイズ(mm)W82×D50×H157
保護等級IP44
バッテリーLi-Ion(内蔵)
バッテリー電圧(V)3.7
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲最大120°
設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド
設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)
バッテリー容量(mAh)1200
1日平均点灯回数100%点灯時・170回、50%点灯時・340回(満充電時)
アズワン品番65-0295-49
明るさ(Lm)520
灯数2
点灯時間10秒
感知距離(m)最大8
電球の種類LED
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
スッキリした見た目で建物の外観に馴染むソーラー電源式のセンサーライトです。
住宅になじむ形状でオシャレに照らす,ソーラータイプ。夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。
付属品取付けネジ×4、コンクリート用プラスチックプラグ×4
質量(g)パネル:190
消費電力(W)4.5
コード長さ(m)約5
本体質量(g)240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×119×152
パネルサイズ(mm)W82×D50×H157
保護等級IP44
バッテリーLi-Ion(内蔵)
バッテリー電圧(V)3.7
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲最大120°
設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド
設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)
バッテリー容量(mAh)1200
1日平均点灯回数100%点灯時・340回、50%点灯時・685回(満充電時)
アズワン品番65-0295-48
明るさ(Lm)260
灯数1
点灯時間10秒
感知距離(m)最大8
電球の種類LED
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
スッキリした見た目で建物の外観に馴染む乾電池式のセンサーライトです。
住宅になじむ形状でオシャレに照らす,乾電池タイプ。夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。100%点灯で電池寿命は300日、50%で555日と長持ちします(1日10回点灯した場合)。
付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2
質量(g)255(乾電池除く)
消費電力(W)4.5
電源単1アルカリ乾電池3本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×119×152
保護等級IP44
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲最大120°
電池寿命100%点灯時・300日、50%点灯時・555日
設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド
設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)
アズワン品番65-0295-46
明るさ(Lm)260
灯数1
点灯時間10秒
感知距離(m)最大8
電球の種類LED
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。〈br〉普段はソーラー発電でライトが点灯します。日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。〈br〉日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所にも最適です。〈br〉ライトとソーラーパネルが一体型のスタイリッシュなウォールライトです。配線不要で、玄関・勝手口などに手軽に灯りを設置可能です。
用途周囲が暗くなりセンサーが人を感知すると自動で点灯、自動で消灯します。〈br〉常夜灯機能をONにすると周囲が暗くなるとほのかな灯りで常夜灯になり、人が近づくと100%の明るさで点灯します。〈br〉
付属品ステンレスバンド(長さ1m)×1、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2
質量(g)225
保護等級IP65
モード切替OFF/ON(常夜灯なし)/ON(常夜灯あり)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×42×160
電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲最大100°最遠4m(取り付け高さ2m時)
ソーラーパネル出力結晶太陽電池5V/0.9W
設置場所屋内/屋外用
充電池タイプリチウムイオン電池3.7V/1500mAh
灯数1
点灯時間10秒固定
取扱説明書(1.4MB)
電球の種類3W高輝度白色LED(全光束250ルーメン、常夜灯2ルーメン、設計寿命4万時間)
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。〈br〉普段はソーラー発電でライトが点灯します。日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。〈br〉日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所にも最適です。〈br〉ライトとソーラーパネルが一体型のスタイリッシュなウォールライトです。配線不要で、玄関・勝手口などに手軽に灯りを設置可能です。
用途周囲が暗くなりセンサーが人を感知すると自動で点灯、自動で消灯します。〈br〉常夜灯機能をONにすると周囲が暗くなるとほのかな灯りで常夜灯になり、人が近づくと100%の明るさで点灯します。〈br〉
付属品ステンレスバンド(長さ1m)×1、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2
質量(g)265
保護等級IP65
モード切替OFF/ON(常夜灯なし)/ON(常夜灯あり)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×40×155
電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲最大100°最遠4m(取り付け高さ2m時)
ソーラーパネル出力結晶太陽電池5V/0.9W
設置場所屋内/屋外用
充電池タイプリチウムイオン電池3.7V/1500mAh
灯数1
点灯時間10秒固定
取扱説明書(1.39MB)
電球の種類3W高輝度白色LED(全光束250ルーメン、常夜灯2ルーメン、設計寿命4万時間)
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で24時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。
付属品Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4
クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85
コード長さ(m)5
本体質量(g)250
パネルサイズ(mm)ソーラー:86×50×159
保護等級防雨タイプIP-44
本体サイズ(mm)91×124×135
ソーラーパネル質量(g)210
設置方式クランプ
設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)
充電池タイプリチウムイオン電池3.6V/1200mAh(充電池交換不可)
ライトセンサー探知範囲180°、最遠8m
アズワン品番64-8901-01
明るさ(Lm)450
灯数1
点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ
電球の種類LED
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。
普段はソーラー発電でライトが点灯します。
日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。
日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所に最適です。
フラッシュ発光モード(点滅)やセンサー部の赤色灯点滅でセキュリティ機能も高い製品です。
明るさ切り替え機能つきでライトの明るさを100%、50%の切り替えができます。
明るさ重視の100%(1200ルーメン)点灯回数重視で乾電池節約の50%(600ルーメン)。
電球の種類LED
設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
灯数2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×134×147
質量(g)470
充電池タイプリチウムイオン電池(3.6V-3000mAh)
使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
電球高輝度白色LED 設計寿命4万時間
全光束(Lm)1200
検知範囲最大180°最遠8m ※取付高さ2m
点灯時間10秒 100%/50%/フラッシュ(設定)
消費電力(W)6.5×2灯
取扱説明書(2.61MB)
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)
用途コンセント式の明るいタイプです。常夜灯モードに切り替えると周囲が暗いときに自動でライトが点灯します。(約30ルーメン)センサー感知や連動で100%(600ルーメン)点灯します。
質量(g)620
消費電力(W)点灯時:8(点灯時)/1(常夜灯)/待機時:0.5以下
電源AC100V50Hz/60Hz
電源コード(m)約3
保護等級IP65
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×150×156
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲最大180°最遠8m取り付け高さ2.5m
点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、常夜灯なし/夜:周囲が暗いときのみ点灯、常夜灯なし/常夜灯:周囲が暗いときのみ点灯、常夜灯あり
設置場所屋内/屋外用
灯数2
点灯時間5秒~5分
取扱説明書(3.6MB)
電球の種類7W×1(高輝度白色LED設計寿命4万時間)全光束600ルーメン/常夜灯約30ルーメン
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)
用途コンセント式の明るくワイドに照らせる2灯タイプです。常夜灯モードに切り替えると周囲が暗いときに自動でライトが点灯します。(約60ルーメン)センサー感知や連動で100%(1200ルーメン)点灯します。
質量(g)640
消費電力(W)点灯時:15(点灯時)/1.5(常夜灯)/待機時:0.5以下
電源AC100V50Hz/60Hz
電源コード(m)約3
保護等級IP65
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×83×114
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲最大180°最遠8m取り付け高さ2.5m
点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、常夜灯なし/夜:周囲が暗いときのみ点灯、常夜灯なし/常夜灯:周囲が暗いときのみ点灯、常夜灯あり
設置場所屋内/屋外用
灯数2
点灯時間5秒~5分
取扱説明書(4.44MB)
電球の種類7W×2(高輝度白色LED設計寿命4万時間)全光束1200ルーメン/常夜灯約60ルーメン
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
関連キーワード