丸型エキストラクター801・802・803・804・805が入ったお得なセットです。
トラスコ品番254-2438
セット内容丸型エキストラクター801・802・803・804・805各1本
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途パイプソケット抜き取りや折れこんだボルト抜きに
トラスコ品番251-1524
セット内容パイプタップ 1/2PT-14 、3/4PT-14、1”PT-11、折れパイプ抜き 807P、808P、809P
質量(g)2250
適合パイプ15A、20A、25A
使用ボルトねじ(mm)28~38、35~44、44~54
下穴ドリル寸法(mm)15.5、20.5、27.0
適合タップハンドル32(#7-1/2)、38(#8)
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
関連キーワード