2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
用途ねじ山修正 トラスコ品番751-2988 セット内容【中タップ】M3×0.5/M3×0.6/M4×0.7/M4×0.75/M5×0.8/M5×0.9/M6×0.75/M6×1.0/M8×1.0/M8×1.25/M10×1.0/M10×1.25/M10×1.5/M12×1.25/M12×1.5/M12×1.75/M13×1.75/M14×1.25/M14×1.5/M14×2.0/M16×1.5/M16×2.0/M18×1.5/M18×2.5/M20×1.5/M20×2.5/1/4NF28/1/8PT28 各1本、【ダイス38径】M3×0.5/M3×0.6/M4×0.7/M4×0.75/M5×0.8/M5×0.9/M6×0.75/M6×1.0/M8×1.0/M8×1.25/M10×1.0/M10×1.25/M10×1.5/M12×1.25/M12×1.5/M12×1.75/M13×1.75 各1個、【ダイス50径】M14×1.25/M14×1.5/M14×2.0/M16×1.5/M16×2.0/M18×1.5/M18×2.5/M20×1.5/M20×2.5 各1個、【タップハンドル10mm・20mm/タップホルダー6mm/ダイスハンドル38径・50径】各1本 質量(kg)7 タップの等級P3級 加工ねじメートルねじ
1セット(59個)
99,980 税込109,978
当日出荷

多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
用途ねじ山修正 タップの等級P3級 加工ねじメートルねじ
1セット(14個)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)