絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

日本油化工業

日本油化工業のページです。日本油化工業は、オフィス家具/清掃用品、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、自動車用品などの商品を提供しています。現在24件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • YUNISOL SP 日本油化工業

    YUNISOL SP

    日本油化工業
    ¥9,298税込¥10,228
    1ケース(15kg)
    6日以内出荷
    油汚れ・作業衣等の洗浄剤。 部屋周り、リノリウム、甲板各部、機関部品、作業衣にいたるまで広い用途をもった粉末の合成洗剤です。
    形状粉末主成分無機アルカリ塩、界面活性剤反応アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
  • ハイカーボン 日本油化工業

    ハイカーボン

    日本油化工業(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(18L)
    当日出荷
    内燃機関のピストン・シリンダカバー・排気弁等の金属表面に付着した硬質カーボンの除去を目的として開発された特殊洗浄剤です。 特に最近のコージェネシステムのアルミ製ピストン等に付着した硬質カーボン汚れを、母材を傷めずに除去することができます。
    容量(L)18液色淡黄色透明主成分無機アルカリ塩、キレート剤、界面活性剤引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.10(15℃)危険物の類別非危険物反応アルカリ性
  • ハイグラス ガード 日本油化工業

    ハイグラス ガード

    日本油化工業(1件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1本(800mL)
    当日出荷
    これまでにない抜群の効果!船舶のガラスに付着するガンコな汚れを落とし、いつもすっきりした視界を保ちます。 ガラス表面の長期保護を目的に開発された特殊被膜剤で、塗るだけで降雨時や海水しぶきがかかる時でも良好な視界が得られます。
    液色無色透明主成分溶剤型シリコーン撥水剤密度(g/cm3)0.81(15℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.8L反応酸性危険物の性状非水溶性
  • ハイグラスシャンプー・ガード セット 日本油化工業

    ハイグラスシャンプー・ガード セット

    日本油化工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1ケース(800mL×2本)
    6日以内出荷
    船舶用ガラスの汚れ落とし剤「ハイグラスシャンプー」と船舶用ガラスの表面保護剤「ハイグラスガード」のセット
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1.6L危険物の性状非水溶性
  • ユニプロット PC-100L 日本油化工業

    ユニプロット PC-100L

    日本油化工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1缶(16.8L)
    5日以内出荷
    ユニプロットPC-100Lは、ディーゼル機関の冷却水系統の錆・腐食等を防止し、船舶の安全運航に寄与すると共に、機関障害による修理費等の軽減に貢献します。鋳鉄、軟鉄、銅に対して優れた防錆効果を発揮します。冷却水系統に使用されているパッキン類を侵しません。ユニプロットPC-100Lは液状なため冷却水への溶解性が良好です。
    容量(L)16.8pH13.1 (原液)、10.7(0.3% 溶液)主成分亜硝酸ナトリウム引火点(℃)なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.2×28.5×39.5密度(g/cm3)1.31(15℃)外観淡黄色液体危険物の類別非危険物反応アルカリ性総質量(kg)23.6
  • ハイグラス シャンプー 日本油化工業

    ハイグラス シャンプー

    日本油化工業
    ¥8,398税込¥9,238
    1本(800mL)
    当日出荷
    これまでにない抜群の効果!船舶のガラスに付着するガンコな汚れを落とし、いつもすっきりした視界を保ちます。 精製された特殊研磨剤等を配合したスラリー状の強力油膜除去剤です。 ウィンドーガラスや鏡面に付着した頑固な油膜や汚れをガラス面に傷つけることなく取り除くことができます。
    液色乳白色主成分研磨剤、界面活性剤密度(g/cm3)1.25(15℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.8L粘度(cP)1250(20℃)反応弱アルカリ性危険物の性状非水溶性
  • YUNISOL SR 日本油化工業

    YUNISOL SR

    日本油化工業
    ¥9,898税込¥10,888
    1缶(18L)
    6日以内出荷
    プレートクーラー(プレート式熱交換器)等に付着したスケールを、クーラーを解放せず循環洗浄によって迅速適切に溶解除去する高性能の洗浄剤です。
    液色無色透明主成分塩酸、腐食抑制剤、発泡抑制剤密度(g/cm3)1.00~1.10(15℃)危険物の類別非危険物反応強酸性
  • YUNISOL AC 日本油化工業

    YUNISOL AC

    日本油化工業
    ¥6,898税込¥7,588
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    内燃機関用エアクーラ空気側の洗浄を目的として開発された特殊水溶性洗浄剤で 強力な浸透乳化作用によりクーラのフィン間に強固に付着堆積した鉱物油やカーボン質の汚れを迅速に洗浄除去します。
    液色淡黄色透明主成分無機アルカリ塩、キレート剤、界面活性剤引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.06(15℃)危険物の類別非危険物反応アルカリ性
  • Hiカーボクリーン 日本油化工業

    Hiカーボクリーン

    日本油化工業
    ¥18,980税込¥20,878
    1ケース(15kg)
    6日以内出荷
    内燃機関のピストン・シリンダカバー・排気弁等の金属表面に付着した硬質カーボンの除去を目的として開発された特殊洗浄剤です。 特に最近のコージェネシステムのアルミ製ピストン等に付着した硬質カーボン汚れを、母材を傷めずに除去することができます。
    主成分ケイ酸塩、リン酸塩、炭酸塩、界面活性剤、その他危険物の類別非危険物反応アルカリ性
  • YUNISOL SS 日本油化工業

    YUNISOL SS

    日本油化工業
    ¥8,398税込¥9,238
    1缶(18L)
    6日以内出荷
    強力な乳化洗浄力を持つ使用範囲の広い一般洗浄剤です。 船外に排出することができる洗浄剤としてMARPOL条約附属書Vの基準を満たしています。 海洋環境に有害ではありません。濃縮タイプですから経済的です。 加温することにより洗浄効果が上がります。
    容量(L)18液色無色透明主成分界面活性剤引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.01(15℃)危険物の類別非危険物希釈の目安【洗浄対象物】陶器・金属・ガラス器具・木工品等の汚れ:5mL/1L、ペンキ・エナメル・プラスティックの汚れ:5~10mL/1L、油で汚れた衣類等:50~100mL/1L、機械部品の汚れ:50~100mL/1L、宜、重油・潤滑油・魚油等の貯蔵タンクの洗浄:5~10mL/1L(加温循環洗浄)反応中性
  • YUNSOL EVⅡ 日本油化工業

    YUNSOL EVⅡ

    日本油化工業
    ¥13,980税込¥15,378
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    エバポレータおよびエアクーラの海水側や、過給機タービンブレード等に付着する硫酸カルシウムを主成分とする 白色スケールの溶解を目的として開発された特殊スケール溶解剤です。
    液色無色透明主成分キレート剤、無機アルカリ塩引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.14(15℃)危険物の類別非危険物反応弱アルカリ性
  • YUNISOL C 日本油化工業

    YUNISOL C

    日本油化工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    鉱物油類一般の洗浄を目的とした化学洗浄剤で、強力な浸透乳化作用により、油汚れを迅速に除去します。
    液色淡黄色透明主成分石油系溶剤、界面活性剤引火点(℃)78以上密度(g/cm3)0.82(15℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類反応中性危険物の性状非水溶性
  • YUNISOL AF 日本油化工業

    YUNISOL AF

    日本油化工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(18L)
    当日出荷
    シリコーン系エマルション型消泡剤で、極く微量の使用により優れた効果を発揮します。
    色白容量(L)18液色乳白色主成分シリコンオイル、界面活性剤引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.0(15℃)危険物の類別非危険物反応中性
  • Yunic PrimeFive 日本油化工業

    Yunic PrimeFive

    日本油化工業
    ¥32,980税込¥36,278
    1缶(18L×1缶)
    4日以内出荷
    HSFOから発生する恐れのあるスラッジを強力に分散し、トラブル(FOタンク汚損、ストレーナ閉塞や清浄機汚損など)を予防する効果に加えて、燃焼改善によるGHG・燃費節減が可能な燃料油添加剤です。スラッジ分散と燃焼改善の2つの効果によって2.0%以上の燃費節減効果を実現します。
    色暗褐色引火点(℃)74密度(g/cm3)0.9粘度(cSt)19(40℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1800mL危険物の性状非水溶性
  • YUNISOL TL 日本油化工業

    YUNISOL TL

    日本油化工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10L)
    6日以内出荷
    本製品はメーカーで従来から販売している工業用の油汚れ用洗浄剤をベースに、原料を化粧品グレードに変更しており、より安全かつ優れた洗浄力(メーカー比)で手・指などに付着した汚れを清浄にすることができます。 「ユニゾール TL」は界面活性剤の洗浄作用と溶剤の溶解作用により、強固な油汚れに対して優れた洗浄効果を発揮します。 手に付いた油汚れに擦り込んで拭き取るだけでOKで、水で濯ぎ洗いする必要がありません。
    付属品1Lハンドポンプ容器密度(g/cm3)0.9(15℃)外観乳液ゲル状商品タイプ業務用
  • YUNISOL TL 日本油化工業

    YUNISOL TL

    日本油化工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(1L×6本)
    6日以内出荷
    本製品はメーカーで従来から販売している工業用の油汚れ用洗浄剤をベースに、原料を化粧品グレードに変更しており、より安全かつ優れた洗浄力(メーカー比)で手・指などに付着した汚れを清浄にすることができます。 「ユニゾール TL」は界面活性剤の洗浄作用と溶剤の溶解作用により、強固な油汚れに対して優れた洗浄効果を発揮します。 手に付いた油汚れに擦り込んで拭き取るだけでOKで、水で濯ぎ洗いする必要がありません。
    密度(g/cm3)0.9(15℃)外観乳液ゲル状商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • YUNISOL F#2 日本油化工業

    YUNISOL F#2

    日本油化工業
    ¥9,498税込¥10,448
    1ケース(18L)
    6日以内出荷
    F#1、F#2は、両者を併用することにより、優れた洗浄効果を発揮しコンテナ床材に付着、堆積した動植物油、鉱物油の汚れを効果的に除去すると共に、残存する悪臭も軽減します。
    容量(L)18液色無色透明主成分過酸化物引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.03(15℃)危険物の類別非危険物反応弱酸性
  • DESTOL-FⅡ 日本油化工業

    DESTOL-FⅡ

    日本油化工業
    ¥51,980税込¥57,178
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    燃料油中に生成するカビスラッジを抑制する防カビ燃料油添加剤です。 ストレーナやパイプラインを閉塞するノリの佃煮状スラッジは、燃料油中に生息するカビ菌糸に因るものです。 これらカビ菌糸の発育を阻止し、カビスラッジの生成を抑制します。
    液色無職~淡褐色透明主成分窒素化合物、石油系溶剤引火点(℃)80(タグ密閉式)密度(g/cm3)0.85(15℃)粘度(cSt)5.8(50℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • Wax Breaker 日本油化工業

    Wax Breaker

    日本油化工業
    ¥46,980税込¥51,678
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    MGO・MDO用の低温時における流動性を改善する燃料油添加剤です。 流動性の改善効果により、低温時における燃料タンク内での燃料油の固形化を抑制して エンジンルームまでの燃料油輸送をスムーズにするなどの効果を発揮します。
    液色淡黄色(透明~微濁)主成分界面活性剤、高分子材料、石油系溶剤引火点(℃)約66(PM法)危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)20~30(50℃)密度(kg/m3)880~920(15℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • YUNIC 750LS-F 日本油化工業

    YUNIC 750LS-F

    日本油化工業
    ¥47,980税込¥52,778
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    低硫黄軽油・A重油に添加することで、次のような効果を発揮します。 潤滑性の向上効果による、燃料系統の各種ポンプ、および燃料噴射ポンプの異常摩耗や膠(こう)着防止。 カビ菌糸の増殖抑制効果によるストレーナ・パイプラインの閉塞防止、および燃料タンク内のカビ菌糸滞留防止。
    液色淡黄色~淡褐色透明主成分脂肪酸、窒素化合物、石油系溶剤引火点(℃)約67(PM密閉式)危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)15~30(50℃)密度(kg/m3)870~910(15℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • YUNIC 600S-Ⅱ 日本油化工業

    YUNIC 600S-Ⅱ

    日本油化工業
    ¥42,980税込¥47,278
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    ディーゼル機関用重油添加剤で、高温腐食(バナジウムアタック)防止 低温腐食(硫酸腐食)防止、スラッグ付着防止(給排気弁吹き抜け、過給機サージング防止)等の効果により 機器の保守整備期間を延長し、維持費軽減に貢献します。
    液色無職~淡褐色透明主成分有機金属塩、石油系溶剤引火点(℃)76(タグ密閉式)密度(g/cm3)0.87(15℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)1.5(50℃)危険物の性状非水溶性
  • YUNISOL FK 日本油化工業

    YUNISOL FK

    日本油化工業
    ¥9,298税込¥10,228
    1缶(17L)
    6日以内出荷
    ユニゾールFKは、コンテナ木製床材に浸透した動植物油、鉱物油などの汚れを効果的に除去する1液タイプの洗浄剤です。 動植物油、鉱物油に対して強力に作用し、効果的に洗浄します。 洗浄した油分は乳化されますので、再付着することはありません。 濃縮タイプですから、状況に応じ、2~10倍に希釈して使用できます。 1液タイプですから洗浄時間を大幅に短縮できます。
    使用方法(1)ユニゾールFK単独使用床材の汚れの状況に応じ、ユニゾールFKの原液または希釈液を床材に適量(20フィートコンテナで約4L)散布し、均一に浸透するようプラッシングします。5~10分後、水または温水で十分洗い流してください。(2)ユニゾールF#232との混合使用頑固な汚れには、ユニゾールFKとユニゾールF#2を同量の割合で混合して使用します。例えば、20フィートコンテナの場合、FKとF#2を各2L混合し、洗浄要領はFK単独の場合と同様です。質量(kg)20.8容量(L)17荷姿18L/石油缶主成分無機アルカリ塩、界面活性剤引火点(℃)なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.8×23.8×35外観無色透明液体保管環境密栓して屋内に保管危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)1.10反応アルカリ性
  • ユニプロット専用濃度測定紙 日本油化工業

    ユニプロット専用濃度測定紙

    日本油化工業
    ¥7,598税込¥8,358
    1箱(50枚)
    6日以内出荷
    冷却水中のPC-250L濃度を測定する為の試験紙です。
  • YUNISOL O-Xtra 日本油化工業

    YUNISOL O-Xtra

    日本油化工業
    ¥27,980税込¥30,778
    1缶(20L)
    6日以内出荷
    悪臭の原因となる微生物、細菌などを殺菌し、ローズの香りで悪臭の元から断ちます。 従来の消臭剤では効果の見られなかったメチルメルカプタンにも効果があります。 アンモニア、トリメチルアミン、硫化水素、に高い効果を示します。 PRTR該当物質を全く含まず、低毒性、どんな場所でも安心してご使用いただけます
    液色淡黄色透明pH8.0(25℃pHメーター)主成分界面活性剤、有機酸塩、溶剤、他密度(g/cm3)1.05(15℃)危険物の類別非危険物希釈の目安【希釈倍率】強い悪臭:5~10倍、推奨希釈倍率:20倍、弱い悪臭:20~100倍