1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
どこにでも持ち歩きやすい、スリムで軽い美顔器です。 マイクロカレント ・温熱効果 ・赤色LED ・マイクロ音波振動で、お肌のキメを整えてハリツヤを与え、疲れた肌や目を癒してくれる4つの機能を搭載。 乾電池を使わないUSB充電式なので、約27gの超軽量。 リモートワークや毎日のPC・スマホ操作でお疲れの目元に。 あたたかで優しい刺激がお肌のこわばりや目の疲れを癒してくれるので、男女問わず、贈り物としても最適です。
材質アルミ合金+ポリカーボネート 寸法(mm)約150×14×12 本体質量(g)27 バッテリー容量(mAh)350 充電時間(分)約120 連続使用時間(分)約60 入力電圧(V)5 電流(A)0.2 出力(W)1.5 付属品ソフトケース、充電ケーブル(リチウムイオン充電池内蔵)
1個
3,590 税込3,949
6日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 美顔水