ZERO-FOG USB充電・くもらないゴーグルPOLARIS(ポラリス)当日出荷
今までになかった、USB充電・空気清浄機能付きゴーグル!国連UN・英国政府・南アフリカ政府に納入実績ありの実力派ゴーグルです。フィルターは高性能エアフィルター『HEPA H13』グレードを採用。花粉・飛沫・砂・ホコリ・煙・バクテリア・PM2.5などを99.97%除去し、快適に確実に目を守ります。ゴーグル内の水分や、こもった熱を排出し、いつもクリアな視界を確保できます。フィルターは取り外して交換できます(500回使用可)。防曇加工レンズ: レンズ自体にも曇り止め加工を施しています。偏光レンズ:光の乱反射をカットし、視界の眩しさをなくします。有害な紫外線からも目を保護します。防傷加工・特殊コーティングレンズ:特殊加工されたレンズにより非常に傷がつきにくい。
材質PVC(ポリ塩化ビニル形状ゴーグル型寸法(mm)200×90×88質量(g)105消費電力(W)0.8入力電圧(V)DC5連続使用時間(時間)約6機能曇り止め電池3.7V 600mAh ポリマー電池材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)充電時間(時間)約3.5(DC5V 500mAh)