1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-C充電式。電池残量を表示可能。エンド部自立可能。グレードIII硬質アルマイト。両面反射防止コーティング、透過率 99%、アルミ合金真空メッキ鏡面反射カップ搭載。逆接続設計、電池逆接を防ぎ、電気回路を保護します。温度センサーが本体の温度を管理し、本体が熱くなり過ぎることを防ぐ。(約55度設定)
付属品USB 充電ケーブル、18650リチウムイオン充電池、防水リング(スペア)ストラップ 材質アルミニウム合金 ブラック 質量(g)128(電池を含む) 電圧(V)2.8~4.2 直径×長さL(Φmm×mm)(ヘッド)26、(後部)26×138.6 保護等級IP68 連続使用時間(時間)143 光源XP-L2 モード切替Eco、Low、Mid、High、SOS バッテリー18650 使用電池18650リチウムイオン3.7V 電池寿命約500回 明るさ(Lm)1200 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IPX8(水深2m) 照射距離(m)200 電球の種類LED
1台
4,998 税込5,498
当日出荷