給電機能搭載でモバイルバッテリーとしても使用できるコンパクトサイズの充電式フラッシュライト。
軽量小型でアウトドアシーンでは高域を照らすにも手元を照らすにも便利です。
シンプルな操作性と高い防水性能、機能的なデザイン。
スマホの充電器としても使えますので、バッグに1台持ち歩き用にもおすすめです。
用途モバイルバッテリーとしても使用可能なフラッシュライト
電球の種類LED
使用電池21700リチウムイオン充電池(付属)×1または18650リチウムイオン充電池
明るさ(Lm)最大2000
色ブラック
直径×長さ(mm)29×128.6
防塵防水性能IP68
質量(g)本体109、電池含む190
LEDLuminus SST40 × 1
照射距離(m)最大130
光度(cd)3200
耐衝撃性能1.5m
モードTurbo、High、Med、Low、Eco(ボタン長押しで切替)+ストロボ・SOS
供給電源typeC(本体へ直接)
付属品本体、ABD4800(21700リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード