「21700 電池」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21700リチウムイオン充電池です。
電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格21700、【PES】有
バッテリー容量(mAh)4800
電圧(V)3.7
保護回路有り
寸法(Φ×mm)21.6×76.1
質量(g)72.3
対応機種A20、A22、L1、C2、TO50R
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【電力】17.76Wh
本数1本
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
18650リチウムイオン充電池です。
電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格18650、【PES】有
バッテリー容量(mAh)2600
電圧(V)3.7
保護回路有り
寸法(Φ×mm)18×69
質量(g)48
対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【電力】9.62Wh
本数1本
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
給電機能搭載でモバイルバッテリーとしても使用できるコンパクトサイズの充電式フラッシュライト。
軽量小型でアウトドアシーンでは高域を照らすにも手元を照らすにも便利です。
シンプルな操作性と高い防水性能、機能的なデザイン。
スマホの充電器としても使えますので、バッグに1台持ち歩き用にもおすすめです。
用途モバイルバッテリーとしても使用可能なフラッシュライト
電球の種類LED
使用電池21700リチウムイオン充電池(付属)×1または18650リチウムイオン充電池
明るさ(Lm)最大2000
色ブラック
直径×長さ(mm)29×128.6
防塵防水性能IP68
質量(g)本体109、電池含む190
LEDLuminus SST40 × 1
照射距離(m)最大130
光度(cd)3200
耐衝撃性能1.5m
モードTurbo、High、Med、Low、Eco(ボタン長押しで切替)+ストロボ・SOS
供給電源typeC(本体へ直接)
付属品本体、ABD4800(21700リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
通常使用用のアウトドアモードとサバゲー等用のタクティカルモード2種類のモード機能搭載。米国Luminous SST40 × 1個搭載。内蔵21700リチウムイオン充電池 × 1個。OTGアダプター装着によりモバイルバッテリーとして使用可能。明るさ最大2000ルーメン。最大照射距離322メートル。5種類の明るさモード搭載。Type-C充電式(5V/2A)。テールスイッチ→点灯消灯。再度プッシュスイッチ→照射モード切替等。小型軽量
仕様●カンデラ(cd):26000●充電:Type-C充電式(5V/2A)
寸法(mm)128×25.4×25.4
質量(g)135(電池含む)
連続使用時間(時間)最大220
使用電源21700リチウムイオン充電池 × 1
防塵防水性能IP68
耐衝撃性能1.5メートル
明るさ(Lm)最大2000
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大322
同時点灯可能「スポット」「ワイド」のデュアル光源・180度回転ヘッド。明るさ最大2000ルーメン・最大照射距離350メートル。スポット6モード、ワイド3モード。米国Luminous SST40-W × 1個&独OSRAM P9 × 1個搭載。モバイルバッテリーとして使用可能。両手が使える懐中電灯。Type-C充電式(5V2A)。付属部品 ・Type-C充電、給電ケーブル × 1本・防水パッキン(スペア)・ストラップ・ポーチ
寸法(mm)128.2×28
質量(g)100(電池含まず)、170(電池含む)
連続使用時間(時間)60
使用電源21700リチウムイオン充電池
防塵防水性能IP68
耐衝撃性能1.5m
光度(cd)【スポット】30625【ワイド】2720
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)408×354×335
明るさ(Lm)【スポット】2000【ワイド】1000
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)【スポット】350【ワイド】104
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
関連キーワード