絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
154件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メカニカルカウンタ ライン精機メカニカルカウンタライン精機
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
数字輪、ピニオン、連動ギヤー等には、軽くて摩擦に強い合成樹脂成型品を使用してあります。 常用1000回転/分以上の高速でも充分ご使用いただけます 0リセットは簡単な押しボタン式です。頻繁な反復作業に最適です。
表示黒地白文字 6X4mmリセット押しボタン塗装色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
防水用熱電対プローブ ライン精機防水用熱電対プローブライン精機
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
TC-330AWP専用熱電対プローブ
使用限界温度(℃)500RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル温湿度計 ライン精機デジタル温湿度計ライン精機
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
分離型センサで、どんな場所も簡単にすばやく温度・湿度の測定が可能
その他RS-232出力測定範囲湿度 : 10.00 - 95.00%RH、温度 : 0.00 - 80.00℃、露点 : -25.30 - +48.90°種類(センサー)湿度 : 高精密薄膜静電容量センサ、温度 : サーミスタ使用温度範囲(℃)0 ~ +50 (氷結しないこと)表示部文字高 : メイン14mm、 サブ7mm分解能湿度 : 0.01%RH / 温度・露点 : 0.01°使用湿度範囲80 %RH以下(結露しないこと)確度(℃)湿度 : ≧70%RH ±(指示値の3%+1)%RH、<70%RH ±3%RH、温度:±0.8測定単位温度 (℃) / 湿度 (%RH) / 露点 (℃)通信機能RS-232シリアルインターフェイスRoHS指令(10物質対応)対応測定周期約0.8秒
通信ソフト・ケーブルセット/U801 + USB-01 ライン精機通信ソフト・ケーブルセット/U801 + USB-01ライン精機
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
TC-3200/TH-4000専用ソフトウェア
仕様サンプリングタイム(秒):1 - 3600、出力データ形式:.mdb / .txt、専用取込ソフトウェアシステム必要条件:Windows8.1 / 8 / 10 <ドライブ>CD-ROMドライブ又はDVD-ROMドライブ <メモリー>32MB以上 640×480、最大取込データ数:65535データ適合機種TC-3200/TH-4000機能グラフ:データ記録・上下限アラーム設定・テキスト出力・チャート印刷RoHS指令(10物質対応)対応
スライドリミットカウンタ ライン精機スライドリミットカウンタライン精機
9,598税込10,558
1個
91日以内出荷
工作機械、各種産業用機械駆動部の位置決め、位置表示用に使用される機械回転式カウンタです。回転数を加減算計数する表示用カウンタです。
仕様【駆動軸】通常軸取付パネル使用温度範囲(℃)-5 - +40(氷結しないこと)桁数4、【小数】1駆動軸位置表示数字(mm)5.0×3.0RoHS指令(10物質対応)対応1回転表示10進最高回転速度(min-1)300使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
スライドリミットカウンタ ライン精機スライドリミットカウンタライン精機
29,980税込32,978
1個
91日以内出荷
ライン精機スライドリミットカウンタSLCシリーズのFタイプオプション品です。
使用温度範囲(℃)-5 - +40(氷結しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)600使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
スライドリミットカウンタ ライン精機スライドリミットカウンタライン精機
39,980税込43,978
1個
91日以内出荷
工作機械、各種産業用機械駆動部の位置決め、位置表示用に使用される回転式カウンタです。回転数を加減算計数し上限下限2ヶの制御用出力接点を内蔵した制御用カウンタです。
取付パネル使用温度範囲(℃)-5 - +40(氷結しないこと)定格出力AC250V / 15A駆動軸位置RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
AC/DCアダプタ ライン精機AC/DCアダプタライン精機
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
電池駆動のTC-3200とTH-4000を長時間のロギングに対応させる専用外部電源TC-3200は内部ロギング機能(要DL2005)とあわせて最長2カ月以上の計測が可能(サンプリングタイム1時間、1プローブ測定モード時)
適合機種TC-3200/TH-4000RoHS指令(10物質対応)対応
電極保存液/30cc ライン精機電極保存液/30ccライン精機
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
容量(mL)30RoHS指令(10物質対応)対応
CT1-A用3Pコネクタ(凹凸セット) ライン精機CT1-A用3Pコネクタ(凹凸セット)ライン精機
3,498税込3,848
1セット
7日以内出荷
ライン精機の長さ計測用発信器CT1-A型用オプション品
適合機種CT1-ARoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】ハンドタコメータ 接触・非接触式 TM-7000K レンタル ライン精機【レンタル】ハンドタコメータ 接触・非接触式 TM-7000K レンタルライン精機
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から4日以内出荷
レーザー光で1mの距離から測定でき、アダプター併用で接触測定も可能です。
付属品ゴム接触子×3個、周速リング(外周1/10m)、単4アルカリ乾電池×4本、キャリングケース、接触測定用アダプター・スコッチライトテープ×10枚測定範囲6.0~99999.9rpmサービス分類レンタル
電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)ライン精機
24,980税込27,478
1セット
6日以内出荷
入力キーの動作日時を全て記録するデータロガー記録データから日時を含めた分析が可能
用途インライン検査不具合品の発生時刻の記録イベント等での来客時刻の記録仕様●データ閲覧用Windows PC:PCのみ●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量最大キー入力回数48000回ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5または×10個): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示: 3.5mm(H)使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH(結露なきこと)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(5個)
電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)ライン精機
24,980税込27,478
1セット
6日以内出荷
入力のオンオフ(HI/LO)を記録するデータロガーセンサ入力デバイス/M16-600(オプション)と組み合わせ機械の稼働を記録
用途作業工程ごとの作業時間の計測設置機器の停止の種類と発生時間の記録仕様●データ閲覧用Windows PC:PCのみ●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタメモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量(最大キー入力回数)48000回ディスプレイ7セグメントLCD液晶、ステータス状態の表示 (×5): 7mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH(結露なきこと)入力表示HIまたはLO電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(5個)
タイムスタンプ付5連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機タイムスタンプ付5連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)ライン精機
19,980税込21,978
1セット
6日以内出荷
メモリ機能付き連式数取器でメモリ時に日時も保存機械式数取器からの置き換えることで計数データの集計や保存が容易
用途検査工程・検品作業時の原因別不具合カウント検査日時の記録仕様●データ閲覧用Windows PC:本器単体で閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー)付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH(結露なきこと)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(5個)
電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)ライン精機
24,980税込27,478
1セット
6日以内出荷
一定時間で入力値・合計値・日時を都度記録自動記録で記録忘れ防止定刻に集計を必要とする調査に最適
用途交通量調査(車種別カウント)イベント等での時間別客層調査仕様●データ閲覧用Windows PC:PCのみ●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後任意の間隔付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999記録方式記録間隔(1分~99時間99分)表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量最大自動記録ログ数 48000個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5または×10個): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示: 3.5mm(H)使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH(結露なきこと)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(5個)
30連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機30連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)ライン精機
69,980税込76,978
1セット
6日以内出荷
一定間隔で日時付で自動記録する30 連式電子数取器30 個のキーを押した回数とその合計数を表示設定した間隔ごとに上記の表示データを自動記録記録時はカウントデータに日時を付与自動記録したログを専用ソフトウェア上で確認可能
仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後任意の間隔付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999記録方式記録間隔(1分~99時間59分)表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量最大自動記録ログ数、10000個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(30個)
30連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機30連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)ライン精機
69,980税込76,978
1セット
6日以内出荷
1 ~30 のキーを押す毎にステータス(HI / LO) が変更され日時とともに記録・PC で閲覧できます。各キーのHI 時間とLO 時間の集計が可能です。(*4)
仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタメモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量10000回ディスプレイ7セグメントLCD液晶、ステータス状態の表示 (×5): 7mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)入力表示5~30個の入力のステータス状態の表示(HIまたはLO)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(30個)
10連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機10連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)ライン精機
34,980税込38,478
1セット
6日以内出荷
設定した間隔ごとに 1 ~ 10 のキーのカウント値、 1 ~ 10 のキーの合計値、日時を自動記録できる連式数取器です。ソフトウェアでデータを収集し、保存できます。(*4)
仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後任意の間隔付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999記録方式記録間隔(1分~99時間99分)表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量最大自動記録ログ数27750個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5または×10個): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示: 3.5mm(H)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(10個)
10連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機10連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)ライン精機
29,980税込32,978
1セット
6日以内出荷
1 ~ 10 のキーのカウント値、1 ~ 10 のキーの合計値、日時をメモリー( 最大250 個) できる連式数取器です。本体でカウントデータとその日時の呼び出しが可能です。ソフトウェアではデータを収集し、保存できます。(*5)
仕様●データ閲覧用Windows PC:PCでも本器でも閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー)付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5または×10個): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示: 3.5mm(H)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(10個)
10連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機10連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)ライン精機
34,980税込38,478
1セット
6日以内出荷
1 ~ 10のキーを押す毎にステータス(HI / LO) が変更され日時とともに記録・PC で閲覧できます。各キーのHI 時間とLO 時間の集計が可能です。(*4)
仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタメモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量(最大キー入力回数)27750回ディスプレイ7セグメントLCD液晶、ステータス状態の表示 (×5): 7mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)入力表示5~30個の入力のステータス状態の表示(HIまたはLO)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(10個)
デジタル白血球分画カウンタ(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機デジタル白血球分画カウンタ(USBケーブル/ACアダプタ付)ライン精機
69,980税込76,978
1セット
6日以内出荷
30 個の入力キーを白血球の種類に割り当てて計数できます。設定値アラーム、合計値が100に達すると電子音でアラームを鳴らして知らせます。(任意の値に変更できます)キー操作音、キー入力時に電子音が鳴るので顕微鏡を覗いたままキー入力ができます。3 ウェイ電源&フラッシュメモリー内蔵加減算対応メモが不要に転記・集計作業が簡単にできます。
仕様●サウンド:入力キー押下時にキー音 / 設定した合計値に達した際にアラーム音●データ閲覧用Windows PC:本器単体で閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー)付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(30個)
30連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機30連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)ライン精機
69,980税込76,978
1セット
6日以内出荷
キー動作履歴を残すイベントタイムレコーダー30 個のキーを押すたびに日時を記録記録開始と終了の日時もあわせて記録キー動作履歴を専用ソフトウェア上で確認可能
仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量最大キー入力回数、10000回ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(30個)
デジタル白血球分画カウンタ(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機デジタル白血球分画カウンタ(USBケーブル/ACアダプタ付)ライン精機
34,980税込38,478
1セット
5日以内出荷
10 個の入力キーを白血球の種類に割り当てて計数できます。設定値アラーム、合計値が100に達すると電子音でアラームを鳴らして知らせます。(任意の値に変更できます)キー操作音、キー入力時に電子音が鳴るので顕微鏡を覗いたままキー入力ができます。3 ウェイ電源&フラッシュメモリー内蔵加減算対応メモが不要に転記・集計作業が簡単にできます。
仕様●サウンド:入力キー押下時にキー音 / 設定した合計値に達した際にアラーム音●データ閲覧用Windows PC:本器単体で閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー)付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(10個)
30連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機30連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)ライン精機
61,980税込68,178
1セット
6日以内出荷
記録時に日時も記録する30 連式電子数取器30 個のキーを押した回数とその合計数を表示250 個まで上記の表示データを記録記録時はカウントデータに日時を付与あとから本体で記録日時の確認も可能です
仕様●データ閲覧用Windows PC:PCでも本器でも閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー)付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(30個)
スイッチボックス (連式親機) ライン精機スイッチボックス (連式親機)ライン精機
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
電子カウンタ/センサ入力デバイス用押しボタンスイッチ単体使用タイプ/連結できるマルチタイプありスイッチ動作も4種類の動作に切替可作業内容に応じてカウント動作を変更できます
仕様連式(マスター)、リセット時間:最小20msec使用温度範囲(℃)0-50(氷結しないこと)出力オープンコレクタ電源DC12-24V(-15%、+10%)適合規格CE、RoHS入力方式接点/オープンコレクタ : L<1.5V(流出電流0.2mA)リセットボタン、リモート消費電力(mW)約500グリーン購入法適合使用湿度範囲(%RH)45-85(結露しないこと)
ロジックフィルタ (DIN ケース) ライン精機ロジックフィルタ (DIN ケース)ライン精機
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
パルスを制御する論理フィルタカウンタへの入力パルスを制御するオプション入力パルスの通過を4つの入力論理(H/L)一致時のみ許可入力論理の設定は端子入力で可能特定の動作条件でのみパルスを通しカウントできます誤操作防止用キープロテクト機能あり(端子入力)DINレール取付
仕様●キープロテクト:キープロテクト入力により有効となる●入力速度:10Hz(パルス入力[Input])出力無接点出力 : NPNオープンコレクタ入力(DC30V 100mA max.)/リレー出力 : 1c接点(AC/DC30V 0.5A max.)電源DC12-24V (-15%-+10%)表示7セグメントLCD 4桁 文字高さ : 7mm出力方式ホールド(論理一致出力)入力パルス入力(Input)/ロジック1(Logic1)/ロジック2(Logic2)/ロジック3(Logic3)/ロジック4(Logic4)/キープロテクト(K/P)機能ロジックフィルタ入力信号無接点/有接点入力 : オープンコレクタ入力 L<2V(流出電流 約1mA)メモリーE2PROM データ保持10年 書換回数10000回設定範囲LLLL-HHHH(16通り)出力遅延時間25msecグリーン購入法適合
ウォッチドッグタイマ (DIN ケース) ライン精機ウォッチドッグタイマ (DIN ケース)ライン精機
19,980税込21,978
1台
61日以内出荷
非稼働検出装置一定時間内の連続パルス入力が無いかチェックするタイマ生産パルス入力により稼働/非稼働を判定し異常を知らせます設定時間: 1秒~99分59秒タイマ機能のオンオフが可能(端子入力)誤操作防止用キープロテクト機能あり(端子入力)DINレール取付
仕様●キープロテクト:キープロテクト入力により有効となる●入力速度:10Hz(パルス入力[Input])出力無接点出力 : NPNオープンコレクタ入力(DC30V 100mA max.)/リレー出力 : 1c接点(AC/DC30V 0.5A max.)電源DC12-24V (-15%-+10%)表示7セグメントLCD 4桁 文字高さ : 7mm出力方式ホールド(タイマー停止出力)入力パルス入力(Input)/ディスエイブル(DIS)/キープロテクト(K/P)機能ウォッチドッグタイマ入力信号無接点/有接点入力 : オープンコレクタ入力 L<2V(流出電流 約1mA)メモリーE2PROM データ保持10年 書換回数10000回設定範囲00:01 - 99:59出力遅延時間25msecグリーン購入法適合
スイッチボックス (単独使用) ライン精機スイッチボックス (単独使用)ライン精機
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
電子カウンタ/センサ入力デバイス用押しボタンスイッチ単体使用タイプ/連結できるマルチタイプありスイッチ動作も4種類の動作に切替可作業内容に応じてカウント動作を変更できます
仕様単体仕様使用温度範囲(℃)0-50(氷結しないこと)出力オープンコレクタ電源DC12-24V(-15%、+10%)適合規格CE、RoHS入力方式接点/オープンコレクタ : L<1.5V(流出電流0.2mA)消費電力(mW)約500グリーン購入法適合使用湿度範囲(%RH)45-85(結露しないこと)
パルスフィルタ (DIN ケース) ライン精機パルスフィルタ (DIN ケース)ライン精機
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
パルス変換装置カウンタへの入力パルスを制御するオプション設定時間内に受けたパルスをフィルタし1パルスで出力成型機など一度に複数の部品を射出設備でエリアセンサでの複数パルスを1パルスにまとめます設定時間: 0.1秒~999.9秒誤操作防止用キープロテクト機能あり(端子入力)DINレール取付
仕様●キープロテクト:キープロテクト入力により有効となる●入力速度:10Hz(パルス入力[Input])出力無接点出力 : NPNオープンコレクタ入力(DC30V 100mA max.)/リレー出力 : 1c接点(AC/DC30V 0.5A max.)電源DC12-24V (-15%-+10%)表示7セグメントLCD 4桁 文字高さ : 7mm出力方式ワンショット(100ms)入力パルス入力(Input)/キープロテクト(K/P)機能パルスフィルタ入力信号無接点/有接点入力 : オープンコレクタ入力 L<2V(流出電流 約1mA)メモリーE2PROM データ保持10年 書換回数10000回設定範囲0.1 -999.9出力遅延時間25msecグリーン購入法適合
スイッチボックス (連式子機) ライン精機スイッチボックス (連式子機)ライン精機
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
電子カウンタ/センサ入力デバイス用押しボタンスイッチ単体使用タイプ/連結できるマルチタイプありスイッチ動作も4種類の動作に切替可作業内容に応じてカウント動作を変更できます
仕様連式(スレーブ)使用温度範囲(℃)0-50(氷結しないこと)出力オープンコレクタ電源DC12-24V(-15%、+10%)適合規格CE、RoHS入力方式接点/オープンコレクタ : L<1.5V(流出電流0.2mA)消費電力(mW)約500グリーン購入法適合使用湿度範囲(%RH)45-85(結露しないこと)
電子プリセットカウンタ DC12~24V G48-306シリーズ ライン精機電子プリセットカウンタ DC12~24V G48-306シリーズライン精機
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
簡単に操作できます(桁別キー方式)バックライト付LCD
長さ計測用カウンタ 5桁 RY1-3シリーズ ライン精機長さ計測用カウンタ 5桁 RY1-3シリーズライン精機
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
検反に適しています電源不要な機械式カウンタ
長さ計測用カウンタ 4桁 RY1-3シリーズ ライン精機長さ計測用カウンタ 4桁 RY1-3シリーズライン精機
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
検反に適しています電源不要な機械式カウンタ
安全リレーユニット ライン精機安全リレーユニットライン精機
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
幅23mmの省スペースタイプ安全カテゴリ4の環境に適用可能SS4シリーズを直列に25台まで接続可能(複数接続の場合でも、安全カテゴリ4までの環境に適用可能)非常停止スイッチ、リミットスイッチの接点監視が可能安全出力(N.O.)を3回路装備 (強制ガイド接点機構)
質量(g)約180外形寸法(mm)100×23×114保護構造IP20出力N.O.出力 x 3 (AC250V 6A (抵抗負荷) / AC250V 5A (誘導負荷) / DC24V 5A (誘導負荷))適合規格ISO 13849-1、 IEC 60204-1、 IEC 61508-1、 IEC 61508-2、 IEC 62061、 IEC 61326-1、IEC 61326-3-1、 IEC 60068-2-1、 IEC 60068-2-2、 UL 60947-1、 UL 60947-5-1、CSA C22.2 No. 60947-1、 CSA C22.2 No. 60947-5-1、 CE、 RoHS電源電圧AC / DC24V (-15%/+10%)接点AgSnO2入力入力チャンネル数:N.O.入力×2チャンネル 入力電流:166Aa×.各チャンネル定格電源電圧DC5V 10mA応答時間20ms以下使用周囲温度(℃)-20-+60消費電力(VA)5VA (AC) 2.5W (DC)保護回路電子ヒューズ定格電源電流5VDC 10mA補助出力N.C.接点 x 1 (AC250V 5A (抵抗負荷) / AC250V 5A (誘導負荷) / DC24V 5A (誘導負荷))パフォーマンスレベルPLe(安全カテゴリ4)、SIL3MTTF(時間)>100年
安全スイッチ ライン精機安全スイッチライン精機
8,498税込9,348
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
小型タイプで取り付けやすいセーフティリレーユニットと組み合わせることでPLeまで対応セーフティリレーユニット1台に対して、複数接続可能
仕様B10d:2000000回質量(g)送信ユニット:25、受信ユニット:175タイプ4/Low外形寸法(mm)送信ユニット:70×12×16、受信ユニット:70×16×16保護構造IP68出力S1-301接続用N.O.出力×2適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS電源電圧D24V(-15%/+10%)材質(ハウジング)ポリアミド66(P66)使用環境温度(℃)-25-+60感知距離(mm)7(定格)、スイッチON(保証値):6、スイッチOFF(保証値):10、ヒステリシス:1パフォーマンスレベルS1-301と併用(1台及び2~25台直列接続):PLe(安全カテゴリ4)、SIL3
安全スイッチ ライン精機安全スイッチライン精機
20,900税込22,990
1台
5日以内出荷
単体でPLcに対応 / 二重化小型タイプで取り付けやすい堅牢なステンレスタイプ
仕様セーフティリレーユニット併用不可質量(g)送信ユニット:70、受信ユニット:210タイプ4/Low外形寸法(mm)送信ユニット:70×12×16、受信ユニット:70×16×16保護構造IP68出力N.O.接点×2(48V/250(抵抗負荷、誘導負荷)、D30V/250(誘導負荷)、D5V/10in.)適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS電源電圧D24V(-15%/+10%)接点構成SS3-O×接点構成消費電流(mA)60材質(ハウジング)SUS316L相当(ステンレス鋳鋼SS16)使用環境温度(℃)-25-+60内蔵ヒューズ250m補助出力無し感知距離(mm)7(定格)、スイッチON(保証値):6、スイッチOFF(保証値):10、ヒステリシス:1パフォーマンスレベル単体使用(1台及び2~25台直列接続):PL(安全コテゴリ1)、SIL2MTTF(時間)>100年
安全スイッチ ライン精機安全スイッチライン精機
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
単体でPLcに対応 / 二重化小型タイプで取り付けやすい
仕様セーフティリレーユニット併用不可質量(g)送信ユニット:25、受信ユニット:175タイプ4/Low外形寸法(mm)送信ユニット:70×12×16、受信ユニット:70×16×16保護構造IP68出力N.O.接点×2(48V/250(抵抗負荷、誘導負荷)、D30V/250(誘導負荷)、D5V/10in.)適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS電源電圧D24V(-15%/+10%)接点構成SS3-P接点構成消費電流(mA)60材質(ハウジング)ポリアミド66(P66)使用環境温度(℃)-25-+60内蔵ヒューズ250m補助出力無し感知距離(mm)7(定格)、スイッチON(保証値):6、スイッチOFF(保証値):10、ヒステリシス:1パフォーマンスレベル単体使用(1台及び2~25台直列接続):PL(安全コテゴリ1)、SIL2MTTF(時間)>100年
安全スイッチ ライン精機安全スイッチライン精機
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷から76日以内出荷
単体でPLdに対応 / 二重化して相互監視セーフティリレーユニット1台に対して、複数接続可能堅牢なステンレスタイプ
質量(g)送信ユニット:190、受信ユニット:370タイプ4/Low外形寸法(mm)送信ユニット:92×29×18、受信ユニット:92×29×24保護構造IP69K適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS電源電圧D24V(-15%/+10%)材質(ハウジング)SUS316L相当(ステンレス鋳鋼SS16)使用環境温度(℃)-25-+60内蔵ヒューズ2感知距離(mm)12(定格)、スイッチON(保証値):10、スイッチOFF(保証値):15、ヒステリシス:2MTTF(時間)>100年
安全スイッチ ライン精機安全スイッチライン精機
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷から76日以内出荷
小型タイプで取り付けやすいセーフティリレーユニットと組み合わせることでPLeまで対応セーフティリレーユニット1台に対して、複数接続可能堅牢なステンレスタイプ
仕様B10d:2000000回質量(g)送信ユニット:70、受信ユニット:210タイプ4/Low外形寸法(mm)送信ユニット:70×12×16、受信ユニット:70×16×16保護構造IP69K出力S1-301接続用N.O.出力×2材質(ハウジング)SUS316L相当(ステンレス鋳鋼SS16)使用環境温度(℃)-25-+60感知距離(mm)7(定格)、スイッチON(保証値):6、スイッチOFF(保証値):10、ヒステリシス:1パフォーマンスレベルS1-301と併用(1台及び2~25台直列接続):PLe(安全カテゴリ)、SIL3
ハンドタコメータ 中国語版校正証明書付 TMシリーズ ライン精機ハンドタコメータ 中国語版校正証明書付 TMシリーズライン精機
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
校正証明書一般校正(中国語)