9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示は高輝度赤色LEDを採用し、20m離れた所から数字を確認できます。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。 電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hz トラスコ品番751-7335 質量(kg)1.5 入力カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ 使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと) 表示文字サイズ6桁・赤色LED 56.8×32.4mm 計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

表示は高輝度赤色LEDを採用し、20m離れた所から数字を確認できるトータルカウンタです。
用途生産数をリアルタイムに表示して従業員の作業効率に対する意識を高めます。 電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hz トラスコ品番751-7327 質量(kg)1.5 入力無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと) 表示文字サイズ6桁・赤色LED 56.8×32.4mm 計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
81,980 税込90,178
当日出荷

表示は非常に視認性の高い文字高101mmの高輝度赤色LEDを採用。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。 電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hz トラスコ品番751-7351 質量(kg)3 入力カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ 使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと) 表示文字サイズ6桁・赤色LED101.6×60.0mm 計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷

表示は文字高101mmの高輝度赤色LEDを採用し、非常に視認性の高いトータルカウンタです。
用途生産数をリアルタイムに表示して従業員の作業効率に対する意識を高めます。 電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hz トラスコ品番751-7343 質量(kg)3 入力無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと) 表示文字サイズ6桁・赤色LED101.6×60.0mm 計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
93,980 税込103,378
翌々日出荷

ライン精機電子数取器
任意の記憶したいポイントのカウントデータを日時と時間と共に内蔵メモリーに記憶することが出来ます。記憶したカウントデータは本体及びPCで確認できます。 カウント値の減算入力が可能です。
用途不具合検査:作業時の原因別不具合数をカウント 仕様記録設定/不要、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB・メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PCでも本器でも閲覧可(PCでの閲覧には別途USBケーブルが必要です) 付属品取扱説明書 トラスコ品番778-2292 質量(g)約185(電池、アクセサリ除く) 電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ 表示(合計値)0-999999 入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで) 電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) メモリー容量250個 ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X10個):7mm(H)、合計値:5mm(H)メモリNO./時刻表示:3.5mm(H) 保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事 ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵 時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示) 動作任意のタイミング(メモリーキー)
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

パネル取付(パネルカット寸法50×25mm) CEマーク。 パネル表面保護構造IP54
使用温度範囲(℃)-10~+55(氷結しないこと) 配線接続ネジ端子 使用電池3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵 計数方式加算 電池寿命7年(交換可能) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小型機械式ラチェット5桁トータルカウンタ(リセット付)
桁数5 取付方式ベース 取付寸法(mm)前後:30.5左右:20.5穴径:6.2×3.2 表示部黒地白文字 回転方向右回転 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.7×36.6×32.2 リセットツマミ方式 計数方式200~500cpm 駆動方式ラチェット式(駆動軸40~45°、往復1進 駆動軸位置右軸 表示数字(mm)4.8×2.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

文字高10mmの見やすい液晶表示でシンプルな電子数取器
用途品質検査数量確認、交通量調査、店舗来店者数確認等の数量確認に使用。 表示単位4桁LCD 文字高10mm 質量(g)約30(ストラップ含む) 電源CR2032リチウム電池 電池寿命・2.5年 適合規格CE・RoHS 計数範囲0~9999 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ライン精機アンドンセンサ
エコ商品
設置機器の表示灯の点灯/点滅を感知する光センサ。点灯/点滅を感知しそれぞれ信号を出力。・ステータス記録計+センサ入力機器と組み合わせ。 設備の状態変化をモニタリング。・カウンタと組み合わせ設備の故障回数等を記録
仕様状態検知:点灯 / 点滅 周波数(Hz)(検出可能)0.5-4 出力NPNオープンコレクタ (DC25 V、100 mA) 電源DC12 V-24 V 使用温度範囲0-50℃ (氷結しないこと) 角度(°)センサ感応範囲:14以内 接続4芯シールド線(1500 mm、AWG 24) 波長(nm)センサ感応範囲 :350-970 保存温度範囲(℃)-10-+50(氷結しないこと) 消費電力(mW)最大230 グリーン購入法適合 検出時間(ms)最小100 使用湿度範囲(%RH)35-85(結露しないこと)
1台
6,398 税込7,038
61日以内出荷