「デジタル回転速度計(パネル型)」の検索結果
1mの距離からの測定が可能です。レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。視認性アップで照射点合わせが容易になりました。非接触測定型の回転計です。
用途機械・検査機の回転数確認。
測定方式非接触式・接触式(アダプタ使用)
サンプリング1.0~10.0秒接触測定時1.0~2.0秒
検出距離(mm)50~1000
分解能0.1r.p.m
連続使用時間(時間)約30
電源単4乾電池×4本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×28×125
付属品単4電池4本・取扱説明書・スコッチライトテープ10枚
非接触・接触の2通りの測定可能です。
周速測定可能です(接触式のみ)。
用途機械・検査機の回転数確認。
付属品スコッチライトテープ(10枚)・接触測定用アダプタ・ゴム接触子(3個)・周速リング(1個)・単4乾電池(4本)・専用ケース
電源単4乾電池×4本(付属)
測定方式非接触・接触式
検出距離(mm)50~300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×58×28