1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅23mmの省スペースタイプ。安全カテゴリ4の環境に適用可能。SS4シリーズを直列に25台まで接続可能(複数接続の場合でも、安全カテゴリ4までの環境に適用可能)。非常停止スイッチ、リミットスイッチの接点監視が可能。安全出力(N.O.)を3回路装備 (強制ガイド接点機構)
質量(g)約180 外形寸法(mm)100×23×114 保護構造IP20 出力N.O.出力 x 3 (AC250V 6A (抵抗負荷) / AC250V 5A (誘導負荷) / DC24V 5A (誘導負荷)) 適合規格ISO 13849-1、 IEC 60204-1、 IEC 61508-1、 IEC 61508-2、 IEC 62061、 IEC 61326-1、IEC 61326-3-1、 IEC 60068-2-1、 IEC 60068-2-2、 UL 60947-1、 UL 60947-5-1、CSA C22.2 No. 60947-1、 CSA C22.2 No. 60947-5-1、 CE、 RoHS 電源電圧AC / DC24V (-15%/+10%) 接点AgSnO2 入力入力チャンネル数:N.O.入力×2チャンネル 入力電流:166Aa×.各チャンネル 定格電源電圧DC5V 10mA 応答時間20ms以下 使用周囲温度(℃)-20-+60 消費電力(VA)5VA (AC) 2.5W (DC) 保護回路電子ヒューズ 定格電源電流5VDC 10mA 補助出力N.C.接点 x 1 (AC250V 5A (抵抗負荷) / AC250V 5A (誘導負荷) / DC24V 5A (誘導負荷)) パフォーマンスレベルPLe(安全カテゴリ4)、SIL3 MTTF(時間)>100年
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

関連カテゴリ