用途表面汎用形。
使用温度範囲(℃)-40~500
RoHS指令(10物質対応)対応
TCシリーズ用のK熱電対。
用途液体、ガスの対象物の温度計測に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
オートパワーオフ、データホールド、最小値・最大値計測機能付です。
前面パネル防滴仕様です。
CE準拠、RoHS適合
用途食品の温度管理実験時の温度測定
使用温湿度範囲0~50℃、0~90%RH(0~35℃)
特性防滴
トラスコ品番773-0306
質量(g)200
電源積層型9V乾電池(006P)×1本(付属)
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)-160~1372
センサータイプK熱電対
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×35×166
精度(℃)0℃~+199.9℃・±0.1%rdg+0.7℃ -0.1℃以下、+200℃以上・±0.2%rdg+1℃
分解能(℃)199.9℃以下:0.1、200℃以上:1
電池寿命(時間)500
測定周期(秒)0.5
コネクタ熱電対用ミニチュアコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
データホールド、MAX/MIN表示機能付です。
トラスコ品番751-7360
質量(g)264
電源積層形9V乾電池×1本(付属)
最小表示0.1℃、0.01%RH
測定項目温度、湿度、露点
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×33×135
温度測定範囲(℃)0~80
湿度測定範囲(%)10~95
プローブ長(mm)Φ26×200
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
分離型センサで、どんな場所も簡単にすばやく温度・湿度の測定が可能
その他RS-232出力
測定範囲湿度 : 10.00 - 95.00%RH、温度 : 0.00 - 80.00℃、露点 : -25.30 - +48.90°
種類(センサー)湿度 : 高精密薄膜静電容量センサ、温度 : サーミスタ
使用温度範囲(℃)0 ~ +50 (氷結しないこと)
表示部文字高 : メイン14mm、 サブ7mm
分解能湿度 : 0.01%RH / 温度・露点 : 0.01°
使用湿度範囲80 %RH以下(結露しないこと)
確度(℃)湿度 : ≧70%RH ±(指示値の3%+1)%RH、<70%RH ±3%RH、温度:±0.8
測定単位温度 (℃) / 湿度 (%RH) / 露点 (℃)
通信機能RS-232シリアルインターフェイス
RoHS指令(10物質対応)対応
測定周期約0.8秒
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
関連キーワード