織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。
トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。
付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個
質量(g)545
桁数5桁
リセットツマミ方式
RoHS指令(10物質対応)対応
高速回転用カウンタSP1-101型を計測用カウンタに使用した、非常に堅牢で耐久性に優れた長さ計です。
正面に表示窓があり、特に検反機用に最適です。0リセットは、押ボタンワンタッチ式。
用途織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタ
付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)2個、測定部直径106.1mm(円周1/3メーター)、外周ゴム(熱可塑性エラストマー)張り仕上げ
使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)
使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
電子カウンタ、電磁カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
組合せカウンタ電子・電磁カウンタ
付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ)
使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと)
出力1出力
使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと)
最大開閉容量AC250V10A、DC125V0.5A(抵抗負荷)
パネル取付(パネルカット寸法50×25mm)
CEマーク。
パネル表面保護構造IP54
使用温度範囲(℃)-10~+55(氷結しないこと)
配線接続ネジ端子
使用電池3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵
計数方式加算
電池寿命7年(交換可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
数字輪、ピニオン、連動ギヤー等には、軽くて摩擦に強い合成樹脂成型品を使用してあります。
高速回転用カウンタ常用1000回転/分以上の高速でも充分ご使用いただけます。
0リセットは簡単な押しボタン式です。頻繁な反復作業に最適です。
桁数4
仕様設定・出力:無
取付方式ベース
使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)
最高計数速度3000rpm
使用湿度範囲85%RH 以下(結露しないこと)
リセット押ボタン式
駆動方式レボリューション回転式
駆動軸位置左右両軸
表示数字(mm)6.0×4.0(黒地白文字)
始動トルク0.010N m(102gf-cm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
2入力信号タイプなので回転の正転、逆転を判別可能です。無接点タイプなので高速計測にも対応しています。
用途カウンタ、PLCと組み合わせて紙、布、フイルム、糸などの長さ計測が可能です。
センサーフォトセンサ(内蔵)
関連キーワード